新デザイン120mm FDBファンを2基搭載
最大260WのTDPに対応するデュアルタワー型CPUクーラー・最大260WのTDPに対応
・120mm FDBファン「FT120」2基搭載
・ノイズレベル28dBA
・風量68.99 CFM
・静圧2.19 mmAq
・高密度に配置された冷却フィン
・6本の6mm径銅製ヒートパイプ
・メモリークリアランス43mm(シングルファン構成時は59mm)
・全高160mm
寸法(mm)(ヒートシンク)127×110×157、129×138×160(本体)、221×156×191(パッケージ)、(ファン)120×120×25
静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19
ベアリングFluid Dynamic Bearing
定格電流(A)0.12
消費電力1.44W
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)<-28(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs
風量68.99CFM
製品質量(g)1456(本体)、1740(パッケージ込)
回転数500~1850 RPM±10%
コネクタ4-pin PWM
ファン(数量)2
ソケット(対応)Intel LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155、AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
RoHS指令(10物質対応)対応
MTTF(時間)50000
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
新デザイン120mm FDBファン2基搭載
最大260WのTDPに対応するデュアルタワー型CPUクーラー
ホワイトモデル・最大260WのTDPに対応
・120mm FDBファン2基搭載
・高密度に配置された冷却フィン
・6本の6mm径ヒートパイプ
・全高160mmによりクリアランスを確保
・取り付けしやすい固定マウント設計
・ファンだけでなくトップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプまでホワイトカラーで統一
・騒音値:28dB(A)
・風量:68.99CFM
・静圧:2.19mmAq
材質(ヒートシンク)アルミニウム
寸法(mm)129×138×160
質量(g)1456
消費電力(W)(ファン)1.44
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19
ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing
寸法(Φmm)ファン:120×120×25
定格電流(A)(ファン)0.12
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)(ファン)<-28(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs
風量(ファン)68.99CFM
ファン(数量)2、(回転数)500~1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM
ソケット(対応)Intel:2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AMD AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
LGA1700対応・独自のマトリックスフィンデザイン
スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラーホワイトモデル・「AK400」のホワイトモデル
・独自のマトリックスフィンデザイン
・Intel「LGA1700」対応
・高性能FDBファン搭載
・TDP最大220Wに対応
・シンプルで簡単な取り付け
・スタンダードなデザイン
寸法(mm)(ヒートシンク)120×45×152、(ファン)120×120×25、127×97×155
静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.04
ベアリングFluid Dynamic Bearing
定格電流(A)0.13
消費電力1.56W
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)<-29(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs
風量66.47CFM
製品質量(g)661
回転数500~1850RPM±10%
保証期間3年
コネクタ4-pin PWM
ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
LGA1700対応・独自のマトリックスフィンデザイン
スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラー・独自のマトリックスフィンデザイン
・Intel「LGA1700」対応
・高性能FDBファン搭載
・TDP最大220Wに対応
・シンプルで簡単な取り付け
・スタンダードなデザイン
寸法(mm)(ヒートシンク)120×45×152、(ファン)120×120×25、127×97×155
静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.04
ベアリングFluid Dynamic Bearing
定格電流(A)0.13±10%
消費電力1.56W
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)<-29(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs
風量66.47CFM
製品質量(g)661
回転数500~1850RPM±10%
保証期間3年
コネクタ4-pin PWM
ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
高さ67mmでMini-ITXマザーボードやスリムPCに最適
最大180WのTDPに対応するトップフローCPUクーラー・高さ67mmの薄型トップフローCPUクーラー
・Mini-ITXマザーボードやスリムPCに最適
・スタイリッシュでモダンなミニマルデザイン
・最大180WのTDPに対応する高い冷却性能
・62枚のアルミニウムフィンで構成されたヒートシンク
・6mm径×6本のヒートパイプ
・トップフロー構造によりVRMやメモリーまで冷却可能
・3相6極モーター採用の薄型FDB PWMファン「FT120-15」搭載
・付属の低電圧化アダプタケーブルを使用してさらに静音性を高めることが可能
・金属製マウントブラケットを使用して簡単に取り付けが可能
寸法(mm)(ヒートシンク)121×120×52、(ファン)120×120×25、122×120×67
静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.97、1.19 (with LSP)
ベアリングFluid Dynamic Bearing
定格電流(A)0.27
消費電力3.24W
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)<-24.4(A)、<-20(A) (with LSP)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs
風量61.56CFM 41.51CFM(with LSP)
製品質量(g)628
回転数500~1850RPM±10%500~1250RPM±10% (with LSP)
保証期間3年
LEDWhite LED
コネクタ4-pin PWM
ファン(数量)1
ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
洗練された造形美と強力な冷却性能
フラグシップCPUクーラー・フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ
・高密度デュアルタワーヒートシンク
・6mm径×7本のヒートパイプ搭載
・フラットでエレガントなデザイン
・優れたメモリークリアランス
・三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン
・第3ファン増設用ブラケット付属
・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能
・マグネット式上部ファンカバー
・取り付けが簡単
・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱
・6年保証
材質(ヒートシンク)アルミニウム
寸法(mm)144×147×164
質量(g)1575
消費電力(W)1.2W / 0.84
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:Performance Mode、2.44 / 2.1、Quiet Mode 1.58 / 1.35
ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing
寸法(Φmm)ファン:140×140×25、120×120×25
定格電流(A)0.1±10% / 0.07±10%
定格電圧 DC V(ファン)12
騒音値(dB)(ファン)Performance Mode:<-23.7(A) /<-22.5(A)、Quiet Mode:<-20.5(A) / <-19.9(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×7pcs
風量Performance Mode:79.1CFM / 58.06CFM 、Quiet Mode:63.76CFM / 46.75CFM
ファン(数量)2、(コネクタ)4-pin PWM、三相6極モーター、Performance Mode:140mm:500~1700RPM±10%、120mm:500~1700RPM±10%、Quiet Mode:140mm:500~1350RPM±10%、120mm:500~1350RPM±10%
ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1150/1151/1155/2066/2011-v3/2011、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
・「LQ」シリーズ 240mm簡易水冷クーラー。・ホワイトカラーモデル。・ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載。・専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・ポンプカバーはマグネット固定式で、向きも自由に変更可能。・最新の第5世代ポンプ搭載。・最適なエアフローと冷却効率の「FL12 WH」ファン搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術。・シンプルで安全な取り付け。・IntelとAMD両方のプラットフォームに対応。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証
適合ポンプスピード:3400RPM±10%
材質ラジエーター :アルミニウム
長さ(mm)チューブ:410
寸法(mm)ファン:120×120×25、ポンプ:89×76×64、ラジエーター :282×120×27
規格LED:アドレス指定可能な RGB LED
消費電力(W)LED:2.4(ポンプ)/ 2.75(FAN×2)、ファン:1.8
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.82
定格電圧(V)ファン:12DC、ポンプ :12DC
ベアリングファン:流体動圧軸受
定格電流(A)ファン:0.15、ポンプ:0.35
騒音値(dB)ファン:≦32(A)
速度ファン:500~2150 RPM±10%
風量ファン:55CFM
製品質量(g)1530
ディスプレイタイプ:LED Digital Display定格電圧:5VDC定格電流:0.08 A±10%消費電力:0.4Wサイズ:53.9×49.15mm
ポンプ消費電力4.2W
コネクタLED:3-pin(+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM、ポンプ :3-pin
ソケット(対応CPU)Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
数量(本)ファン:2
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
「LQ」シリーズ 360mm簡易水冷クーラー。ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載。USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。ディスプレイ周囲にマザーボード同期可能なARGB LED搭載。最新の第5世代ポンプ搭載。冷却性と耐久性を高めた「FD12 ARGB」ファン搭載。特許取得済みの液漏れ防止技術。シンプルで安全な取り付け。IntelとAMD両方のプラットフォームに対応。Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。5年保証
仕様●LEDコネクタ:3-pin(+5V-D-G)●LED規格:アドレス指定可能な RGB LED●ファン風量:72.04CFM●ポンプコネクタ:3-pin●ポンプスピード:3400RPM±10%
材質ラジエーター:アルミニウム
寸法(mm)ファン:120×120×25、ポンプ:89×76×64、ラジエーター:402×120×27
質量(g)1840
消費電力(W)LED:2.4(ポンプ)/ 3.15(FAN×3)、ファン:2.64、ポンプ:4.2
定格電圧(V)LED:5DC、ファン:12DC、ポンプ:12DC
ベアリングファン:流体ベアリング
定格電流(A)ファン:0.22、ポンプ:0.35
型番R-LQ360-BKLSMW-G-1
騒音値(dB)ファン:≦38.71(A)
ファン翼数3個
ディスプレイタイプ:LED Digital Display、定格電圧:5VDC、定格電流:0.08 A±10%、消費電力:0.4W、サイズ:53.9×49.15mm
適合ソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4
コネクタファン:4-pin PWM
ファン静圧:3.48mmAq
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)410
ファン速度(rpm)600~2400RPM±10%
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
LGA1700・AM5対応・独自のマトリックスフィンデザイン
スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラー
オールブラックモデル・「AK400」のオールブラックモデル
・ファンだけでなくトップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一
・独自のマトリックスフィンデザイン
・高性能FDBファン搭載
・TDP最大220Wに対応
・シンプルで簡単な取り付け
・スタンダードなデザイン
寸法(mm)127×97×155、(ヒートシンク)120×45×152
質量(g)661
消費電力(W)(ファン)1.56
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.04
ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing
寸法(Φmm)ファン:120×120×25
定格電流(A)0.13
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)(ファン)<-29(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs
風量(ファン)66.47CFM
ファン(数量)1、(回転数)500~1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM
ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラー・ホワイトモデル
CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・「AK400 DIGITAL」のホワイトカラーモデル
・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までホワイトカラーで統一
・CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載
・高温時の警告機能搭載
・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能
・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載
・独自のマトリックスフィンデザイン
・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ
・PWM制御に対応する高性能FDBファン「FK120」搭載
・金属製マウントブラケットキットによるシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)126×97×156
質量(g)695
消費電力(W)1.44
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19
ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing
寸法(Φmm)ファン:120×120×25
定格電流(A)0.12
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)(ファン)<-28(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs
風量(ファン)68.99CFM
LEDアドレサブルRGB
ファン(数量)1、(回転数)500-1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM
ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
120mm FDBファン2基搭載・デュアルタワー型CPUクーラー
CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを搭載した「DIGITAL」シリーズ・CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載
・高温時の警告機能搭載
・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能
・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載
・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一した「AK620 ZERO DARK」がベース
・120mm高性能FDBファン「FK120」2基搭載
・冷却フィンを高密度に配置したデュアルタワーヒートシンク
・6本の6mm径銅製ヒートパイプと純銅製プレートの組み合わせによる高い熱伝達
・物理的干渉を抑えた高い互換性
・金属製マウントブラケットキットによるシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)(製品)129×138×162
質量(g)1486
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19
ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing
寸法(Φmm)ファン:120×120×25
定格電圧 DC V12VDC/0.12A/1.44W
騒音値(dB)(ファン)<-28(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs
風量(ファン)68.99CFM
LEDアドレサブルRGB
ファン(数量)2、(回転数)500-1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM
ソケット(対応)Intel:2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラー
CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載
・高温時の警告機能搭載
・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能
・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載
・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一した「AK400 ZERO DARK」がベース
・独自のマトリックスフィンデザイン
・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ
・PWM制御に対応する高性能FDBファン「FK120」搭載
・金属製マウントブラケットキットによるシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)(製品)126×97×156
質量(g)695
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19
ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing
寸法(Φmm)ファン:120×120×25
定格電圧 DC V12VDC/0.12A/1.44W
騒音値(dB)(ファン)<-28(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs
風量(ファン)68.99CFM
LEDアドレサブルRGB
ファン(数量)1、(回転数)500-1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM
ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
120mm FDBファン2基搭載
最大260WのTDPに対応するデュアルタワー型CPUクーラー
オールブラックモデル・「AK620」のオールブラックモデル
・ファンだけでなくトップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一
・最大260WのTDPに対応
・120mm FDBファン2基搭載
・高密度に配置された冷却フィン
・6本の6mm径ヒートパイプ
・全高160mmによりクリアランスを確保
・取り付けしやすい固定マウント設計
材質(ヒートシンク)アルミニウム
寸法(mm)129×138×160
質量(g)1456
消費電力(W)1.44
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19
ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing
寸法(Φmm)ファン:120×120×25
定格電流(A)0.12A
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)(ファン)<-28(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs
風量(ファン)68.99CFM
ファン(数量)2、(回転数)500~1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM
ソケット(対応)Intel:2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
120mm FDBファン2基搭載・デュアルタワー型CPUクーラー
CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを搭載した「DIGITAL」シリーズ
ホワイトカラーモデル・「AK620 DIGITAL」のホワイトカラーモデル
・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までホワイトカラーで統一
・CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載
・高温時の警告機能搭載
・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能
・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載
・120mm高性能FDBファン「FK120」2基搭載
・冷却フィンを高密度に配置したデュアルタワーヒートシンク
・6本の6mm径銅製ヒートパイプと純銅製プレートの組み合わせによる高い熱伝達
・物理的干渉を抑えた高い互換性
・金属製マウントブラケットキットによるシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)129×138×162
質量(g)1486
消費電力(W)1.44
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19
ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing
寸法(Φmm)ファン:120×120×25
定格電流(A)0.12
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)(ファン)<-28(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs
風量(ファン)68.99CFM
LEDアドレサブルRGB
ファン(数量)2、(回転数)500-1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM
ソケット(対応)Intel:1700/1200/1151/1150/1155/2066/2011-v3/2011、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
メモリーとの干渉を抑えた「オフセット設計」を採用
大型ヒートシンク搭載のCPUクーラーホワイトモデル・「AK500」のホワイトモデル
・ファンだけでなく、トップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプなどの細部に至るまでホワイトカラーで統一
・内部構造を最適化した大型ヒートシンク
・5本の6mm経銅製ヒートパイプ
・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える
・最大TDP240W
・低騒音ながら高い冷却性能「FK120」ファン付属
・取り付けしやすいブラケットデザイン
・LED非搭載のフラットデザイン
寸法(mm)(ヒートシンク)127×90×158、127×117×158
静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19、1.2(with LSP)
ベアリングFluid Dynamic Bearing
定格電流(A)0.12
消費電力1.44W
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)<-31.5(A)、<-25.9(A)(with LSP)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×5pcs
風量68.99CFM52.24CFM(with LSP)
製品質量(g)1040
回転数500~1850RPM±10%500~1550RPM±10%(with LSP)
保証期間3年
コネクタ4 Pin PWM
ファン(数量)1
ソケット(対応)Intel:LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
大型ヒートシンク搭載ながらメモリーとの干渉を抑えた「オフセット設計」を採用
CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズCPUクーラー
ホワイトカラーモデル・「AK500 DIGITAL」のホワイトカラーモデル
・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までホワイトカラーで統一
・CPU温度や使用状況をモニタリング可能な薄型デジタルパネルを天面に搭載
・高温時の警告機能搭載
・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能
・デジタルパネルの両端にARGBストリップ搭載
・5本の6mm径ヒートパイプ
・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える
・PWM制御に対応する高性能FDBファン「FK120」搭載
・付属の低電圧化アダプタケーブルを使用してさらに静音性を高めることが可能
・金属製ブラケットを使用してシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)(製品)127×117×160
質量(g)129
消費電力(W)1.44
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19、1.2 (with LSP)
ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing
寸法(Φmm)ファン:120×120×25
定格電流(A)0.12
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)(ファン)<-28(A)、<-25.9(A) (with LSP)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×5pcs
風量(ファン)68.99CFM、52.24CFM (with LSP)
LEDアドレサブルRGB
ファン(数量)1、(回転数)500-1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM
ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150/2066/2011-v3/2011、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
120mm ARGBファン搭載・マトリックスフィンデザイン採用
コストパフォーマンスに優れたCPUクーラー・ホワイトモデル・ホワイトカラーモデル
・高効率120mm ARGB PWMファン搭載
・独自のマトリックスフィンデザインを採用したヒートシンク
・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ
・最大TDP220Wに対応
・インテルとAMD両方のプラットフォームに対応
・シンプルに設計されたブラケットキットで簡単に取り付け可能
寸法(mm)(製品)125×92×150、(ヒートシンク)120×92×150
質量(g)614
消費電力(W)(LED)1.05
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.53
ベアリング(ファン)流体ベアリング
寸法(Φmm)ファン:120×120×25
定格電圧 DC V12VDC/0.28A/3.36W
騒音値(dB)(ファン)<-31.6(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs
風量(ファン)75.89CFM
LEDAddressable RGB LED
コネクタ3-pin(+5V-D-G)
ファン(数量)1、(回転数)500~2000RPM±10%
ソケット(対応)Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155、AMD AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
1台
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
120mm ARGBファン搭載
コストパフォーマンスに優れたCPUクーラー・独自のマトリックスフィンデザイン
・最大TDP220Wまでに対応
・高効率ARGB PWMファン搭載
・改良された取付方法により、簡単かつ安全に取り付け可能
寸法(mm)125×92×150、(ヒートシンク)120×92×150
質量(g)614
消費電力(W)(LED)1.05、(ファン)3.36
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.53
ベアリング(ファン)流体ベアリング
寸法(Φmm)ファン:120×120×25
定格電流(A)0.28
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)(ファン)<-31.6(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs
風量(ファン)75.89CFM
LEDAddressable RGB LED
コネクタ3-pin(+5V-D-G)
ファン(数量)1、(回転数)500~2000RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM
ソケット(対応)Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155、AMD AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
1台
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー。・オールホワイトデザインモデル。・高効率120mm ARGB PWMファン2基搭載。・ホワイトコーティングで仕上げたツインタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク。・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果。・DeepCoolの最新技術「Core Touch Technology 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・オールメタルマウントブラケットによりシンプルで確実な取り付け。・カラー:ホワイト。・製品寸法:129×136×161mm
仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×6pcs●静圧:ファン:2.04mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4
寸法(mm)ヒートシンク:127×110×157、129×136×161
質量(g)1330
寸法ファン:120×120×25mm
消費電力(W)LED:6.4、ファン:1.68
定格電圧(V)ファン:12VDC
ベアリングファン:流体ベアリング
定格電流(A)ファン:0.14
コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM
騒音値(dB)ファン:≦29.4(A)
風量ファン:67.88CFM
回転数ファン:300~1950RPM±10%
LEDアドレス指定可能な RGB LED
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
数量(個)ファン:2
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー。・オールブラックデザインモデル。・高効率120mm ARGB PWMファン2基搭載。・ダークブラックコーティングで仕上げたツインタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク。・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果。・DeepCoolの最新技術「Core Touch Technology 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・オールメタルマウントブラケットによりシンプルで確実な取り付け。・カラー:ブラック。・製品寸法:129×136×161mm
仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×6pcs●静圧:ファン:2.04mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4
寸法(mm)ヒートシンク:127×110×157、129×136×161
質量(g)1330
寸法ファン:120×120×25mm
消費電力(W)LED:6.4、ファン:1.68
定格電圧(V)ファン:12VDC
ベアリングファン:流体ベアリング
定格電流(A)ファン:0.14
コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM
騒音値(dB)ファン:≦29.4(A)
風量ファン:67.88CFM
回転数ファン:300~1950RPM±10%
LEDアドレス指定可能な RGB LED
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
数量(個)ファン:2
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
メモリーとの干渉を抑えた「オフセット設計」を採用
大型ヒートシンク搭載のCPUクーラーオールブラックモデル・「AK500」のオールブラックモデル
・ファンだけでなくトップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一
・内部構造を最適化した大型ヒートシンク
・5本の6mm経銅製ヒートパイプ
・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える
・最大TDP240W
・低騒音ながら高い冷却性能「FK120」ファン付属
・取り付けしやすいブラケットデザイン
・LED非搭載のフラットデザイン
寸法(mm)(ヒートシンク)127×90×158、(ファン)120×120×25、127×117×158
静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19、1.2(with LSP)
ベアリングFluid Dynamic Bearing
定格電流(A)0.12
消費電力1.44W
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)<-31.5(A)、<-25.9(A)(with LSP)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×5pcs
風量68.99CFM52.24CFM(with LSP)
製品質量(g)1040
回転数500~1850RPM±10%500~1550RPM±10%(with LSP)
保証期間3年
コネクタ4 Pin PWM
ファン(数量)1
ソケット(対応)Intel:LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー。・オールブラックデザインモデル。・高効率120mm ARGB PWMファン搭載。・ダークブラックコーティングで仕上げたシングルタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク。・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果。・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・シンプルで確実な取り付け。・カラー:ブラック。・製品寸法:125×92×154mm
仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×4pcs●静圧:ファン:2.53mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/115XAMD:AM5/AM4
寸法(mm)ヒートシンク:120×92×150、125×92×154
質量(g)643
寸法ファン:120×120×25mm
消費電力(W)LED:3.2、ファン:2.04
定格電圧(V)ファン:12VDC
ベアリングファン:流体ベアリング
定格電流(A)ファン:0.17
コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM
騒音値(dB)ファン:≦31.6(A)
風量ファン:75.89CFM
回転数ファン:500~2100RPM±10%
LEDアドレス指定可能な RGB LED
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
数量(個)ファン:1
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー。・オールホワイトデザインモデル。・高効率120mm ARGB PWMファン搭載。・ホワイトコーティングで仕上げたシングルタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク。・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果。・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・シンプルで確実な取り付け。・カラー:ホワイト。・製品寸法:125×92×154mm
仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×4pcs●静圧:ファン:2.53mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/115XAMD:AM5/AM4
寸法(mm)ヒートシンク:120×92×150、125×92×154
質量(g)643
寸法ファン:120×120×25mm
消費電力(W)LED:3.2、ファン:2.04
定格電圧(V)ファン:12VDC
ベアリングファン:流体ベアリング
定格電流(A)ファン:0.17
コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM
騒音値(dB)ファン:≦31.6(A)
風量ファン:75.89CFM
回転数ファン:500~2100RPM±10%
LEDアドレス指定可能な RGB LED
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
数量(個)ファン:1
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
120mmAGRBファン搭載
冷却パフォーマンスに優れたツインタワー型CPUクーラー・独自のマトリックスフィンデザイン
・最大TDP260Wまでに対応
・高効率ARGB PWMファン搭載
・改良された取付方法により、簡単かつ安全に取り付け可能
寸法(mm)129×136×157、(ヒートシンク)127×110×157
質量(g)1300
消費電力(W)(LED)1.05、(ファン)1.68
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.04
ベアリング(ファン)流体ベアリング
寸法(Φmm)ファン:120×120×25
定格電流(A)0.14
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)(ファン)<-29.4(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs
風量(ファン)67.88CFM
LEDAddressable RGB LED
コネクタ3-pin(+5V-D-G)
ファン(数量)2、(回転数)300~1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM
ソケット(対応)Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155、2066/2011-v3/2011、AMD AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
大型ヒートシンク搭載ながらメモリーとの干渉を抑えた「オフセット設計」を採用
CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズCPUクーラー・CPU温度や使用状況をモニタリング可能な薄型デジタルパネルを天面に搭載
・高温時の警告機能搭載
・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能
・デジタルパネルの両端にARGBストリップ搭載
・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一した「AK500 ZERO DARK」がベース
・5本の6mm径ヒートパイプ
・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える
・PWM制御に対応する高性能FDBファン「FK120」搭載
・付属の低電圧化アダプタケーブルを使用してさらに静音性を高めることが可能
・金属製ブラケットを使用してシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)(ファン)120×120×25、127×117×160
静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19、1.2 (with LSP)
ベアリングFluid Dynamic Bearing
定格電流(A)0.12
消費電力1.44W
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)<-28(A)、<-25.9(A) (with LSP)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×5pcs
風量68.99CFM52.24CFM (with LSP)
製品質量(g)1291
回転数500~1850RPM±10%500~1550RPM±10% (with LSP)
保証期間3年
LEDアドレサブルRGB
コネクタ4 Pin PWM
ファン(数量)1
ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150/2066/2011-v3/2011/、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一。・高性能FDBファンを2基搭載。・最大220W TDPに対応。・独自のマトリックスフィンデザインヒートシンク。・4本のダイレクトタッチ式銅製ヒートパイプ。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・シンプルで安全な取り付け。・製品寸法:127×123×155mm
その他【ファン】2個
寸法(mm)【本体】127×123×155【ヒートシンク】120×45×152【ファン】120×120×25
質量(g)802
品名AK400 ZERO DARK PLUS
電流(A)【ファン】0.1A±10%
消費電力(W)【ファン】1.2W
定格電圧【ファン】12VDC
静圧(mmAq)50Hz/60Hz【ファン】1.62
ベアリング【ファン】Fluid Dynamic Bearing
型番R-AK400-BKNNMD-G-1
回転数【ファン】500~1650RPM±10%
騒音レベル(dB(A))【ファン】≦28
適合ソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4
コネクタ【ファン】4-pin PWM
パイプ寸法(mm)【ヒートパイプ】Φ6(4pcs)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)【ファン】59.46
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
・「LQ」シリーズ 360mm簡易水冷クーラー。・ホワイトカラーモデル。・ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載。・専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・ポンプカバーはマグネット固定式で、向きも自由に変更可能。・最新の第5世代ポンプ搭載。・最適なエアフローと冷却効率の「FL12 WH」ファン搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術。・シンプルで安全な取り付け。・IntelとAMD両方のプラットフォームに対応。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証
適合ポンプスピード:3400RPM±10%
材質ラジエーター :アルミニウム
長さ(mm)チューブ:410
寸法(mm)ファン:120×120×25、ポンプ:89×76×64、ラジエーター :402×120×27
規格LED:アドレス指定可能な RGB LED
消費電力(W)LED:2.4(ポンプ)/ 2.75(FAN×2)、ファン:1.8
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.82
定格電圧(V)ファン:12DC、ポンプ :12DC
ベアリングファン:流体動圧軸受
定格電流(A)ファン:0.15、ポンプ:0.35
騒音値(dB)ファン:≦32(A)
速度ファン:500~2150 RPM±10%
風量ファン:55CFM
製品質量(g)1840
ディスプレイタイプ:LED Digital Display定格電圧:5VDC定格電流:0.08 A±10%消費電力:0.4Wサイズ:53.9×49.15mm
ポンプ消費電力4.2W
コネクタLED:3-pin(+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM、ポンプ :3-pin
ソケット(対応CPU)Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ。ベース部にベイパーチャンバー採用。最大300WのTDPに対応。4つのセグメント(CPU温度、使用状況、ワット数、周波数)をモニタリング可能なディスプレイを天面に搭載。温度によって色が変わるインジケーターにより、アップグレードされた温度警告アラートシステム。USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能。ディスプレイパネルはマグネット式で着脱が容易。スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能。高密度デュアルタワーヒートシンク。6mm径×7本のヒートパイプ搭載。優れたメモリークリアランス。三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン。120mmファンは設置位置(高さ)の調整が可能。工業グレードのDM9サーマルグリス同梱。Intel LGA1851、AMD AM5対応。6年保証
仕様●ヒートパイプ(mm):Φ6×7pcs●ファン回転数:Performance Mode、140mm:500~1800RPM±10%、120mm:500~1700RPM±10%、Quiet Mode、140mm:500~1450RPM±10%、120mm:500~1350RPM±10%●ファン定格電圧/電流/消費電力:12VDC、0.2A / 0.2A、2.4W / 2.4W●ファン風量:Performance Mode、140mm:61.25CFM、120mm:58.06CFM、Quiet Mode、140mm:48.55CFM、120mm:46.75CFM●ファン騒音値:(Performance Mode)140mm:≦23.7 dB(A)、120mm:≦22.5 dB(A)、(Quiet Mode)140mm:≦20.5 dB(A)、120mm:≦19.9 dB(A)<最大騒音値>Performance Mode、≦29.3db(A)、Quiet Mode、≦22.6db(A)
寸法(mm)ヒートシンク:140×110×160、ファン:140×140×25、120×120×25
質量(g)1780
消費電力(W)Performance Mode:4.8、Quiet Mode:3.6
定格電圧(V)12DC
ベアリングファン:流体動圧軸受
本体寸法(mm)147×144×172
型番R-ASN4-BKNVMD-G
ファン翼数2個
ディスプレイ定格電圧:5VDC、定格電流:0.08 A±10%、消費電力:0.4W、寸法:44.6×53.6mm
適合ソケットIntel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155、AMD:AM5/AM4
コネクタファン:4-pin PWM
ファン静圧:(Performance Mode)140mm:3.76mmAq、120mm:2.1mmAq、(Quiet Mode)140mm:2.46mmAq、120mm:1.35mmAq
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。