PCパーツ (11) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: DEEPCOOLすべて解除
Deepcool 「FL SE」シリーズ・120mmケースファン3個入りパック DEEPCOOL 7日以内出荷
・「FL SE」シリーズ120mmケースファン・3個入りパック・20個のARGB LEDを搭載し、PCを鮮やかにライトアップ・ライティングはマザーボード同期に対応・軸受に長寿命のハイドロベアリングを採用し、静音動作ながら優れた冷却性を実現・フレームに強化PBT、ファンブレードにポリカーボネートを採用し、構造強度と動作安定性をさらに高める・ファン四隅の振動防止パッドにより振動を抑え騒音を軽減・PWMケーブルとARGBケーブルを一体化した8ピン直出しケーブルを採用し、配線が容易・3年保証・製品寸法:120×120×25mm・カラー:ホワイト
寸法(mm) 【ファン】120×120×25 品名 FL12 SE WH 3IN1 消費電力(W) 【ファン】1.2【LED】3.5 ベアリング 【ファン】ハイドロベアリング 定格電流(A) 【ファン】0.10±10% 型番 R-FL12SE-WHAPN3-G 定格電圧 DC V 【ファン】12 騒音値(dB) 【ファン】≦28.67(A) 風量 【ファン】50.74CFM 製品質量(g) 516 LED アドレス指定可能な RGB LED コネクタ 【LED】3-pin(+5V-D-G)【ファン接続】4-pin PWM 回転速度 【ファン】400~1900RPM±10% ファン 【静圧】2.04mmAq RoHS指令(10物質対応) 対応 LED定格電圧(V) 5
Deepcool 「FL SE」シリーズ・120mmケースファン DEEPCOOL 7日以内出荷
・「FL SE」シリーズ120mmケースファン・20個のARGB LEDを搭載し、PCを鮮やかにライトアップ・ライティングはマザーボード同期に対応・軸受に長寿命のハイドロベアリングを採用し、静音動作ながら優れた冷却性を実現・フレームに強化PBT、ファンブレードにポリカーボネートを採用し、構造強度と動作安定性をさらに高める・ファン四隅の振動防止パッドにより振動を抑え騒音を軽減・PWMケーブルとARGBケーブルを一体化した8ピン直出しケーブルを採用し、配線が容易・3年保証・製品寸法:120×120×25mm・カラー:ブラック
寸法(mm) 【ファン】120×120×25 品名 FL12 SE 消費電力(W) 【ファン】1.2【LED】3.5 ベアリング 【ファン】ハイドロベアリング 定格電流(A) 【ファン】0.10±10% 型番 R-FL12SE-BKAPN1-G 定格電圧 DC V 【ファン】12 騒音値(dB) 【ファン】≦28.67(A) 風量 【ファン】50.74CFM 製品質量(g) 172 LED アドレス指定可能な RGB LED コネクタ 【LED】3-pin(+5V-D-G)【ファン接続】4-pin PWM 回転速度 【ファン】400~1900RPM±10% ファン 【静圧】2.04mmAq RoHS指令(10物質対応) 対応 LED定格電圧(V) 5
Deepcool LQ WH 水冷CPUクーラー DEEPCOOL 5日以内出荷 から 7日以内出荷
・「LQ」シリーズ 簡易水冷クーラー・ホワイトカラーモデル・ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載・専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・ポンプカバーはマグネット固定式で、向きも自由に変更可能・最新の第5世代ポンプ搭載・最適なエアフローと冷却効率の「FL12 WH」ファン搭載・特許取得済みの液漏れ防止技術・シンプルで安全な取り付け・IntelとAMD両方のプラットフォームに対応・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・5年保証
適合 ポンプスピード:3400RPM±10% 材質 ラジエーター :アルミニウム 長さ(mm) チューブ:410 規格 LED:アドレス指定可能な RGB LED 消費電力(W) LED:2.4(ポンプ)/ 2.75(FAN×2)、ファン:1.8 静圧(mmAq)50Hz/60Hz ファン:2.82 定格電圧(V) ファン:12DC、ポンプ :12DC ベアリング ファン:流体動圧軸受 定格電流(A) ファン:0.15、ポンプ:0.35 騒音値(dB) ファン:≦32(A) 速度 ファン:500~2150 RPM±10% 風量 ファン:55CFM ディスプレイ タイプ:LED Digital Display定格電圧:5VDC定格電流:0.08 A±10%消費電力:0.4Wサイズ:53.9×49.15mm ポンプ消費電力 4.2W コネクタ LED:3-pin(+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM、ポンプ :3-pin ソケット (対応CPU)Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED定格電圧(V) 5DC
Deepcool デジタルパネル搭載・スタンダードライン空冷CPUクーラー DEEPCOOL 7日以内出荷
・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ・「AK400」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載・90℃以上になると警告表示が点滅・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載・PWM制御に対応する120mm静音FDBファン「FK120」搭載・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ・独自のマトリックスフィンデザイン・付属の専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ホワイト・本体寸法:126×97×157mm
寸法(mm) 126×97×157【ヒートパイプ】Φ6×4pcs【ヒートシンク】120×60×152【ファン】120×120×25 質量(g) 812 品名 AK400 DIGITAL SE WH 消費電力(W) 【ファン】1.44【LED】1.75 ベアリング 【ファン】流体動圧軸受 定格電流(A) 【ファン】0.12±10% 型番 R-AK400-WHADMN-GJD 定格電圧 DC V 【ファン】12 対応 【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 騒音値(dB) 【ファン】≦28(A) 風量 【ファン】68.99CFM 回転数 【ファン】500~1850RPM±10% LED アドレス指定可能な RGB LED コネクタ 【LED】3-pin (+5V-D-G)9-pin USB 2.0【ファン】4-pin PWM ファン 【数量】1【静圧】2.19mmAq RoHS指令(10物質対応) 対応 LED定格電圧(V) 5DC
Deepcool 空冷CPUクーラー AG400 BK ARGB V2 DEEPCOOL 7日以内出荷
・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー・オールブラックデザインモデル・高効率120mm ARGB PWMファン搭載・ダークブラックコーティングで仕上げたシングルタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・シンプルで確実な取り付け・カラー:ブラック・製品寸法:125×92×154mm
仕様 ●ヒートパイプ:Φ6mm×4pcs●静圧:ファン:2.53mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/115XAMD:AM5/AM4 寸法(mm) ヒートシンク:120×92×150、125×92×154 質量(g) 643 寸法 ファン:120×120×25mm 消費電力(W) LED:3.2、ファン:2.04 定格電圧(V) ファン:12VDC ベアリング ファン:流体ベアリング 定格電流(A) ファン:0.17 コネクタ形状 LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM 騒音値(dB) ファン:≦31.6(A) 風量 ファン:75.89CFM 回転数 ファン:500~2100RPM±10% LED アドレス指定可能な RGB LED RoHS指令(10物質対応) 対応 LED定格電圧(V) 5DC 数量(個) ファン:1
Deepcool 空冷CPUクーラー AG400 WH ARGB V2 DEEPCOOL 7日以内出荷
・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー・オールホワイトデザインモデル・高効率120mm ARGB PWMファン搭載・ホワイトコーティングで仕上げたシングルタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・シンプルで確実な取り付け・カラー:ホワイト・製品寸法:125×92×154mm
仕様 ●ヒートパイプ:Φ6mm×4pcs●静圧:ファン:2.53mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/115XAMD:AM5/AM4 寸法(mm) ヒートシンク:120×92×150、125×92×154 質量(g) 643 寸法 ファン:120×120×25mm 消費電力(W) LED:3.2、ファン:2.04 定格電圧(V) ファン:12VDC ベアリング ファン:流体ベアリング 定格電流(A) ファン:0.17 コネクタ形状 LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM 騒音値(dB) ファン:≦31.6(A) 風量 ファン:75.89CFM 回転数 ファン:500~2100RPM±10% LED アドレス指定可能な RGB LED RoHS指令(10物質対応) 対応 LED定格電圧(V) 5DC 数量(個) ファン:1
Deepcool 空冷CPUクーラー AG620 WH ARGB V2 DEEPCOOL 7日以内出荷
・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー・オールホワイトデザインモデル・高効率120mm ARGB PWMファン2基搭載・ホワイトコーティングで仕上げたツインタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果・DeepCoolの最新技術「Core Touch Technology 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・オールメタルマウントブラケットによりシンプルで確実な取り付け・カラー:ホワイト・製品寸法:129×136×161mm
仕様 ●ヒートパイプ:Φ6mm×6pcs●静圧:ファン:2.04mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 寸法(mm) ヒートシンク:127×110×157、129×136×161 質量(g) 1330 寸法 ファン:120×120×25mm 消費電力(W) LED:6.4、ファン:1.68 定格電圧(V) ファン:12VDC ベアリング ファン:流体ベアリング 定格電流(A) ファン:0.14 コネクタ形状 LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM 騒音値(dB) ファン:≦29.4(A) 風量 ファン:67.88CFM 回転数 ファン:300~1950RPM±10% LED アドレス指定可能な RGB LED RoHS指令(10物質対応) 対応 LED定格電圧(V) 5DC 数量(個) ファン:2
Deepcool デジタルパネル搭載空冷CPUクーラー・ミドルレンジモデル DEEPCOOL 7日以内出荷
・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載・90℃以上になると警告表示が点滅・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載・PWM制御に対応する120mm静音FDBファン「FK120」搭載・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の5本の6mm径ヒートパイプ・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える・独自のマトリックスフィンデザイン・付属の専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ホワイト・本体寸法:125×96×160mm
寸法(mm) 125×96×160【ヒートパイプ】Φ6×5pcs【ヒートシンク】120×60×155【ファン】120×120×25 質量(g) 864 品名 AK500S DIGITAL SE WH 消費電力(W) 【ファン】1.44【LED】3.75 ベアリング 【ファン】流体動圧軸受 定格電流(A) 【ファン】0.12±10% 型番 R-AK500S-WHADMN-GJD 定格電圧 DC V 【ファン】12 対応 【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 騒音値(dB) 【ファン】≦28(A) 風量 【ファン】68.99CFM 回転数 【ファン】500~1850RPM±10% LED アドレス指定可能な RGB LED コネクタ 【LED】3-pin (+5V-D-G)9-pin USB 2.0【ファン】4-pin PWM ファン 【数量】1【静圧】2.19mmAq RoHS指令(10物質対応) 対応 LED定格電圧(V) 5DC
Deepcool デジタルパネル搭載空冷CPUクーラー・ミドルレンジモデル DEEPCOOL 7日以内出荷
・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載・90℃以上になると警告表示が点滅・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載・PWM制御に対応する120mm静音FDBファン「FK120」搭載・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の5本の6mm径ヒートパイプ・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える・独自のマトリックスフィンデザイン・付属の専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ブラック・本体寸法:125×96×160mm
寸法(mm) 125×96×160【ヒートパイプ】Φ6×5pcs【ヒートシンク】120×60×155【ファン】120×120×25 質量(g) 864 品名 AK500S DIGITAL SE 消費電力(W) 【ファン】1.44【LED】3.75 ベアリング 【ファン】流体動圧軸受 定格電流(A) 【ファン】0.12±10% 型番 R-AK500S-BKADMN-GJD 定格電圧 DC V 【ファン】12 対応 【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 騒音値(dB) 【ファン】≦28(A) 風量 【ファン】68.99CFM 回転数 【ファン】500~1850RPM±10% LED アドレス指定可能な RGB LED コネクタ 【LED】3-pin (+5V-D-G)9-pin USB 2.0【ファン】4-pin PWM ファン 【数量】1【静圧】2.19mmAq RoHS指令(10物質対応) 対応 LED定格電圧(V) 5DC
Deepcool デジタルパネル搭載・スタンダードライン空冷CPUクーラー DEEPCOOL 7日以内出荷
・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ・「AK400」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載・90℃以上になると警告表示が点滅・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載・PWM制御に対応する120mm静音FDBファン「FK120」搭載・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ・独自のマトリックスフィンデザイン・付属の専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ブラック・本体寸法:126×97×157mm
寸法(mm) 126×97×157【ヒートパイプ】Φ6×4pcs【ヒートシンク】120×60×152【ファン】120×120×25 質量(g) 812 品名 AK400 DIGITAL SE 消費電力(W) 【ファン】1.44【LED】1.75 ベアリング 【ファン】流体動圧軸受 定格電流(A) 【ファン】0.12±10% 型番 R-AK400-BKADMN-GJD 定格電圧 DC V 【ファン】12 対応 【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 騒音値(dB) 【ファン】≦28(A) 風量 【ファン】68.99CFM 回転数 【ファン】500~1850RPM±10% LED アドレス指定可能な RGB LED コネクタ 【LED】3-pin (+5V-D-G)9-pin USB 2.0【ファン】4-pin PWM ファン 【数量】1【静圧】2.19mmAq RoHS指令(10物質対応) 対応 LED定格電圧(V) 5DC
Deepcool 空冷CPUクーラー AG620 BK ARGB V2 DEEPCOOL 32日以内出荷
・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー・オールブラックデザインモデル・高効率120mm ARGB PWMファン2基搭載・ダークブラックコーティングで仕上げたツインタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果・DeepCoolの最新技術「Core Touch Technology 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・オールメタルマウントブラケットによりシンプルで確実な取り付け・カラー:ブラック・製品寸法:129×136×161mm
仕様 ●ヒートパイプ:Φ6mm×6pcs●静圧:ファン:2.04mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 寸法(mm) ヒートシンク:127×110×157、129×136×161 質量(g) 1330 寸法 ファン:120×120×25mm 消費電力(W) LED:6.4、ファン:1.68 定格電圧(V) ファン:12VDC ベアリング ファン:流体ベアリング 定格電流(A) ファン:0.14 コネクタ形状 LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM 騒音値(dB) ファン:≦29.4(A) 風量 ファン:67.88CFM 回転数 ファン:300~1950RPM±10% LED アドレス指定可能な RGB LED RoHS指令(10物質対応) 対応 LED定格電圧(V) 5DC 数量(個) ファン:2
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3