パソコン/周辺機器 :「CPUクーラー 水冷」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
適合ソケットintel LGA1851/LGA1700、AMD AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
「LQ」シリーズ 360mm簡易水冷クーラー。ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載。USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。ディスプレイ周囲にマザーボード同期可能なARGB LED搭載。最新の第5世代ポンプ搭載。冷却性と耐久性を高めた「FD12 ARGB」ファン搭載。特許取得済みの液漏れ防止技術。シンプルで安全な取り付け。IntelとAMD両方のプラットフォームに対応。Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。5年保証
仕様●LEDコネクタ:3-pin(+5V-D-G)●LED規格:アドレス指定可能な RGB LED●ファン風量:72.04CFM●ポンプコネクタ:3-pin●ポンプスピード:3400RPM±10%
材質ラジエーター:アルミニウム
寸法(mm)ファン:120×120×25、ポンプ:89×76×64、ラジエーター:402×120×27
質量(g)1840
消費電力(W)LED:2.4(ポンプ)/ 3.15(FAN×3)、ファン:2.64、ポンプ:4.2
定格電圧(V)LED:5DC、ファン:12DC、ポンプ:12DC
ベアリングファン:流体ベアリング
定格電流(A)ファン:0.22、ポンプ:0.35
型番R-LQ360-BKLSMW-G-1
騒音値(dB)ファン:≦38.71(A)
ファン翼数3個
ディスプレイタイプ:LED Digital Display、定格電圧:5VDC、定格電流:0.08 A±10%、消費電力:0.4W、サイズ:53.9×49.15mm
適合ソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4
コネクタファン:4-pin PWM
ファン静圧:3.48mmAq
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)410
ファン速度(rpm)600~2400RPM±10%
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
・「LQ」シリーズ 240mm簡易水冷クーラー。・ホワイトカラーモデル。・ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載。・専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・ポンプカバーはマグネット固定式で、向きも自由に変更可能。・最新の第5世代ポンプ搭載。・最適なエアフローと冷却効率の「FL12 WH」ファン搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術。・シンプルで安全な取り付け。・IntelとAMD両方のプラットフォームに対応。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証
適合ポンプスピード:3400RPM±10%
材質ラジエーター :アルミニウム
長さ(mm)チューブ:410
寸法(mm)ファン:120×120×25、ポンプ:89×76×64、ラジエーター :282×120×27
規格LED:アドレス指定可能な RGB LED
消費電力(W)LED:2.4(ポンプ)/ 2.75(FAN×2)、ファン:1.8
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.82
定格電圧(V)ファン:12DC、ポンプ :12DC
ベアリングファン:流体動圧軸受
定格電流(A)ファン:0.15、ポンプ:0.35
騒音値(dB)ファン:≦32(A)
速度ファン:500~2150 RPM±10%
風量ファン:55CFM
製品質量(g)1530
ディスプレイタイプ:LED Digital Display定格電圧:5VDC定格電流:0.08 A±10%消費電力:0.4Wサイズ:53.9×49.15mm
ポンプ消費電力4.2W
コネクタLED:3-pin(+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM、ポンプ :3-pin
ソケット(対応CPU)Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
数量(本)ファン:2
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
・「LQ」シリーズ 360mm簡易水冷クーラー。・ホワイトカラーモデル。・ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載。・専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・ポンプカバーはマグネット固定式で、向きも自由に変更可能。・最新の第5世代ポンプ搭載。・最適なエアフローと冷却効率の「FL12 WH」ファン搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術。・シンプルで安全な取り付け。・IntelとAMD両方のプラットフォームに対応。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証
適合ポンプスピード:3400RPM±10%
材質ラジエーター :アルミニウム
長さ(mm)チューブ:410
寸法(mm)ファン:120×120×25、ポンプ:89×76×64、ラジエーター :402×120×27
規格LED:アドレス指定可能な RGB LED
消費電力(W)LED:2.4(ポンプ)/ 2.75(FAN×2)、ファン:1.8
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.82
定格電圧(V)ファン:12DC、ポンプ :12DC
ベアリングファン:流体動圧軸受
定格電流(A)ファン:0.15、ポンプ:0.35
騒音値(dB)ファン:≦32(A)
速度ファン:500~2150 RPM±10%
風量ファン:55CFM
製品質量(g)1840
ディスプレイタイプ:LED Digital Display定格電圧:5VDC定格電流:0.08 A±10%消費電力:0.4Wサイズ:53.9×49.15mm
ポンプ消費電力4.2W
コネクタLED:3-pin(+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM、ポンプ :3-pin
ソケット(対応CPU)Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
適合ソケットIntel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155/AMD AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,480
税込¥36,828
翌日出荷
適合ソケットLGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / Socket AM5 / AM4
1台
¥13,080
税込¥14,388
翌々日出荷
120mm FDBファン2基搭載
最大260WのTDPに対応するデュアルタワー型CPUクーラー
オールブラックモデル・「AK620」のオールブラックモデル
・ファンだけでなくトップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一
・最大260WのTDPに対応
・120mm FDBファン2基搭載
・高密度に配置された冷却フィン
・6本の6mm径ヒートパイプ
・全高160mmによりクリアランスを確保
・取り付けしやすい固定マウント設計
材質(ヒートシンク)アルミニウム
寸法(mm)129×138×160
質量(g)1456
消費電力(W)1.44
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19
ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing
寸法(Φmm)ファン:120×120×25
定格電流(A)0.12A
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)(ファン)<-28(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs
風量(ファン)68.99CFM
ファン(数量)2、(回転数)500~1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM
ソケット(対応)Intel:2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。