19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK500 WH
エコ商品
メモリーとの干渉を抑えた「オフセット設計」を採用 大型ヒートシンク搭載のCPUクーラーホワイトモデル・「AK500」のホワイトモデル ・ファンだけでなく、トップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプなどの細部に至るまでホワイトカラーで統一 ・内部構造を最適化した大型ヒートシンク ・5本の6mm経銅製ヒートパイプ ・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える ・最大TDP240W ・低騒音ながら高い冷却性能「FK120」ファン付属 ・取り付けしやすいブラケットデザイン ・LED非搭載のフラットデザイン
寸法(mm)(ヒートシンク)127×90×158、127×117×158 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19、1.2(with LSP) ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.12 消費電力1.44W 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)<-31.5(A)、<-25.9(A)(with LSP) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×5pcs 風量68.99CFM52.24CFM(with LSP) 製品質量(g)1040 回転数500~1850RPM±10%500~1550RPM±10%(with LSP) 保証期間3年 コネクタ4 Pin PWM ファン(数量)1 ソケット(対応)Intel:LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

メモリーとの干渉を抑えた「オフセット設計」を採用 大型ヒートシンク搭載のCPUクーラーオールブラックモデル・「AK500」のオールブラックモデル ・ファンだけでなくトップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一 ・内部構造を最適化した大型ヒートシンク ・5本の6mm経銅製ヒートパイプ ・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える ・最大TDP240W ・低騒音ながら高い冷却性能「FK120」ファン付属 ・取り付けしやすいブラケットデザイン ・LED非搭載のフラットデザイン
寸法(mm)(ヒートシンク)127×90×158、(ファン)120×120×25、127×117×158 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19、1.2(with LSP) ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.12 消費電力1.44W 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)<-31.5(A)、<-25.9(A)(with LSP) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×5pcs 風量68.99CFM52.24CFM(with LSP) 製品質量(g)1040 回転数500~1850RPM±10%500~1550RPM±10%(with LSP) 保証期間3年 コネクタ4 Pin PWM ファン(数量)1 ソケット(対応)Intel:LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

DEEPCOOLDeepcool 水冷CPUクーラー
エコ商品
「LQ」シリーズ 360mm簡易水冷クーラー。ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載。USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。ディスプレイ周囲にマザーボード同期可能なARGB LED搭載。最新の第5世代ポンプ搭載。冷却性と耐久性を高めた「FD12 ARGB」ファン搭載。特許取得済みの液漏れ防止技術。シンプルで安全な取り付け。IntelとAMD両方のプラットフォームに対応。Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。5年保証
仕様●LEDコネクタ:3-pin(+5V-D-G)●LED規格:アドレス指定可能な RGB LED●ファン風量:72.04CFM●ポンプコネクタ:3-pin●ポンプスピード:3400RPM±10% 材質ラジエーター:アルミニウム 寸法(mm)ファン:120×120×25、ポンプ:89×76×64、ラジエーター:402×120×27 質量(g)1840 消費電力(W)LED:2.4(ポンプ)/ 3.15(FAN×3)、ファン:2.64、ポンプ:4.2 定格電圧(V)LED:5DC、ファン:12DC、ポンプ:12DC ベアリングファン:流体ベアリング 定格電流(A)ファン:0.22、ポンプ:0.35 型番R-LQ360-BKLSMW-G-1 騒音値(dB)ファン:≦38.71(A) ファン翼数3個 ディスプレイタイプ:LED Digital Display、定格電圧:5VDC、定格電流:0.08 A±10%、消費電力:0.4W、サイズ:53.9×49.15mm 適合ソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4 コネクタファン:4-pin PWM ファン静圧:3.48mmAq RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)410 ファン速度(rpm)600~2400RPM±10%
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

・「LQ」シリーズ 240mm簡易水冷クーラー。・ホワイトカラーモデル。・ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載。・専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・ポンプカバーはマグネット固定式で、向きも自由に変更可能。・最新の第5世代ポンプ搭載。・最適なエアフローと冷却効率の「FL12 WH」ファン搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術。・シンプルで安全な取り付け。・IntelとAMD両方のプラットフォームに対応。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証
適合ポンプスピード:3400RPM±10% 材質ラジエーター :アルミニウム 長さ(mm)チューブ:410 寸法(mm)ファン:120×120×25、ポンプ:89×76×64、ラジエーター :282×120×27 規格LED:アドレス指定可能な RGB LED 消費電力(W)LED:2.4(ポンプ)/ 2.75(FAN×2)、ファン:1.8 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.82 定格電圧(V)ファン:12DC、ポンプ :12DC ベアリングファン:流体動圧軸受 定格電流(A)ファン:0.15、ポンプ:0.35 騒音値(dB)ファン:≦32(A) 速度ファン:500~2150 RPM±10% 風量ファン:55CFM 製品質量(g)1530 ディスプレイタイプ:LED Digital Display定格電圧:5VDC定格電流:0.08 A±10%消費電力:0.4Wサイズ:53.9×49.15mm ポンプ消費電力4.2W コネクタLED:3-pin(+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM、ポンプ :3-pin ソケット(対応CPU)Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC 数量(本)ファン:2
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

DEEPCOOL空冷CPUクーラー AN600
エコ商品
高さ67mmでMini-ITXマザーボードやスリムPCに最適 最大180WのTDPに対応するトップフローCPUクーラー・高さ67mmの薄型トップフローCPUクーラー ・Mini-ITXマザーボードやスリムPCに最適 ・スタイリッシュでモダンなミニマルデザイン ・最大180WのTDPに対応する高い冷却性能 ・62枚のアルミニウムフィンで構成されたヒートシンク ・6mm径×6本のヒートパイプ ・トップフロー構造によりVRMやメモリーまで冷却可能 ・3相6極モーター採用の薄型FDB PWMファン「FT120-15」搭載 ・付属の低電圧化アダプタケーブルを使用してさらに静音性を高めることが可能 ・金属製マウントブラケットを使用して簡単に取り付けが可能
寸法(mm)(ヒートシンク)121×120×52、(ファン)120×120×25、122×120×67 静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.97、1.19 (with LSP) ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.27 消費電力3.24W 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)<-24.4(A)、<-20(A) (with LSP) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs 風量61.56CFM 41.51CFM(with LSP) 製品質量(g)628 回転数500~1850RPM±10%500~1250RPM±10% (with LSP) 保証期間3年 LEDWhite LED コネクタ4-pin PWM ファン(数量)1 ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷

・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー。・オールブラックデザインモデル。・高効率120mm ARGB PWMファン搭載。・ダークブラックコーティングで仕上げたシングルタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク。・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果。・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・シンプルで確実な取り付け。・カラー:ブラック。・製品寸法:125×92×154mm
仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×4pcs●静圧:ファン:2.53mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/115XAMD:AM5/AM4 寸法(mm)ヒートシンク:120×92×150、125×92×154 質量(g)643 寸法ファン:120×120×25mm 消費電力(W)LED:3.2、ファン:2.04 定格電圧(V)ファン:12VDC ベアリングファン:流体ベアリング 定格電流(A)ファン:0.17 コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM 騒音値(dB)ファン:≦31.6(A) 風量ファン:75.89CFM 回転数ファン:500~2100RPM±10% LEDアドレス指定可能な RGB LED RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC 数量(個)ファン:1
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー。・オールホワイトデザインモデル。・高効率120mm ARGB PWMファン搭載。・ホワイトコーティングで仕上げたシングルタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク。・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果。・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・シンプルで確実な取り付け。・カラー:ホワイト。・製品寸法:125×92×154mm
仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×4pcs●静圧:ファン:2.53mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/115XAMD:AM5/AM4 寸法(mm)ヒートシンク:120×92×150、125×92×154 質量(g)643 寸法ファン:120×120×25mm 消費電力(W)LED:3.2、ファン:2.04 定格電圧(V)ファン:12VDC ベアリングファン:流体ベアリング 定格電流(A)ファン:0.17 コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM 騒音値(dB)ファン:≦31.6(A) 風量ファン:75.89CFM 回転数ファン:500~2100RPM±10% LEDアドレス指定可能な RGB LED RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC 数量(個)ファン:1
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

120mm ARGBファン搭載・マトリックスフィンデザイン採用 コストパフォーマンスに優れたCPUクーラー・ホワイトモデル・ホワイトカラーモデル ・高効率120mm ARGB PWMファン搭載 ・独自のマトリックスフィンデザインを採用したヒートシンク ・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ ・最大TDP220Wに対応 ・インテルとAMD両方のプラットフォームに対応 ・シンプルに設計されたブラケットキットで簡単に取り付け可能
寸法(mm)(製品)125×92×150、(ヒートシンク)120×92×150 質量(g)614 消費電力(W)(LED)1.05 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.53 ベアリング(ファン)流体ベアリング 寸法(Φmm)ファン:120×120×25 定格電圧 DC V12VDC/0.28A/3.36W 騒音値(dB)(ファン)<-31.6(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs 風量(ファン)75.89CFM LEDAddressable RGB LED コネクタ3-pin(+5V-D-G) ファン(数量)1、(回転数)500~2000RPM±10% ソケット(対応)Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155、AMD AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC
1台
5,398 税込5,938
7日以内出荷

・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー。・オールホワイトデザインモデル。・高効率120mm ARGB PWMファン2基搭載。・ホワイトコーティングで仕上げたツインタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク。・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果。・DeepCoolの最新技術「Core Touch Technology 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・オールメタルマウントブラケットによりシンプルで確実な取り付け。・カラー:ホワイト。・製品寸法:129×136×161mm
仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×6pcs●静圧:ファン:2.04mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 寸法(mm)ヒートシンク:127×110×157、129×136×161 質量(g)1330 寸法ファン:120×120×25mm 消費電力(W)LED:6.4、ファン:1.68 定格電圧(V)ファン:12VDC ベアリングファン:流体ベアリング 定格電流(A)ファン:0.14 コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM 騒音値(dB)ファン:≦29.4(A) 風量ファン:67.88CFM 回転数ファン:300~1950RPM±10% LEDアドレス指定可能な RGB LED RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC 数量(個)ファン:2
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー。・オールブラックデザインモデル。・高効率120mm ARGB PWMファン2基搭載。・ダークブラックコーティングで仕上げたツインタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク。・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果。・DeepCoolの最新技術「Core Touch Technology 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・オールメタルマウントブラケットによりシンプルで確実な取り付け。・カラー:ブラック。・製品寸法:129×136×161mm
仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×6pcs●静圧:ファン:2.04mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 寸法(mm)ヒートシンク:127×110×157、129×136×161 質量(g)1330 寸法ファン:120×120×25mm 消費電力(W)LED:6.4、ファン:1.68 定格電圧(V)ファン:12VDC ベアリングファン:流体ベアリング 定格電流(A)ファン:0.14 コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM 騒音値(dB)ファン:≦29.4(A) 風量ファン:67.88CFM 回転数ファン:300~1950RPM±10% LEDアドレス指定可能な RGB LED RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC 数量(個)ファン:2
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

120mm ARGBファン搭載 コストパフォーマンスに優れたCPUクーラー・独自のマトリックスフィンデザイン ・最大TDP220Wまでに対応 ・高効率ARGB PWMファン搭載 ・改良された取付方法により、簡単かつ安全に取り付け可能
寸法(mm)125×92×150、(ヒートシンク)120×92×150 質量(g)614 消費電力(W)(LED)1.05、(ファン)3.36 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.53 ベアリング(ファン)流体ベアリング 寸法(Φmm)ファン:120×120×25 定格電流(A)0.28 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)(ファン)<-31.6(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs 風量(ファン)75.89CFM LEDAddressable RGB LED コネクタ3-pin(+5V-D-G) ファン(数量)1、(回転数)500~2000RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM ソケット(対応)Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155、AMD AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC
1台
4,698 税込5,168
7日以内出荷

120mmAGRBファン搭載 冷却パフォーマンスに優れたツインタワー型CPUクーラー・独自のマトリックスフィンデザイン ・最大TDP260Wまでに対応 ・高効率ARGB PWMファン搭載 ・改良された取付方法により、簡単かつ安全に取り付け可能
寸法(mm)129×136×157、(ヒートシンク)127×110×157 質量(g)1300 消費電力(W)(LED)1.05、(ファン)1.68 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.04 ベアリング(ファン)流体ベアリング 寸法(Φmm)ファン:120×120×25 定格電流(A)0.14 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)(ファン)<-29.4(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs 風量(ファン)67.88CFM LEDAddressable RGB LED コネクタ3-pin(+5V-D-G) ファン(数量)2、(回転数)300~1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM ソケット(対応)Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155、2066/2011-v3/2011、AMD AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

・「LQ」シリーズ 360mm簡易水冷クーラー。・ホワイトカラーモデル。・ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載。・専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・ポンプカバーはマグネット固定式で、向きも自由に変更可能。・最新の第5世代ポンプ搭載。・最適なエアフローと冷却効率の「FL12 WH」ファン搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術。・シンプルで安全な取り付け。・IntelとAMD両方のプラットフォームに対応。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証
適合ポンプスピード:3400RPM±10% 材質ラジエーター :アルミニウム 長さ(mm)チューブ:410 寸法(mm)ファン:120×120×25、ポンプ:89×76×64、ラジエーター :402×120×27 規格LED:アドレス指定可能な RGB LED 消費電力(W)LED:2.4(ポンプ)/ 2.75(FAN×2)、ファン:1.8 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.82 定格電圧(V)ファン:12DC、ポンプ :12DC ベアリングファン:流体動圧軸受 定格電流(A)ファン:0.15、ポンプ:0.35 騒音値(dB)ファン:≦32(A) 速度ファン:500~2150 RPM±10% 風量ファン:55CFM 製品質量(g)1840 ディスプレイタイプ:LED Digital Display定格電圧:5VDC定格電流:0.08 A±10%消費電力:0.4Wサイズ:53.9×49.15mm ポンプ消費電力4.2W コネクタLED:3-pin(+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM、ポンプ :3-pin ソケット(対応CPU)Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラー・ホワイトモデル CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・「AK400 DIGITAL」のホワイトカラーモデル ・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までホワイトカラーで統一 ・CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載 ・高温時の警告機能搭載 ・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能 ・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載 ・独自のマトリックスフィンデザイン ・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ ・PWM制御に対応する高性能FDBファン「FK120」搭載 ・金属製マウントブラケットキットによるシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)126×97×156 質量(g)695 消費電力(W)1.44 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19 ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing 寸法(Φmm)ファン:120×120×25 定格電流(A)0.12 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)(ファン)<-28(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs 風量(ファン)68.99CFM LEDアドレサブルRGB ファン(数量)1、(回転数)500-1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,098 税込7,808
7日以内出荷

120mm FDBファン2基搭載・デュアルタワー型CPUクーラー CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを搭載した「DIGITAL」シリーズ・CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載 ・高温時の警告機能搭載 ・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能 ・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載 ・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一した「AK620 ZERO DARK」がベース ・120mm高性能FDBファン「FK120」2基搭載 ・冷却フィンを高密度に配置したデュアルタワーヒートシンク ・6本の6mm径銅製ヒートパイプと純銅製プレートの組み合わせによる高い熱伝達 ・物理的干渉を抑えた高い互換性 ・金属製マウントブラケットキットによるシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)(製品)129×138×162 質量(g)1486 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19 ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing 寸法(Φmm)ファン:120×120×25 定格電圧 DC V12VDC/0.12A/1.44W 騒音値(dB)(ファン)<-28(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs 風量(ファン)68.99CFM LEDアドレサブルRGB ファン(数量)2、(回転数)500-1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM ソケット(対応)Intel:2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラー CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載 ・高温時の警告機能搭載 ・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能 ・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載 ・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一した「AK400 ZERO DARK」がベース ・独自のマトリックスフィンデザイン ・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ ・PWM制御に対応する高性能FDBファン「FK120」搭載 ・金属製マウントブラケットキットによるシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)(製品)126×97×156 質量(g)695 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19 ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing 寸法(Φmm)ファン:120×120×25 定格電圧 DC V12VDC/0.12A/1.44W 騒音値(dB)(ファン)<-28(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs 風量(ファン)68.99CFM LEDアドレサブルRGB ファン(数量)1、(回転数)500-1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,098 税込7,808
7日以内出荷

120mm FDBファン2基搭載・デュアルタワー型CPUクーラー CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを搭載した「DIGITAL」シリーズ ホワイトカラーモデル・「AK620 DIGITAL」のホワイトカラーモデル ・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までホワイトカラーで統一 ・CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載 ・高温時の警告機能搭載 ・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能 ・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載 ・120mm高性能FDBファン「FK120」2基搭載 ・冷却フィンを高密度に配置したデュアルタワーヒートシンク ・6本の6mm径銅製ヒートパイプと純銅製プレートの組み合わせによる高い熱伝達 ・物理的干渉を抑えた高い互換性 ・金属製マウントブラケットキットによるシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)129×138×162 質量(g)1486 消費電力(W)1.44 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19 ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing 寸法(Φmm)ファン:120×120×25 定格電流(A)0.12 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)(ファン)<-28(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs 風量(ファン)68.99CFM LEDアドレサブルRGB ファン(数量)2、(回転数)500-1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM ソケット(対応)Intel:1700/1200/1151/1150/1155/2066/2011-v3/2011、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

大型ヒートシンク搭載ながらメモリーとの干渉を抑えた「オフセット設計」を採用 CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズCPUクーラー ホワイトカラーモデル・「AK500 DIGITAL」のホワイトカラーモデル ・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までホワイトカラーで統一 ・CPU温度や使用状況をモニタリング可能な薄型デジタルパネルを天面に搭載 ・高温時の警告機能搭載 ・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能 ・デジタルパネルの両端にARGBストリップ搭載 ・5本の6mm径ヒートパイプ ・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える ・PWM制御に対応する高性能FDBファン「FK120」搭載 ・付属の低電圧化アダプタケーブルを使用してさらに静音性を高めることが可能 ・金属製ブラケットを使用してシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)(製品)127×117×160 質量(g)129 消費電力(W)1.44 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19、1.2 (with LSP) ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing 寸法(Φmm)ファン:120×120×25 定格電流(A)0.12 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)(ファン)<-28(A)、<-25.9(A) (with LSP) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×5pcs 風量(ファン)68.99CFM、52.24CFM (with LSP) LEDアドレサブルRGB ファン(数量)1、(回転数)500-1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150/2066/2011-v3/2011、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

大型ヒートシンク搭載ながらメモリーとの干渉を抑えた「オフセット設計」を採用 CPU温度や使用状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズCPUクーラー・CPU温度や使用状況をモニタリング可能な薄型デジタルパネルを天面に搭載 ・高温時の警告機能搭載 ・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能 ・デジタルパネルの両端にARGBストリップ搭載 ・ファン、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一した「AK500 ZERO DARK」がベース ・5本の6mm径ヒートパイプ ・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える ・PWM制御に対応する高性能FDBファン「FK120」搭載 ・付属の低電圧化アダプタケーブルを使用してさらに静音性を高めることが可能 ・金属製ブラケットを使用してシンプルで簡単な取り付け
寸法(mm)(ファン)120×120×25、127×117×160 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19、1.2 (with LSP) ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.12 消費電力1.44W 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)<-28(A)、<-25.9(A) (with LSP) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×5pcs 風量68.99CFM52.24CFM (with LSP) 製品質量(g)1291 回転数500~1850RPM±10%500~1550RPM±10% (with LSP) 保証期間3年 LEDアドレサブルRGB コネクタ4 Pin PWM ファン(数量)1 ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150/2066/2011-v3/2011/、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります