パソコン/周辺機器 :「LED光源」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●モニターの上に設置することで、デスク周りを明るく照らします。設置も簡単でスペースもとりません。 「モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ(タッチセンサー 調光調色対応)」 ●良質な光で明るさ不足を解決するモニターライト 本製品は、ワンタッチで3種類の色温度を選択できそれぞれで明るさ調節が可能です。また、画面に反射しない構造になっておりブルーライトも軽減され目に優しい光を提供します。設置にはモニターを選ばず、電源不要で簡単にご利用いただけます。 ●選べる3種類の色温度と明るさ調整 本製品は、お好みの色温度を設定できます。暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。 また、タッチで自由に明るさ調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。 ●画面反射・映り込みしない 本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。 ●簡単設置!電源要らず&スペース要らず 本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。厚さ0.5cm~5cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。 ●タッチセンサー 本体のタッチセンサーで光調整、色調整が可能です。
光源LED×66灯(交換不可) 電源USBバスパワー 質量(g)約390 色温度(K)3000、4000、5000 発光色電球色/白色/昼白色 仕様●演色性:Ra≧90●照度:約500Lux(直下40cmで点灯時)●定格光束:150lm●LED光源寿命:30000時間●使用可能ディスプレイ厚:0.5~5cm●消費電力:5V/0.9A(4.5W)●梱包内容:製品本体、USB ケーブル、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

家庭内ネットワークにWi-Fi接続できるモニターLEDライト 画面反射・映り込みしない構造 専用アプリで調節可能で設置も簡単 電源不要のUSBバスパワー対応 ゲーミング環境にもピッタリなRGBバックライト アプリを使ってワイヤレス操作 Wi-Fiネットワーク接続可能 一括管理で複数台コントロール 10台以上の本体をスマートフォン1台で操作可能 本体のみでも操作できるタッチセンサー
仕様RGBライティング:LED×42灯(交換不可) その他RGBライティング:RGB、RGBライティング:50000時間 発光色電球色~温白色~白色~昼白色~昼光色 光源LED×68灯(交換不可) 色温度(K)2700~6500 光源寿命LED:50000時間 照度(Lux)約900(直下45cmで点灯時) 厚さ(cm)使用可能ディスプレイ:0.8~6 演色指数(Ra)≧90 定格光束(Lm)160 電波周波数2.4GHz帯(無線LAN、Bluetooth)
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング