絞り込み
ブランド
  • ITPROTECH
  • エレコム(44)
  • トライメイト(5)
  • サンワサプライ(45)
  • FSC(1)
  • StarTech.com(100)
  • BUFFALO(バッファロー)(16)
  • ZATTA(7)
  • j5 create(27)
  • サンワダイレクト(12)
  • MCY TOOL(7)
  • エスコ(4)
  • 玄人志向(4)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • 富士通(3)
  • センチュリー(3)
  • ラトックシステム(3)
  • エアリア(3)
ポート数
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 10(1)
コネクタ形状-PC側
  • Type-A(1)
  • Type-C(3)
電源供給方式
  • セルフパワー(3)
インターフェイス-USBハブ側
  • USB 3.0(1)
  • USB 3.2(2)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(2)
1~2未満
コネクタ形状-USBハブ側
  • Type-A(3)
  • Type-C(2)
Type-A・Type-C
インターフェイス-PC側
  • USB 3.0(3)
USB 3.0
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「USB増設」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • usb 増設
  • usb増設
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミマウスパッド ITPROTECHアルミマウスパッドITPROTECH
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
microSDカードリーダーとUSBハブが搭載されたオールアルミ製ハードタイプのマウスパッドです。 手元で各ポートが使用できるので、パソコン本体のポートを使用せずマウス操作範囲内で解決できます。 バスパワー仕様なので、別途電源不要・ドライバインストール不要で、設定なしにパソコンに繋いでそのまま使用できます。 2.5mm厚のアルミを採用したハードタイプ仕様です。 素早いマウスカーソルの移動が可能でカーソルスピードを求められるゲームや長期間の使用に最適です。 摩耗に強く操作感覚が変わりにくいうえ、反りや湾曲を防ぎます。 背面には広範囲に滑止ゴムシートを採用しており、激しい操作でもズレることがありません。 本体上部側面にデュアル仕様としてmicroSDカードリーダースロットが2つ搭載されています。 同時認識できる仕様となっているので、パソコンと接続すると2枚のmicroSDカード内のデータを差し替えすることなく同時にやりとりできます。 UHSモードでDDR200/SDR104対応のUSB3.2Gen1高速転送が可能です。 最大160MB/sオーバーの転送速度となっており、4K撮影・映像コンテンツなど大容量データの編集時間を大幅に短縮できます。 本体上部背面にUSB Type-C×1ポートとUSB Type-A×2ポートが搭載されています。 マウス操作に邪魔にならずにUSBポートを増設できますので消費電力が少ない手軽な周辺機器を手元で使用することができます。 全てのポートがUSB3.2Gen1仕様となっており高速データ転送が可能です。 お手入れもサッと拭くだけで、汚れや水滴が原因で操作性が変わることはありません。 頑丈な本体は約W209mm×D270mmサイズで、厚さは最大箇所でもH25mm程度ですのでバッグやケースにそのまま入れても問題なく容易に持ち運ぶことができます。 質感高い2.5mm厚オールアルミ製です。表面にアルマイト加工を施し、高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
仕様●HUBコネクタ(USB3.2 Gen1):USB Type-C メス(アップストリーム)/USB Type-C メス(ダウンストリーム)/USB Type-A メス×2(ダウンストリーム)●HUB最大転送速度(USB2.0):480Mbps(理論値)●HUB最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps(理論値)●HUB規格:USB3.2 Gen1/USB2.0●カードーリーダー最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps(理論値)●メディアスロット:microSD×2●対応メディア規格:microSDXC/microSDHC/microSD●表面素材:アルミ質量(g)約495電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS 10.12以降サイズ(mm)約W209×D270×H25(突起部除く)
ドッキングステーション ITPROTECHドッキングステーションITPROTECH
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
接続したデバイスのインフォメーションを表示できる ドッキングステーションです。 視認性・発色が非常に綺麗な1.44インチIPS液晶に接続デバイスのインフォメーションを表示することができます。 本体側面の表示切替ボタンを押せば、メイン画面からそれぞれの詳細画面へ移行できます。 製品情報や接続状況なども表示可能で、各種設定することも可能です。 HDMI出力で4Kリフレッシュレート60Hzに対応しています。 画面のチラつきやカクつきが無く、滑らかできれいな映像を外部の大型モニターに出力することができます。 拡張モードや複製モードのデュアルディスプレイ環境に対応でき作業効率がアップします。 USB PD3.0(USB PowerDelivery3.0)に対応しており、最大100WのUSB PD対応機器の充電が可能です。 パソコンに付属している純正ACアダプタ(USB PD対応)をType-Cポートに接続すれば、パソコンを充電しながら周辺機器を使用できます。 インターフェースにはUSB3.2 Gen1(5Gbps)を採用しておりますので超高速転送が可能です。 USB Aポートが3基、USB Type-Cポートが1基が搭載されており、USBポートの増設が可能です。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計です。 分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。
サイズ127×17.7×38.6mm質量(g)約106g対応OSWindows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降保証期間1年間環境対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレット接続ポート●デバイス:USB3.2 Gen1 A×3(最大2.7A 1ポート最大900mA)、USB3.2 Gen1 Type-C(最大1.5A BC1.2対応)●パソコン:USB3.2 Gen1 Type-C/USB PD 95W(最大20V/4.75A)対応解像度最大3840×2160(4K)/60Hz転送速度(Gbps)HUB最大(規格値):USB3.2 Gen1:5、USB2.0:480HDMI規格ポートコネクタ:HDMI(Type-A メス)搭載品液晶:1.44型(128×128)IPS液晶
クランプ式4ポートUSBハブ ITPROTECHクランプ式4ポートUSBハブITPROTECH
3,798税込4,178
1個
当日出荷
工具いらずに卓上のあらゆる場所にクランプ固定ができる4ポートUSBハブです。 通信しながら急速充電ができる最新USB Type-Aポート(パワーハブ)やUSB Type-Cポートも搭載されており、多岐に渡りUSBポートの増設が可能です。 12V/2.5AのACアダプタが付属しているセルフパワーモデルで安全に安定したパフォーマンスを発揮します。 本体を支えながら固定設置したい場所に効率良く挟むことができる設計になっています。 机の天板やモニターベゼルなどに設置すれば卓上スペースを使うことなくUSBポートの増設ができます。 しっかり固定できますのでデバイスの取り回しの際に、本体が持ち上がったり、重さで卓上から落ちてしまったりすることを防ぎます。 ネジや工具を使う必要がなく、本体にあるクランプを締めだけでかんたんに固定できる構造です。 設置するデスクやモニターに接する部分には、柔らかいシリコン素材やゴム素材で滑らず傷つけにくい仕様になっています。 接続用のUSBケーブルは、150cmのケーブル長となっており、デスク下など離れた場所のパソコン本体とも接続することができます。 USB3.2接続対応のType-A to Type-C変換コネクタ付属なので、環境によってWindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 12V/2.5AのACアダプタ付属で、安全で安定的な運用を実現します。
付属品ACアダプタ、USBケーブル、Type-A to Type-C変換コネクタサイズ約106×27×50mm(突起部およびクランプ用ネジ除く)質量(g)約137gポート数4電源ACアダプタ(12V 2.5A)クランプ範囲(mm)固定範囲厚:10~30対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降環境対応:USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)150転送速度(Gbps)最大:USB3.2 Gen 1 5Gbps(規格値)、USB2.0 480Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
10ポートUSBハブ ITPROTECH10ポートUSBハブITPROTECH(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
高速通信ポートと急速充電ポートを増設できる10ポートUSBハブです。 USB AポートとUSB Type-Cポートが搭載されており、様々なUSB機器を用途に合わせて同時に使用することができます。 12V/5AのACアダプタが付属しているセルフパワーモデルで、安全に安定したパフォーマンスを発揮します。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信とUSB PD 20W、QC3.0 18W対応の急速充電がすべて備わっています。 外付けSSDやiPhone15Proシリーズなどそれぞれ最新規格の機器をパソコンに接続した際のデータ転送や、スマートフォン・タブレットPCやポータブルゲーム機など大容量バッテリーの短時間充電など接続機器の性能を最大限発揮できる仕様です。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信が可能で、同じUSBハブでもUSB2.0接続の約20倍、USB3.2Gen1の約2倍速い高速データ転送が体現できます。 USB Power Delivery規格に準拠した出力20WのUSB Type-CポートとQuick Charge 3.0規格に準拠した出力18WのType-Aポートが搭載されています。 USB AポートでもUSB Type-Cポートでも急速充電することができますので急を要したスマートフォンの充電に大変便利です。 側面には各USBポートの位置に合わせてON/OFFスイッチが搭載されており、未使用時の待機電力をカットすることができる省エネ仕様です。 LEDライトや扇風機、加湿器など卓上のUSBグッズを手軽にON/OFFできます。 各USBポートの位置に合わせて通電LEDが搭載されており、現在の使用状況が一目でわかるように通信ポートには青色LED、充電ポートには赤色LEDが点灯します。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高いアルミボディを採用し、アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 パソコン周辺機器用としては最大クラスの12V/5AのACアダプタ付属で、安全で安定的な運用を実現します。
ポート数10電源ACアダプタ(12V/5A)対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降環境対応:USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン転送速度(Mbps)最大(USB2.0):480(規格値)電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)約100(コネクタ部除く)転送速度(Gbps)最大(USB3.2 Gen 1):5(規格値)、最大(USB3.2 Gen 2):10(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
USB3.2クランプ式6ポートハブ ITPROTECHUSB3.2クランプ式6ポートハブITPROTECH
5,798税込6,378
1個
当日出荷
机上のあらゆる場所にクランプ固定やマグネット装着ができる6ポートハブです。 通信しながら急速充電ができる最新ポート(パワーハブ)が搭載されており、多岐に渡るUSBポートの増設が可能です。 設置する箇所の厚さに合わせてクランプ幅を11mm~43mmの間で調整することができます。 本体とクランプ固定ネジにはそれぞれ設置面を傷つけないシリコンゴムが貼られております。 スペースを有効活用しながらしっかり固定でき、抜き挿しするときに本体がグラつかず快適に使用できます。 取付は設置したい個所に挟んでつまみを回して固定するだけなので、工具不要でネジ穴をあける必要もありません。 L字クランプ固定用金具は、本体を支えながら設置したい個所を効率良く挟むことができる設計になっています。 ハブ本体の両側面にセットすることができ、机上の環境に合わせた自由な向きで設置することができます。 6ポートすべてにスイッチを装備しましたので、未使用時の待機電力をカットすることができます。 未使用時のホコリの混入を防ぐために、すべてのポートにUSBキャップが付属しています。 現在の使用状況が一目でわかるようにLEDランプを採用しました。 USB3.2接続対応のType-A to Type-C変換コネクタが同梱されていますので、環境によってWindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 アルマイト加工を施した質感高いアルミボディを採用し、高耐食性・高耐摩耗性・高硬度・電気絶縁性・表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 パソコン周辺機器用としては最大クラスの12V/5AのACアダプタが付属します。
セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、滑り止めゴム脚シート、マグネットシート、クランプ、Type-A to Type-C変換コネクタ、USBコネクタキャップ(出荷時本体装着)、マニュアル質量(g)約150(本体のみ)ポート数ハブ(コネクタ青):最大2.7A(1ポート最大900mA)、パワーハブ(コネクタ赤):最大7.2A(1ポート最大2.4A)電源ACアダプタ(12V 5A)クランプ範囲(mm)11~43対応OSWindows 10/8.1/7、macOS(10.9以降)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 41×22×170(クランプ部除く)動作環境USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン保証期間ご購入から12ヵ月転送速度(Mbps)最大:USB3.2 Gen1 5Gbps(規格値)/USB2.0 480Mbps(規格値)電源供給方式セルフパワーインターフェイス-アップストリームUSB 3.2(Gen1)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen1)、Type-Cコネクタ形状-アップストリームUSB A、Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB A

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

車 usb 増設特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら