2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
わずか13.9mm厚の薄型デザイン CD-R/RW/DVD±R/DVD±RW/DVD±R DL/DVD-RAMに互換 USB 2.0インターフェース 二層ディスクの読出し/書込みに対応 USBポート経由の電源供給 滑り止めのゴム足
ブラック 仕様動作環境温度:5℃~40℃ドライブタイプ:9.5mm、トレーローディングバッファーメモリ:1MBシステム:2つのUSBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ 以下のいずれかのオペレーションシステムWindows 7以降、Mac OS X 10.4以降 質量(g)246 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142.8×148.0×13.9(突起物を除く) シークタイム(平均)DVD-ROM:190ms、CD-ROM:190ms 動作電圧5V
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

・優れた耐衝撃性・SuperSpeed USB 3.1 Gen 1に対応・三層構造の衝撃保護システム・ラバー製のアウターケース・衝撃を吸収するハードドライブサスペンション・薄型モデル(SJ25M3G / SJ25M3S)・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能・ワンタッチ自動バックアップボタン・256ビットAES暗号化・Transcend Elite データ管理ソフトウェア
アイロングレー/ミリタリーグリーン 仕様ストレージメディア:2.5インチHDD 寸法(mm)129.5×80.8×16.1 質量(g)185 電圧(V)5 対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降 保証期間3年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃)5~55 電源供給バスパワー インターフェイスUSB 3.1 Gen 1 USBタイプマイクロUSB - USB Type A ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります