3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランセンド内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD220Q
エコ商品
トランセンドのSATA-III 6GB/s SSD220Qは、高密度のストレージセルをもつQLC NANDテクノロジーを採用しています。高品質のフラッシュメモリと調整されたファームウェアアルゴリズムにより、パフォーマンスと信頼性を向上させています。
寸法(mm)100×69.85×6.8 質量(g)45 フラッシュQLC NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.19 (3 年) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 容量(TB)2 読取方式最大 81000/80000 IOPS 読取速度(MB/s)最大 550/500 動作電圧(V)5±5% MTBF平均故障間隔(h)2000000 TBW(総書き込み容量)400 TBW
1個
25,980 税込28,578
欠品中

トランセンド内蔵SSD PCIe M.2 SSD 110Q
エコ商品
トランセンドのPCIe®SSD110Qは、3D QLC NANDを採用した大容量ストレージとPCIe Gen3 x4インターフェースによる最大2,000MB/sの読出し、最大1,500MB/sの書込みを提供するコストパフォーマンスに優れたソリューションです。
寸法(mm)両面実装80×22×3.58 質量(g)8 規格M.2 2280 インターフェースNVMe PCIe Gen3 ×4 フラッシュQLC NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.27 (3 年) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V)3.3±5% MTBF平均故障間隔(h)2000000
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランセンドSATA-III 6Gb/s SSD220Q
エコ商品
トランセンドのSATA-III 6GB/s SSD220Qは、高密度のストレージセルをもつQLC NANDテクノロジーを採用しています。高品質のフラッシュメモリと調整されたファームウェアアルゴリズムにより、パフォーマンスと信頼性を向上させています。 SATA-III 6GB/sインターフェースとSLCキャッシュにより、SSD220Qは最大で550MB/sの読出しと500MB/sの書込みを実現しています。 ソリッドステートドライブは、ハードディスクドライブより高速で軽量であるため、PCのアップグレードに最適です。ハードドライブよりも省電力で、静音で動作し、耐衝撃性に優れています。
寸法(mm)100×69.85×6.8 質量(g)45 保証期間3年保証 フラッシュQLC NANDフラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送スピードシーケンシャルリード/ライト:最大 550/500 MB/s 動作温度範囲(℃)0~70
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります