4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生き生きとした鮮やかなイルミネーション効果を生み出す3層のイルミネーションを備えた120mm ARGB PWMファンです。 PWM機能により、マザーボード経由で簡単にコントロールでき、最適な冷却と静音性を実現します。 設置ネジがファンカバーの後ろに隠れるモジュール式フレームデザインを採用しており、すっきりとした外観がイルミネーション効果を引き立てます。 空力ファンブレードと流体動圧軸受により、1,700rpm、24.8dB(A)で毎時89立方メートルの風量が得られます。 ファンフレーム後部のゴム接点により、PCケースに伝わる振動を最小限に抑え、ファンの最適でスムーズな動作をサポートします 5V-D-coded-G接続を使用する一般的な照明および同期オプションと互換性があるため、既存のハードウェアシステムに簡単に統合できます。 今までにないような見た目にこだわるユーザーに最適なARGBファンと言えるでしょう。
仕様●MTBF:最小5万時間●イルミネーション:ARGB LED×20個●ベアリングタイプ:流体動圧軸受(FDB)●定格電圧(LED):5A●定格電圧(ファン):12V●定格電流(ファン):0.14A●最大風圧:1.1mmH2O●最大風量:89m3/h 質量(g)140(ケーブル含む) 回転数500~1700RPM±10% サイズ(mm)120×120×25 ノイズレベル24.8dB(A)
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インフィニティミラーを備え、見た目にこだわったスタイリッシュな120mmARGBファンです。 ピラーレスケースにも最適で、ケースの外観にこだわるユーザーにおすすめです。 PCケースに印象的なハイライトを提供するイルミネーションインフィニティミラー効果で設計されています。 アドレサブルARGBに対応しており、マザーボードのARGBコントロール機能や、オンボードのRGBコントローラーによって鮮やかなイルミネーション効果をお楽しみいただけます。 冷却性能と静音動作の最適なバランスを実現するため、500~1500rpmの回転数範囲内で調整することができます。
仕様イルミネーション:ARGB LED x 8個 質量(g)130 回転数(min-1[r.p.m])500~1500±10% 定格電圧(V)(ファン)12、(LED)5 ベアリング流体動圧軸受 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×120×25 定格電流(A)(ファン)0.19 ノイズレベル26.8 dB(A) 最大風量(m3/h)99.52 最大風圧(mmH2O)1.23 MTBF(時間)最小5万
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インフィニティミラーを備え、見た目にこだわったスタイリッシュな120mmARGBファンです。 サイドやボトムに搭載する吸気ファンとして最適で、ファンのフレームを見せることながなく外観を損ねません。 PCケースに印象的なハイライトを提供するイルミネーションインフィニティミラー効果で設計されています。 アドレサブルARGBに対応しており、マザーボードのARGBコントロール機能や、オンボードのRGBコントローラーによって鮮やかなイルミネーション効果をお楽しみいただけます。 冷却性能と静音動作の最適なバランスを実現するため、500~1500rpmの回転数範囲内で調整することができます。
仕様イルミネーション:ARGB LED x 8個 質量(g)130 回転数(min-1[r.p.m])500~1500±10% 定格電圧(V)(ファン)12、(LED)5 ベアリング流体動圧軸受 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×120×25 定格電流(A)(ファン)0.19 ノイズレベル26.8 dB(A) 最大風量(m3/h)99.52 最大風圧(mmH2O)1.23 MTBF(時間)最小5万
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能かつ低騒音の120mm ARGBファンです。 高性能ハードウェアの冷却用として設計されており、最大パフォーマンス時においても騒音レベルが35dB(A)を超えることはありません。 12個のARGB LEDにより、マザーボードメーカー各社の一般的なイルミネーションシステムすべてに対応し、鮮やかなイルミネーション効果を楽しむことが出来ます。 メインボードソフトウェアを介して 600~2000rpm の速度範囲で制御でき、必要なパフォーマンスと静かな動作の最適なバランスを実現します。 流体動圧軸受を採用したことで、最大パフォーマンス時においても最大132m3/hの風量と35dB(A)のノイズレベルを維持します。 MTBF(平均故障間隔)は50000時間であり、十分な耐久性を備えています。
仕様イルミネーション:ARGB LED ×12個 質量(g)180 定格電圧(V)12V(ファン)、5(LED) ベアリング流体動圧軸受 定格電流(A)0.21(ファン) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×120×25 回転数600~2000RPM ±10% ノイズレベル35dB(A) 最大風量(m3/h)131.93 最大風圧(mmH2O)2.9 MTBF(時間)最小5万
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります