1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイネックスAC電源ケーブル
エコ商品
パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 アース線付きです。
ブラック 定格電力(W)700 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)7 コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)・パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠) 電源コード(m)0.5 機能アース付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります