パソコン/周辺機器 :「両端めねじ付き」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケースとグラフィックカードの間に使うサポートステイ (支持棒) です。重たいグラフィックカードによる、PCI Expressスロットの破損・歪み防止に役立ちます。グラフィックカードを外さずに取り付けできます。本体はネジ式で伸縮でき、ナットの締め付け位置で長さを固定できます。両端のゴムパッドがすべり止めと傷付きを防ぎます。底面に内蔵されたマグネットで、安定性を高めています。色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
材質アルミニウム合金 長さ(mm)74(最短時)、120(最長時) ブラック 直径(Φmm)14 高さ(mm)対応:74~120
1個
949 税込1,044
4日以内出荷

ケースとグラフィックカードの間に使うサポートステイ (支持棒) です。重たいグラフィックカードによる、PCI Expressスロットの破損・歪み防止に役立ちます。ショートタイプのため、3スロット以上使用するグラフィックカード、底面ファン搭載ケース、小型ケースなどに対応します。グラフィックカードを外さずに取り付けできます。本体はネジ式で伸縮でき、ナットの締め付け位置で長さを固定できます。両端のゴムパッドがすべり止めと傷付きを防ぎます。底面に内蔵されたマグネットで、安定性を高めています。色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
用途グラフィックカードを外さずに取り付けできる、ショートタイプのサポートステイです。小型ケースなどに対応します。 材質アルミニウム合金 長さ(mm)48 (最短時)、77 (最長時) ブラック 高さ(mm)48~77 直径(mm)14
1個
869 税込956
4日以内出荷

ケースとグラフィックカードの間に使うサポートステイ (支持棒) です。重たいグラフィックカードによる、PCI Expressスロットの破損・歪み防止に役立ちます。グラフィックカードを外さずに取り付けできます。本体はネジ式で伸縮でき、ナットの締め付け位置で長さを固定できます。両端のゴムパッドがすべり止めと傷付きを防ぎます。底面に内蔵されたマグネットで、安定性を高めています。ARGB LED 3ピンケーブルを搭載しています。制御機能を搭載したマザーボードなどに接続すると、色や光りかたを変更できます。ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。色はホワイトです。ライトアップPCや内部白塗装ケースに好適です。分岐ケーブルに追加デバイスを接続できます。
材質ポリカーボネート (PC) 長さ(mm)73(最短時)、120(最長時) ホワイト 直径(Φmm)16 電圧(V)5 コネクタ形状マザーボード側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加デバイス側: ARGB LED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません) 対応【高さ】73~120mm ケーブル長(cm)(コネクタ部分を含む)マザーボード⇔本体間: 50、マザーボード⇔追加デバイス間: 約11 LED使用数(個)6
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります