1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイネックスUSBファン
USB接続の多目的に使える冷却ファンです。 USBポートに接続するだけで簡単に使えます。 2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。 ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。 NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。 USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。 電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。
仕様簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用 ブラック スイッチプッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転 電源コネクタ:USB Standard-A オス 定格電圧(V)DC5 ケーブル長(cm)約76 商品タイプ冷却ファン 期待寿命(時間)40000(25℃)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります