1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。 USB、ディスプレイ、LAN用などをセットにしたお買い得パッケージです。 ゲーミングPCに必要なコネクタカバーを選別しました。 一般的なデスクトップPC用にも適しています。 10種38個入。
セット内容USB (Type-C取手付) 用×3、USB (Type-A取手付) 用×10、USB (Type-A取手無) 用×4、DisplayPort用×4、HDMI (タイプA) 用×3、DVI用×1、VGA (ミニD-Sub15ピン) 用×1、ミニジャック (3.5mm) 用×8、LAN (RJ-45) 用×2、無線LANアンテナ用×2 材質USB (Type-C取手付) 用・DisplayPort用・HDMI用・無線LANアンテナ用:PE、USB (Type-A取手付) 用・USB (Type-A取手無) 用・DVI用・VGA用:PP、ミニジャック用:Nylon 66、LAN用:ABS ブラック、ナチュラル (無線LANアンテナ用のみ)
1個
899 税込989
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります