1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源ユニットのEPS12Vコネクタ(8ピン)を延長できるケーブルです。大型ケースでケーブルが届かない場合に役立ちます。電源ユニット側が4ピンでも接続できます。(ただし、ラッチがロックできません)。4+4タイプのコネクタをまとめるのにも便利です。コネクタとケーブルの色はホワイトです。
仕様●コネクタ形状●電源ユニット側:EPS12Vコネクタ(8ピン)メス●マザーボード側:EPS12Vコネクタ(8ピン)オス●ケーブル長:30cm●カラー:ホワイト●【補足】●PX-004Bのホワイト版です。色以外の違いはありません。●ATX12V/EPS12Vコネクタは総称して「+12V電源コネクタ」といい、同一ピン数であればコネクタ形状は同じです。●【ご注意】●PCI Express 8ピンコネクタは形状が異なります。無理に接続しないでください。結線が異なるので機器が損傷します。●電源ユニット側が4ピンの場合は、使用前に充分な電源供給能力があることをご確認ください。 アズワン品番67-0417-38
1本
1,198 税込1,318
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります