パソコン/周辺機器 :「PCケースファン」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
[PCケース用]
金属ネジでファンを直接固定するよりも、本製品で固定することによってびびり音や振動の発生を防止します。
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。
複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に配線しやすいです。
デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。
マザーボード側はリボンケーブルです。線がばらつかず、取り回しが簡単です。
3ピンファンも取り付けられます。
コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)マザーボード側: 約20、ファン側: 各約7
コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×3 (2つは3番のパルスケーブルがありません)
1パック(6個)
¥299
税込¥329
3日以内出荷
固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。
フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。
スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。
取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。
プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。
超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。
付属品両面テープ付きメタルシート
材質フレーム: PU、メッシュ: PET
寸法(mm)140用
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。
フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。
スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。
取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。
プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。
超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。
付属品両面テープ付きメタルシート
材質フレーム: PU、メッシュ: PET
寸法(mm)120用
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
LGA1700用 静音ファン搭載CPUクーラーです。
高さは64mmで、小型のPCケースにも対応します。
冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。
取り付け済みのスプリングネジとバックプレートを採用し、簡単かつ確実に固定できます。
独自設計の銅コアが、より効率よく発熱部分を直接冷却します。
放射状のアルミニウムヒートシンクは放熱を最大化し、PWMファンは最小限のノイズレベルで最適な冷却を提供します。
用途Intel LGA1700用
付属品バックプレート、熱伝導グリス
材質ヒートシンク:アルミニウム製 (ベース部銅コア)
回転数(min-1[r.p.m])900±300~2200±10%
最大出力(W)1.44
電力(W)≦95
定格入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×96×64
使用ベアリングスリーブベアリング
コネクタPWM 4ピンコネクタタイプ
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×25
ノイズレベル19dB(A)
ケーブル長(cm)約25
最大風量(CFM)46
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
PWMコントロールに対応する、ケース用120mm角ファンです。大風量・高静圧仕様で、より内部パーツに風を当て、冷やします。回転数は700rpmから1800rpmと調整幅が広いので、静音から高速冷却まで対応します!。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。PWMコントロールに対応したデイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、追加ファンを綺麗に配線できます。付属品の防振パッドを取り付けて、ファンの振動音を低減できます。色はブラックで統一してあり、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。Hydraulicベアリング使用。回転検出パルスセンサー付。リブなし
付属品固定用テーパーネジ×4個、防振パッド×4個
色ブラック
コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)
最大静圧(mmH2O)2.16
回転数700±200~1800±10%rpm
サイズ(mm)120×120×25
ノイズレベル15.2~35.2dB(A)
ケーブル長(cm)マザーボード側: 43、追加ファン側: 8
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V 2.4W 0.2A
最大風量(CFM)76.16
期待寿命(時間)20000 (25℃)
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。ケーブルの長さがコネクタごとに違うので、ケース内の配線を綺麗に取り回せます。複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に適します。デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。3ピンファンも取り付けられます。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
色ブラック
コネクタ形状マザーボード側:PWM4ピンメス、ファン側:PWM4ピンオス×3(2つは3番のパルスケーブルがありません)
ケーブル長(cm)【マザーボード】(ファン1間)約20、(ファン1-ファン2間)約7、(ファン2-ファン3間)約20
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥629
税込¥692
4日以内出荷
PWMファン2個をマザーボードに接続できます。
PWMファン2個をPWMコントロールできます。
3ピンファンも取り付けられます。
全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。
リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。
コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×2 (1つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
色ブラック
PWMコントロールに対応する、ケース用薄型92mm角ファンです。厚さ15mmの薄型タイプで、空間の狭いケースに好適です。薄型タイプでも充分な風量を確保しました。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。PWMコントロールに対応したデイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、追加ファンを綺麗に配線できます。防振パッドがファンの振動音を低減します。色はブラックで統一してあり、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
仕様リブなし
付属品テーパーネジ×4
寸法(mm)92×92×15 (防振パッドを含む厚さ16)
色ブラック
回転数(min-1[r.p.m])800±200~2800±10%
コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)
センサー回転検出パルスセンサー
使用ベアリングHydraulic
ノイズレベル35.2dB(A)
ケーブル長(cm)マザーボード側:45、追加ファン側:8
定格入力DC12V 2.4W 0.2A (最大0.25A)
最大風量(CFM)46
期待寿命(時間)20000(40℃)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。