パソコン/周辺機器 :「c型コネクタ」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイネックスACアダプタ用電源ケーブル
エコ商品
パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 Dell/HPなどのノートPCで採用されているC5 (3ピン型) コネクタです。 一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。
ブラック 定格7A-125V (700Wまで) コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠) - ACアダプタ側: 3ピン メス (IEC 60320-C5準拠) ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7 (2ピン型) コネクタです。一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。標準的なストレートコネクタタイプ。
ブラック 定格7A-125V (700Wまで) ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠) ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル
1本
649 税込714
当日出荷

ノート用などのACアダプタをノートパソコンやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) 電源アダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC16V以上20V以下の出力で、外径5.5mm×内径2.5mmの丸形DCプラグを持つACアダプタに対応します。最大65W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。 。アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
ブラック 最大出力(W)65 出力電圧DC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の定格電圧 コネクタ形状ACアダプタ(DC入力)側:外径5.5mm(-)×内径2.5mm(+)丸型DCジャック、PD出力側:USBType-Cオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×28×13.5 入力電圧ACアダプタ(DC入力)側入力電圧:DC16V以上20V以下 変換タイプメス - オス コネクタ1丸型DCジャック コネクタ2USBType-C
1個
999 税込1,099
当日出荷

アイネックスAC電源ケーブル
エコ商品
パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7(2ピン型)コネクタです。 一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。
ブラック 定格7A-125V(700Wまで) コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠) 電源コード(m)0.18 ケーブルVFF0.75mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
4日以内出荷

USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 横L型延長ケーブルです。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。オス側が横L型になっているので、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
ブラック/グレー 規格USB3.2Gen1(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) コネクタ形状USBType-Cオス横L型、USBType-Cメス 対応USBPD(PowerDelivery)対応(20V-5A100Wまで)、DisplayPortAltモード対応 ケーブル長(cm)約80 データ転送速度最大5Gbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 Type-C側はL型コネクタで、周囲と干渉しにくいです。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [2] 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 柔らかいので取り回しやすいです。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応 ブラック ケーブル長(cm)約15(コネクタ含む) オス形状Type-C (USB-C) メス形状USB Type-Aケーブル
1本
859 税込945
欠品中

USB Type-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレットなどに、USB Type-Cコネクタ搭載周辺機器やモバイルバッテリーを接続できます。スマートフォンとポータブルアンプの持ち運びに便利な両端横L型のケーブルです。コネクタのどちらでもホスト側として使えます。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大60W (20V/3A) の電源供給に対応します。(供給電圧/電流値は接続する機器の性能に依存します。)。ナイロン編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (最大60W(20V/3A)) ブラック コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 設定距離(mm)コネクタ先端から背面まで:約27 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 モードDisplayPort Alt:非対応 ケーブル長(cm)約15 (コネクタ含む) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 携帯端末対応小型:USB Type-Cコネクタ搭載スマートフォン/タブレット 変換タイプUSB2.0 Type-C オス 横L型 - USB2.0 Type-C オス 横L型 搭載品eMarker:非搭載
1本
819 税込901
4日以内出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルを上または下方 向のL型に変換します。10Gbps対応
ブラック コネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(縦L型) オス サイズ(mm)W13×D25.65×H14.3 (コネクタ除くD19) 伝送速度(Gbps)10(理論値) オス形状USB Type-C(縦L型) メス形状USB Type-C 変換タイプメス - オス
1個
579 税込637
当日出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルを左または右方 向のL型に変換します。10Gbps対応
ブラック コネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(横L型) オス サイズ(mm)W29.2×D25.55×H7.5 (コネクタ除くD18.8) 伝送速度(Gbps)10(理論値) オス形状USB Type-C(横L型) メス形状USB Type-C 変換タイプメス - オス
1個
699 税込769
当日出荷

PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、角型充電端子を搭載するLenovo/NEC製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径11mm×4.5mm、出力電圧+19~20Vの角型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
ブラック 最大出力(W)65 ケーブル長(m)約1.5 出力電圧DC19~20V コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径11mm×4.5mm 角型DCプラグ
1本
1,098 税込1,208
欠品中

USB PD (Power Delivery) 240Wに対応した、USB 2.0 Type-C (USB-C) 横L型ケーブルです。USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。USB PD対応環境で最大240Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値)。コネクタ片側は横L型で、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。ケーブルはナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。
仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (48V-5A 240Wまで) ブラック 適合規格USB 2.0 (USB 1.1との後方互換性) ケーブル長(m)約1(コネクタを含む) コネクタ形状USB Type-C オス 横L型、USB Type-C オス 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

USB PD (Power Delivery) 240Wに対応した、USB 2.0 Type-C (USB-C) 横L型ケーブルです。USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。USB PD対応環境で最大240Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値)。コネクタ片側は横L型で、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。ケーブルはナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。
仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (48V-5A 240Wまで) ブラック 適合規格USB 2.0 (USB 1.1との後方互換性) ケーブル長(m)約0.5(コネクタを含む) コネクタ形状USB Type-C オス 横L型、USB Type-C オス 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

USB PD (Power Delivery) 240Wに対応した、USB 2.0 Type-C (USB-C) 横L型ケーブルです。USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。USB PD対応環境で最大240Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値)。コネクタ片側は横L型で、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。ケーブルはナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。
仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (48V-5A 240Wまで) ブラック 適合規格USB 2.0 (USB 1.1との後方互換性) ケーブル長(m)約2(コネクタを含む) コネクタ形状USB Type-C オス 横L型、USB Type-C オス 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、丸型充電端子を搭載するFujitsu製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径5.5mm×内径2.5mm、出力電圧+19~20Vの丸型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
ブラック 最大出力(W)65 ケーブル長(m)約1.5 出力電圧DC19~20V コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径5.5mm (-) ×内径2.5mm (+) 丸型DCプラグ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

Dell製ノートPCなどのACアダプタをノートPCやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) ACアダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC18V以上20V以下の出力で、丸型DCプラグ (外径7.6mm センターピン有) を持つACアダプタに対応します。最大100W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。 。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
ブラック 最大出力(W)100 コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: 丸型DCジャック (外径7.6mm センターピン有プラグに対応)、PD出力側: USB Type-C オス 出力電圧(V)DC5、DC9およびACアダプタ本体の定格電圧 入力電圧(V)(ACアダプタ (DC入力) 側)DC18以上20以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×15.9×13.5
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

Type-C搭載スマホ・タブレット・パソコンに周辺機器を接続できます。「USB Type-Cホストケーブル C - A L型 10cm」
仕様USB 2.0/1.1規格対応、High-Speed (480Mbps: 理論値) 対応 ブラック コネクタ形状Type-A メス - Type-C(横L型) オス ケーブル長(cm)約10(コネクタ除く) 特性データ伝送 USBタイプUSB 2.0(周辺機器側) ケーブルタイプナイロンメッシュ/やわらか 変換タイプメス - オス
1個
829 税込912
当日出荷

PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、丸型充電端子を搭載するDell製ノートPCを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径7.4mm - 内部ピン0.6mm、出力電圧+19~20Vの丸型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
ブラック 最大出力(W)65 ケーブル長(m)約1.5 出力電圧DC19~20V コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径7.4mm - 内部ピン0.6mm径 丸型DCプラグ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルを横方向のL型に変換します。接続機器からの突出が少ないフラット形状です。L型部分がオスコネクタに対して垂直になっているため、接続機器からの突出を最小限に抑えます。狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)(※10Gbpsで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/デバイスなど全てがUSB 3.2 Gen 2に対応している必要があります。)。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
用途USB Type-C (USB-C) ケーブルを横方向のL型に変換します。 寸法(mm)W25×D15.5×H12 (コネクタ除くD7 グレー 適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) コネクタ形状ケーブル側: USB Type-C メス、機器側: USB Type-C オス 横L型 対応DisplayPort Altモード:対応、eMarker:非搭載、USB PD (Power Delivery) :最大100W(※USB PD 100Wで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/デバイスなど全ての伝送経路がUSB PD 100W以上に対応している必要があります。) データ転送速度最大10Gbps (理論値) オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
619 税込681
4日以内出荷

USB Type-AケーブルをType-C搭載のパソコン / スマホに接続できます。出幅の少ないL型です。
仕様規格対応:SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) 最大データ転送速度:5Gbps (理論値)コネクタ形状(パソコン / スマートフォン側):USB Type-C オス 左右L型コネクタ形状(周辺機器側):USB 3.1 Standard-A メスカラー:ブラックサイズ:W35×D24.75×H10.5mm (コネクタ除くD18mm)RoHS指令準拠 特性パワーデリバリー対応/データ伝送
1個
779 税込857
当日出荷

Lenovo/NEC製ノートPCなどのACアダプタをノートPCやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) ACアダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC18V以上20V以下の出力で、角型DCプラグを持つACアダプタに対応します。 。最大100W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。 。アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
ブラック 最大出力(W)100 コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: 角型DCジャック (外径11mm×4.5mm 角型DCプラグに対応)、PD出力側: USB Type-C オス 出力電圧(V)DC5、DC9およびACアダプタ本体の定格電圧 入力電圧(V)(ACアダプタ (DC入力) 側)DC18以上20以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×20.5×13
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1][2][3]。手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [4]。最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [5]。56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。
仕様eMarker:非搭載 ブラック 適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) コネクタ形状パソコン側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A オス 左L型、周辺機器側: USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.2×17.2×6.2 (コネクタ除く) 対応USB PD:非対応 (Power Delivery)、 DisplayPort Altモード:非対応 データ転送速度最大10Gbps(理論値)
1個
389 税込428
4日以内出荷

PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、丸型充電端子を搭載するHP製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径7.4mm - 内部ピン0.6mm、出力電圧+19~20Vの丸型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
ブラック 最大出力(W)65 ケーブル長(m)約1.5 出力電圧DC19~20V コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径7.4mm - 内部ピン0.6mm径 丸型DCプラグ
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1][2][3]。手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [4]。最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [5]。56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。
仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):非対応●eMarker:非搭載 ブラック 適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) コネクタ形状パソコン側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A オス 右L型、周辺機器側: USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.2×17.2×6.2 (コネクタ除く) データ転送速度最大10Gbps(理論値)
1個
389 税込428
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります