マザーボードピン延長ケーブル 2ピンタイプアイネックス4日以内出荷
マザーボード上の2ピンのコネクタを延長します。長さが30cmあり、延長や裏配線に適しています。リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。2.54mmピッチコネクタに対応します。Front Panel I/O (フロントパネルスイッチ/LED/オーディオ/USB 2.0/IEEE 1394など) のバラピンコネクタを延長して、マザーボードへ簡単に接続できます。
規格【マザーボード側】1×2ピン(メス)、【ケーブル側】1×2ピン(オス)コネクタ2.54mmピッチケーブル長(cm)約30RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
コネクタ簡単脱着ケーブルアイネックス7日以内出荷から9日以内出荷
Front Panel I/O (フロントパネルスイッチ/LED/オーディオ/USB 2.0/IEEE 1394など) のバラピンコネクタをまとめて、マザーボードへ簡単に接続できます。
コネクタの差し間違い防止に有効です。
2.54mmピッチコネクタに対応します。
コネクタ形状ケーブル側: 2×5ピン オス - マザーボード側: 2×5ピン メスピッチ(mm)コネクタ: 2.54
ピン配列変換ケーブルアイネックス3日以内出荷
ピン配列変換ケーブルです。
LED/USB 2.0/IEEE 1394ケーブルなどとマザーボード上のピン配列が違う時に。
ケーブル長(cm)4.5ピッチ(mm)コネクタ: 2.54セット内容計8本入り (赤2本、白2本、緑2本、黒2本)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3