5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C(メス)端子を搭載した、PC / タブレット / iPad Pro / スマートフォンなどから、HDMIへ映像と音声を出力できる変換ケーブルです。 HDMIケーブル(別売)を接続すれば、あらゆるTVやモニターに出力が可能です。
用途スマートフォンやタブレットの映像、アプリ、ゲームをより大きなTVやモニターに表示。 スマートフォンやタブレットで撮影した「4K」映像や画像を、4KTVやモニターに出力して大画面でみんなで楽しむ。 SkypeやzoomなどのWEBビデオ会議システムなどで、スマートフォンをカメラとして利用しながら、より大きな画面に出力して会議に参加など、、 仕様4K60Hz以上の出力時に必要なケーブル(別売):Premium HDMI(HDMI ver2.0)以上 製品全長/重量:約 17.5 cm / 19g 外箱サイズ/総重量:幅7 x 高さ13.8 x 奥行2 cm / 34 g 対応する環境:USB Type-C(メス)端子を搭載し、同端子経由の映像出力が可能な端末(Display Port Altモード搭載)な端末 4K30Hz以下の出力時に必要なケーブル(別売):HDMI ver1.3a以上 最大対応周波数:60Hz( 秒間60コマ ) 出力可能な音 全長(mm)約175 適合規格HDCP、HDR規格(ダイナミックレンジ=高輝度階調)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。 PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。 SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速! 本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。 SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1) 電源レスでさまざまな機器に接続できます Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。 ※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。 Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。 ※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。 同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。 またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。 パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク 適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) セット内容本体、マニュアル(保証書含む) 寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず 質量(g)約21※ケーブル含む 適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格 適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応 保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定) 接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン) 外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。 電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。 データ転送速度USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

USB3.0に対応したUSB A(平型・オス)と、microB(メス)を変換するアダプタです。 USB3.0ケーブルのA(オス)端子に本製品を取り付ける事で、USB3.0対応のポータブルHDD等にご利用頂けます。
仕様製品サイズ:1.6 x 4.7 x 1.5 cm; 14 g 商品の寸法 幅 × 高さ:16 x 47 x 15 mm 商品の重量:14 g ブラック オス形状USB A メス形状microB
1個
329 税込362
6日以内出荷

煙草の箱より小さなアダプタで、PC不要のHDD/SSDクローン作製が簡単にできます。データ消去機能付きです。またUD(USB Drive)シリーズなのでUSB接続にも対応しており、USB3.1 Gen1規格接続で最大2台同時のUSB接続が可能です。 PC不要!HDD/SSDをワンプッシュで複製 パソコンを使用しないでHDD/SSDのクローンを作成できます。 1,本体側面モードスイッチ1/2を下、USB/CLONE切り替えスイッチをCLONE側へ。 2,コピー元HDD/SSDを「HDD1」に接続。 3,コピー先HDD/SSDを[HDD2」に接続。 4,スタートボタンを長押しするとクローンスタート! あとは容量に応じて待つだけです。コピーランプ全点灯でコピー完了! エラースキップ機能搭載 コピー元HDDやSSDの読み書きでない領域「不良セクター」を回避してクローンを行える機能を搭載しました。 従来のエラースキップ機能を搭載しないクローンチップでは、不良セクターが存在するとクローンが停止しましたが、本製品はクローンを継続可能です。(※1) (※1)エラースキップ機能でも回避できない大きさや量の不良セクターが存在するドライブでは、本機能でもクローンが行えない場合が有ります。 3種類のデータ消去モード搭載! HDDやSSDをクイックフォーマットするだけでは、データ消去は安全とは言えません。 高度な技術やソフトなどを用いると、データなどが復元される可能性が有ります。 本製品には3つのデータ消去モードを搭載しており、それら複数のモードを実行する事で、データ復元の可能性を大きく低減できます。 1, ALL-0(全ての領域に0を書き込む) 2, RANDOM(ランダムに選んだ値を全ての領域に書き込む) 3, SECURE ERACE(同機能対応HDD/SSDであれば、工場出荷時に戻す初期化方式) SECURE ERACEモードでSSDの最適化! 昨今のSSD/HDDには、工場出荷時に戻す「SECURE ERACE」モードを搭載しています。 特に長期間使用で性能劣化したSSDで「SECURE ERACE」モードを実行する事で、SSDを工場出荷時の状態に近づける最適化が行えます。 SSDの再利用前にSECURE ERACEモードを実行する事をお勧めします。 SATA接続の2.5/3.5インチHDD/SSDに対応! ノートPCやスリムPCなDに搭載される2.5インチ型HDD/SSDに対応。 デスクトップPCなどに広く搭載される3.5インチ型HDD/SSDにも対応します。 クローン元とクローン先のHDD/SSD、2.5/3.5インチの混在は自由です。 クローン先のHDD/SSDの容量は、必ずクローン元より大きい物をご利用ください。 最大容量16TBに対応!大容量電源で安定動作! 3.5インチHDDでは、最大容量16TBのクローン動作を確認済みです。 もちろんUSB3.1 Gen1で2台同時接続も確認済みです。 最大出力12V4Aの大容量電源と、USB3.1Gen1経由のバスパワー0.8Aで安定動作いたします。 USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続 付属のUSBケーブル1本で、本製品に接続したHDD/SSDを2台同時にPCやTV、ゲーム機(※2)などに接続可能です。 USB端子の少ない端末でも、HDDやSSDを簡単に増設できます。 USB3.1 Gen1接続対応なので、大容量データの転送も快適です。 (※2)TVやゲーム機の場合、各機器の接続ルールに準じます。各機器のマニュアルをご確認ください。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5インチHDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD/SATA(シリアルATA接続)のHDD、USB接続対応機器:USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS4 / PS4Pro / PS3)など。/ USB3.1 Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1 Gen1接続に対応。/ 上記環境以外はUSB2.0接続に対応。 セット内容本体、USB3.1 Gen1 Type-C(オス)- A(オス)ケーブル、電源アダプタ、電源ケーブル、マニュアル(保証書含む) 寸法(mm)本体:幅79×縦49×高さ16.5(突起部含まず)/ケーブル:600+/-5(コネクタ含む) 質量(g)約46(本体のみ) 端子形状ドライブ側:SATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン) 対応OSUSB接続:Windows 10/8.1/8/7(各64/32bit版)、macOS、Mac OSX10.2.6以降、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー / PS4/PS3など 外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A端子(オス)※付属USBケーブル経由。別売のType-Cケーブルを用いType-C接続も可能。※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。 電源仕様付属電源アダプタ経由。入力100~240V/1.2A、最大出力12V/4A / 付属USBケーブル経由。USB3.1 Gen1バスパワー 5V/0.8~0.5A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。 PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。 SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速! 本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen2」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。 SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込405Mbps、書込355Mbpsを実現します。(※1) 電源レスでさまざまな機器に接続できます Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。 ※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。 Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。 ※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。 同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。 またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。 パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク 適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) セット内容本体、マニュアル(保証書含む) 寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず 質量(g)約21※ケーブル含む 適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格 適合機器USBType-C(メス)端子を搭載した、パソコン、タブレットなどのUSB接続メモリーやHDD/SSDが動作する環境。接続する機器がUSB3.1Gen2接続に対応している場合のみ、USB3.1Gen2接続に対応。USB3.1Gen1(USB3.0)接続に対応している場合は、USB3.1Gen1(USB3.0)接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応。 保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定) 接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン) 外部端子USB3.1 Gen2 / 3.0 /2.0対応 USB Type-C端子※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。 電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。 データ転送速度USB3.1 Gen2 : 最大10Gbps (規格値)USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps(規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります