人気製品「RT-USBVAC」のQC2.0(急速充電2)対応版です。 5Vはもちろん、9V、12Vの電圧も測定することができます。
モバイルバッテリーやソーラーチャージャーの性能評価に役立つ積算電流値表示機能を搭載。 電流を積算して表示できます。
積算電力の値は0~9までのページを切り替えることによって記録を残すことができます。
※QC2.0対応機器を接続する際は説明書の指示にしたがってください。
※表示部に貼られている保護フイルムが残っているとキズだらけのように見える場合があります。
保護フイルムはしっかりと貼りついていますので、四隅を爪などで強めにこすってはがしてください。
※中国製のため、本体に若干の汚れ・キズがある場合がございます。
※本製品はUSBのデータ通信機能にも対応していますが、重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。
※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書、保証書
測定範囲電圧:3.0~15.0V、電流:~3.4A/積算電流値:最大19,999mAh
質量(g)約27
表示電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×15
色(本体)ブラック
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。