パソコン/周辺機器 :「冷却 水冷」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました! 空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。 塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。 伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
ライトグレー 容量(g)約2 耐熱温度(℃)-50~250 粘度90~100pas 熱伝導率(W/mk)13.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました! 長期使用時のドライアウトによる性能低下の少ない独自マテリアルを採用した高耐久性モデル。 冷却性能はSMZ-01Rより若干下がるものの、常用での実使用温度域にターゲットを絞った設計で抜群のコストパフォーマンスを実現しました。 メンテがしにくく長期間グリスを塗り直さない事が多い本格水冷PCや、長期間高負荷で稼働させる業務用PCに適したモデルです。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
ライトグレー 容量(g)約2 耐熱温度(℃)-50~250 粘度125~165pas 熱伝導率(W/mk)11.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
6日以内出荷

人気のハイエンドグリスに手に取りやすい価格の小容量版が登場!! 高性能なハイエンドグリスをリーズナブルに使って見たいという声にお応えしました。標準サイズの容量を半分にし価格を抑えた、SMZ-01R 1g版の登場です。 プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました! 常用環境でのオーバークロックに特化 空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。 13.2W/m・Kという高い熱伝導率 塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。 特殊配合で抜群の塗りやすさと馴染みを実現 伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。 非導電性 非導電性のため、ショートの心配がありません。
ライトグレー 容量約1g 耐熱温度(℃)-50~250 粘度90~100pas 熱伝導率(W/mk)13.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1g)
659 税込725
当日出荷

容量5倍!!たっぷり使える10g 標準サイズに比べて容量が5倍となっていますので、使用量の多い方におすすめです。自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました! 空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。 塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。 伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
ライトグレー 容量(g)約10 耐熱温度(℃)-50~250 粘度90~100pas 熱伝導率(W/mk)13.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

親和産業E-ATX対応 ベンチテーブル
エコ商品
●日本を代表するオーバークロッカー清水氏が世界での競技経験を元に企画、長尾製作所が日本のものづくりの技術を結集して理想のベンチテーブルを具現化しました。E-ATXサイズのマザーボードとグラフィックスカードの縦置きに対応した、ハイエンドモデルがついに完成しました。 ●E-ATX規格に対応の大型ボディ ハイエンドクラスで採用されることが多い、E-ATXサイズのマザーボードに対応しました。 ●360mmサイズの簡易水冷クーラー対応 冷却性能が高い360mmサイズの大型ラジエーターに対応しました。取っ手を取り外して上端に取り付けることが可能です。 ●グラフィックスカードの縦置きに対応(ライザーケーブルはオプション) 従来モデルで要望の多かったグラフィックスカードの縦置き設置が可能となりました。専用設計の高剛性ブラケットとサポートステイ(厚さ2mm)の恩恵により、大型で重量級のハイエンドグラフィックスカードもしっかりと支えます。 ●分割式VGAマウンタ採用 3+2+2スロットに分割されたVGAマウンタを採用しており、使わない部分を取り外せるので見た目がスタイリッシュなるように工夫されています。さらに折り曲げ加工においても工夫しており、分割式ながら高い剛性を実現しました。重量級のハイエンドグラフィックスカードをしっかりと支えます。 ●ATX電源を最大2台搭載可能 最大2台までのATX電源を搭載することが可能です。ハイエンドシステムや大規模検証システムの構築に余裕をもって対応します。
質量(kg)約2.8 拡張スロット数7 対応マザーボードmini-ITX、mini-DTX、micro-ATX、ATX、E-ATX 材質1.6mm厚スチール(PCIブラケット・サポートステイ金具は2.0mm厚) 寸法(mm)約W380×D315×H260(組立時 平置き) セット内容組立ネジ一式、ネジ固定式ゴム足、簡易電源スイッチ、ケーブルバンド、組立説明書 仕様●対応マザーボード:mini-ITX、mini-DTX、micro-ATX、ATX、E-ATX●対応ドライブ:2.5インチ1台/3.5インチ1台同時取付可能(取り付け方により複数取り付け可能)●対応電源:ATX電源(最大2台)●対応ラジエーターサイズ:120/140/240/280/360mm●電源スイッチ:簡易電源スイッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります