6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCパーツを全面に押し出すオープンフレーム型PCケース 3wayでの自在な設置が可能 自在なシステム構成で検証台としても利用可能 スライド調整式でフレームサイズを変更可能 ATX電源の取付位置も変更可能 USBポート取付穴2箇所搭載 ATX電源用ケーブルホルダー搭載 幅広いラジエーターサイズに対応 自由度の高いレールマウントシステム採用 ゴム足耐久性の高いはネジ固定式
仕様CPUクーラー制限:なし 付属品説明書、組立ネジ一式、電源スイッチ、ゴム足、ケーブルホルダー ケース形状オープン 質量(kg)約3.5 ブラック 電源対応:ATX電源 表面処理黒色塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×約335×約275 適合幅(mm)ラジエーター:120/140/240/280/360/420 対応マザーボードmini-ITX/mini-DTX/micro-ATX/ATX/E-ATX 拡張スロット数8段 電源スイッチの種類あり(LED付電源スイッチ) デバイス対応:2.5インチ 最大4台、3.5インチ 1台(片側留め)
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

動画制作やWEB会議、オンラインミーティングなどに最適。 モニターアームに取り付けるVESA規格に対応したカメラ&マイクマウントです。 従来モデルにマイクマウントを追加する事でカメラとマイクを同時に設置できるプロモデル。 動画制作やWeb会議、オンラインミーティングなどに最適です。 カメラの取付方向は垂直と水平の2パターンでの取付が可能です。 ※注意:マイクホルダー本体は付属しておりません。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
付属品カメラ取付ネジ1/4インチ・カメラ用ゴムワッシャー・マイクホルダー取付ネジ3/8インチ、取付用ネジ・ハンドル・VESA固定用ネジ+ナット※マイクホルダーは別売りとなります。ご注意下さい。 材質鉄[板厚:2.0mm] 仕上黒色塗装
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

白を基調としたケースや白色のグラフィックボードに 最適なホワイト塗装を施したVGAサポートステイです。 グラフィックボードの垂れ下がりや荷重による損傷を防止します。 サポート部分には高さ違いのゴム(高さ:2mm/5mm/8mm)を付属。グラフィックボードの歪みやぐらつき、VGAファンの微振動を効果的に抑えます。 サポート部分は可動式なのでVGAファン等に干渉する事なく取付が可能です。 PCI固定用で様々なケースに対応できる汎用のグラフィックボードサポートステイです。 艶やかな色合いのホワイトと無駄のない機能的な構造でグラフィックボードの存在感をより引き立てます。 質実剛健の造り。2ヶ所に曲げ加工を施す事で抜群の強度を実現。超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます。 日本国内一貫生産[Made in JAPAN.]企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
付属品サポートゴム3種類ゴム取付用ネジPCI固定用インチネジ 2本 材質 全長(mm)235 質量(g)約65 仕上白色塗装 寸法(縦×横×高さ)(mm)41×235×20
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

AppleTV(第4世代)専用のマウンターです。 AppleTV本体をテレビの背面やテレビ台・壁などに固定できる収納アクセサリーです。 マウントの固定方法は、VESAネジまたは両面テープ・壁固定用ネジの3パターンです。 VESA規格に合わせて、2種類のM4/M6ネジを付属。 本製品は放熱性の高いスチール製です。 マウント背面には通風スペースを確保するためにゴムスペーサーを搭載。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
セット内容TVマウント、VESA用ネジ2種、緩み止めゴムワッシャー、強力両面テープ4枚、壁固定用ネジ、取付説明書 材質SPCC鉄 質量(g)約100 仕上黒色塗装
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

長尾製作所ベンチテーブル
様々なPCパーツを交換しながら試すことができるシンプルな「まな板」「検証台」です。 グラフィックスカードは4GPUまで対応、ハイエンドなシステムでも検証が可能です。 マザーボードはATXからMini-ITXサイズまで対応します。 ATX電源、SSDが各1台ずつ取りつけが可能です。 水冷ラジエーターは120mm/140mm/240mm/280mm/360mmの幅広いモデルの固定が可能です。 マザーボードを固定するスペーサーは通常のスペーサーと両側ネジの2種類を付属し、さらに手回しナットによりツールレスで交換・固定が可能です。 LED内蔵のプッシュ式電源ボタンを搭載しています。 ゴム足はネジ固定式で高い耐久性を持ち、安定した設置が可能です。
仕様電源スイッチ:有り(LED付電源スイッチ) 付属品組立説明書、組立ネジ一式、LED付電源スイッチ、ネジ留め式ゴム足 材質 寸法(mm)横幅 約280×奥行 約430×高さ 約145 質量(kg)約1.8 電源(対応)ATX電源 板厚(mm)1.6 適合サイズ水冷クーラー:120/140/240/280/360mm(240mm以上では一部のネジは止められません) 仕上処理黒色塗装 対応マザーボードmini-ITX/mini-DTX/micro-ATX/ATX 拡張スロット数8段 デバイス(対応)2.5インチ 1台(3.5インチは固定できません)
1個
10,790 税込11,869
5日以内出荷

PCパーツが主役のE-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 PCパーツが主役!! 様々なレイアウトが可能な大型オープンフレーム mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-ATX・SSI-EEBまで対応可能です。 パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能 グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイ搭載。 ※ライザーケーブル別売り 取っ手付きで持ち運びにも最適です 取っ手は取り外し可能です。 ※持ち上げる際は片手をフレーム底面に添えて持ち運び下さい。 ラジエーター用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載しております 対応サイズは 120mm/140mm/240mm/280mm/360mmとなります。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ留めができません。 角度調整式ラジエーターステイを搭載。より自由な配置を可能にしました ラジエーターだけでなく、SSDやHDD等の取り付けも可能です。 角度は [ 0°・ 30°・ 60°・ 90°・ 120°・ 150°・ 180°]の7段階の調整が可能です。 ※片側留めとなります。また280mm以上は一部ネジ留めができません。 ラジエーターステイは1本となります。 ATX電源を最大2台まで取り付けが可能です。 搭載可能なストレージ数 ATX電源 1台の場合: 2.5インチ 8台 + 2台 / 3.5インチ 4台 まで取り付けが可能です。 ATX電源 2台の場合: 2.5インチ 2台 / 3.5インチ 2台 まで取り付けが可能です。 ※ストレージの取り付けは片側2点留めとなります。ATX電源2台の場合、3.5インチHDDはラジエーター用取付穴を利用しての取り付けとなります。また電源は別売りとなります。 ATX電源を2台取り付ける場合は電源スイッチ取付位置の変更が必要です。スイッチ金具付属。 従来の電源スイッチ穴を塞ぐ、キャップも付属しております。 日本製 / メーカー一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
仕様電源付属の有無:無し 付属品パッケージ内容:組立説明書、組立ネジ一式、LED付電源スイッチ、取っ手、ゴム足、ケーブルバンド 材質 形状(対応フォームファクター):mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-AT スイッチ有り(LED付電源スイッチ) 仕上黒色塗装 本体寸法横幅 約370mm×奥行 約190mm×高さ 約450mm(取っ手含まず) 適合寸法(mm)水冷クーラー:120 / 140 / 240 / 280 / 360(※280mm以上は一部ネジ止めができません。) ストレージ対応数:ATX電源 1台の場合 / 2.5インチ 最大10台、3.5インチ 最大4台 / ATX電源 2台の場合 / 2.5インチ 2台、3.5インチ 2台(※搭載可能なストレージ数はパーツ構成により変わりますのでご注意下さい。) 対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-AT 拡張スロット数8段
1個
18,980 税込20,878
22日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります