パソコン/周辺機器 :「ファンファン」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
60mmファン搭載VRM冷却用ファンステイ 120/140mmファンに取付けVRM周辺の冷却を強化 冷却性と静音性を両立した60mmファン採用 ファンは安心品質のX-FANブランド 中空ベアリングで低ノイズ・低振動を実現 ファン位置の微調整可能 肉厚フレームでしっかりファンを固定
寸法(mm)ファン:60×60×20厚
静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.34
定格電圧(V)12/0.12A
本体質量(g)約160
表面処理黒色塗装
回転数3000rpm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×64×48
コネクタ3pin
ノイズレベル21.06dBA
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受)
最大風量(CFM)12.76
1個
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
2.5インチSSD/HDDを3.5インチに変換するマウンタです。
ベイ固定用穴は3.5インチHDDと同一穴間隔[側面]
レール等の専用固定部品を使用するケースにも高い互換性があります。
発熱が気になるHDD等を取り付ける場合に70mm角ファンを取り付ける事が可能です。※ファン別売
マウンタには高耐食黒色めっき鋼板[黒ZAM]を採用しました。
日本製 / 自社一貫生産で安定した品質とスピーディな納期、ロープライスを可能にしました。
セット内容取付ネジ一式 ファン取付ネジ付属
材質黒ZAM
寸法(mm)約101.6×120×12
質量(g)約105
板厚(mm)1.2
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
60mmファン付PCIスロットカバー 3スロットを使いケース内のエアフローを向上 冷却性と静音性を両立した60mmファン採用 ファンは安心品質のX-FANブランド 中空ベアリングで低ノイズ・低振動を実現 グラフィックボードの冷却強化に最適
寸法(mm)ファン:60×60×20厚
静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.34
定格電圧(V)12/0.12A
本体質量(g)約100
表面処理黒色塗装
回転数3000rpm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×61×22
コネクタ3pin
ノイズレベル21.06dBA
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受)
最大風量(CFM)12.76
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
マグネット式ファンステイ 好きな位置に取り付け可能 強力磁石で安定した設置 余ったファンを有効活用できます。 ファンを邪魔しないスリム設計です。 黒塗装ケースに最適
セット内容ファン固定用タッピングネジ×4本、取扱説明書
質量(g)約70
表面処理黒色塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本あたり)20×40×165
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
5インチベイ用フロントクーラー 40mmファン搭載効率よく冷却 ファンはX-FANブランド採用 中空ベアリング搭載で低ノイズ/低振動を実現 ファン用電源3分岐ケーブル付属 吸気口にはフィルターを搭載 フィルターは水洗OK オール金属製で剛性と重圧感を演出 艶のあるブラック仕様で黒塗装ケースにベストマッチ
寸法(mm)ファン:40×40×10厚
静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.41
定格電流(A)12V・0.06
表面処理黒色塗装
板厚(mm)1.6
回転数4200rpm
騒音レベル(dB(A))17.7
コネクタ3pin
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受)
最大風量(CFM)4.52
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
ファンの羽根に指やケーブルがからまないようにガードします
80mmファン用フィンガーガードです
材質スチール製
色シルバー
対応80mmファン用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
80mmファンを3連で搭載したVGA・拡張カード用ファンクーラーです。
グラフィックカード・拡張カードの冷却やケース内のエアフローの改善に最適です。
全長は約255mm。取付位置を上下で調整可能です。
3台のファンを1本化できる「ファン用電源3分岐ケーブル」を付属。
フレームには、革新的な材料の高耐食黒色めっき鋼板『黒ZAM』を採用。鉄の重厚感・渋みを兼ね備えた美しい黒色外観を有しています。
従来の塗装と比較して、傷がつきにくく耐指紋性や吸放熱特性に優れ環境にも優しい革新的な材料です。
付属品冷却ファン×3台、電源変換ケーブル、タッピングネジ6本
寸法(mm)約88×265×51、ファン:80×80×15
質量(g)約240
回転数(min-1[r.p.m])2000
定格12V 0.09A
最大静圧(mmH2O)1.28
板厚(mm)1.2
材質(フレーム)黒ZAM
騒音レベル(dB(A))21.6
コネクタ3pin
ケーブル長(mm)300
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
最大風量(CFM)23.02
期待寿命(時間)30000
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
ショートタイプのマグネット式ファンステイ。小型・スリムケース等に最適
マグネット固定で好きな位置にガッチリと取り付ける事が出来ます。
小径ファンの取り付けにも最適です。
強力磁石を各1個ずつ搭載し安定した設置を可能にしました。
ファンの風量を極力邪魔しないスリム設計。強度を保ちながら極限まで肉を削りファンの性能を邪魔しません。
余ったファンを有効活用。マグネット固定でスポッククーラーに。
ブラック仕様でケースが黒塗装されている場合にベストマッチします。
セット内容約65×125×23mm
材質SPCC(鉄)
質量(g)約40
仕上黒色塗装
材質(部品)ファンステイ小金具2個、強力磁石2個、ファン取付ネジ一式
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
放熱性の高い2mm厚のアルミ製ヒートシンクに強制空冷用の小型ファンを搭載したことにより、極めて高い冷却性能を実現しました。
ファンの取付位置を3段階に調節可能なので熱源をピンポイントで冷却できます。発熱位置や実装環境に合わせて、ヒートシンクの右端・中央・左端へ冷却ファンを固定することができます。
油温上昇を抑制し密閉性を向上させる事で油漏れや異物混入を防ぎ、低ノイズ・低振動・高耐久性を実現した中空ベアリングを採用した、冷却性と静音性を兼ね備えた小型高性能ファンを搭載しました。
標準搭載ファンにオプションの増設ファンを追加し、冷却性能をさらに高めたデュアルファン仕様にすることができます。
凸凹したM.2 SSDの基板面からヒートシンクへ安全かつ効率よく熱を伝えるために、極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた、日本製の超低硬度放熱シリコンパッドを採用しました。柔らかく粘着性があるため基板面の凸凹にしっかり密着し、優れた熱伝導効果が得られます。
ヒートシンクとM.2 SSDの固定には耐熱絶縁テープでガッチリ固定します。耐熱絶縁テープは微粘着仕様となっており、剥がす際にラベル面を劣化させないように配慮しています。
材質2mm厚アルミニウム
寸法(mm)シリコン:20×70×0.5、ファン:25×25×10 リブあり
色ブラック(アルマイト処理)
回転数(min-1[r.p.m])10000
本体寸法(mm)25×75×19.5
コネクタ形状3pin
最大静圧(mmH2O)4.96
熱伝導率(W/mk)5.2(超低硬度放熱シリコンパッド)
ケーブル長(mm)300
ファンXINRUILIAN RDM2510S
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受)
最大風量(CFM)2.21
標準ノイズ(dB)22
電気仕様DC12V/0.08A
期待寿命(時間)30000(25℃)
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
ファンの羽根に指やケーブルがからまないようにガードします
92mmファン用フィンガーガードです
材質スチール製
色シルバー
対応92mmファン用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
6日以内出荷
PCIスロット用ファンステイの完成版モデル 120mmファンを最大2台取付可能で冷却強化に最適 垂れ下がり防止加工 水平に近い設置が可能 2スロット分使用でガッチリ固定 連結金具は肉厚なデュアルプレートで強度の高い設計 スロットカバー下部に防振固定プレート搭載で振動を抑制 環境合わせ取付位置の調整が可能
セット内容取付用ネジ一式、防振固定プレート、取扱説明書
質量(g)約160
表面処理黒色塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)完成:約145×約250~265×42(ファン別売り)
材質(金具)鉄
スロット数(個)使用:2スロット
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
発熱が気になる2.5インチHDD/SSDに最適な70mmファン付3.5インチ変換マウンタです。
ファンをマウンタに取り付けて使用する事で、ベイ内のエアフロー改善やベイに固定しているデバイスの冷却にも使用可能です。
2.5インチSSD/HDDを固定する際に間にワッシャーを入れる事で冷却スペースを確保しています。
ファンをマウンタに取り付けて使用する事で、ケース内のエアフローの改善やベイに固定しているデバイスの冷却にも使用出来ます。
セット内容冷却ファン(RDL7015S)×1台・取付ネジ一式
材質黒ZAM
寸法(mm)約101.6×120×12
色ブラック
板厚(mm)1.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
3pin/PWM4pinコネクタのファンを電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ4pinオスに変換出来ます。
電源ユニットに直接接続するため、マザーボードからの電源供給が足りない場合に最適です。
ケーブル長さは余裕の100cm。筐体の背面からケーブルを伸ばし、お手持ちのPC用12Vファンを卓上扇風機やスポットクーラー等に活用出来ます。(ファン別売)
コネクタ電源変換:電源側ペリフェラル(大4pin)オス、ファン側12Vファン用(3pin/4pin兼用)×1
ケーブル長(cm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
6日以内出荷
エアフロー強化に最適な80mmファンを搭載したPCIスロットカバーです。 拡張/PCIスロットカバーに薄型80mmファン搭載でケース内のエアフローを強化します。 冷却性と静音性を両立したX-FAN社製の薄型80mmファンを搭載しました。 軸受には中空ベアリング(改良型流体軸受)を採用し、低ノイズ・低振動を実現しました。 グラフィックボードの冷却強化にも最適です。
仕様●ファンサイズ:80×80×15mm厚●期待寿命:30000時間●静圧:1.28mmAq
材質鉄
質量(g)約100
回転数(min-1[r.p.m])2000
定格電圧(V)12
定格電流(A)0.09
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約80×約30
コネクタ3pin
構造(軸受)中空ベアリング(改良型流体軸受)
ノイズレベル21.6dBA
最大風量(CFM)23.02
1個
¥1,890
税込¥2,079
5日以内出荷
M.2 SSDをPCIスロットに取り付けている方の冷却強化にオススメです。
PCIスロット部から80mmファンで直接M.2 SSDを冷却する事で熱暴走を効果的に抑えます。
PCIスロット1段分で使用が出来るコンパクト設計。
冷却ファンはX-FAN:RDL8015Sを標準搭載。
冷却性と静音性を両立した15mm厚薄型ファンで中空ベアリング(改良型流体軸受)を搭載する事で低ノイズ・低振動を実現させました。
質実剛健!!鉄フレームを採用。
1.0mm厚の鉄を使用し、ガッチリとファンを固定する事ができます。
ブラック仕様で黒色ケースにベストマッチします。
仕様静圧:1.28mmAq、リブあり
セット内容ファンステイ、80mmファン(RDL8015S)×1、ファン取付用タッピングネジ×2
材質鉄
寸法(mm)ファン:80×80×15
電圧12V
電流(A)0.09
回転数(min-1[r.p.m])2000
板厚(mm)1
仕上黒色塗装
騒音レベル(dB(A))21.6
コネクタ3pin
ケーブル長(mm)300
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受)
最大風量(CFM)23.02
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
120mmUSB冷却ファンを搭載した特殊吸着パッド付きのスポットクーラーです。 PCやゲーム機、AV機器、タブレット、ルーター等の冷却に最適です。 熱がこもりやすい場所への排気や換気など、様々な用途に合わせて利用できます。 特殊吸着パッド採用。取り外しが簡単なのにガッチリ吸着できます。 吸着力が低下した場合はパッドを布等で水拭きすると吸着力が復元します。 ネジと両面テープが付属しますので、吸着以外にもネジ固定とテープ固定にも対応します。 冷却ファンの取付向きを変える事で、風向を変えることができます。 デュアルボールベアリング搭載で冷却と静音を両立した120mmUSBファンを採用しました。 ケーブルを延長することで1.5mのロングケーブルを実装し、取り回しが自在なりました。 1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。 片面にはファンガードを搭載し、ケーブルや異物等の巻き込みを防止します。
材質鉄
寸法(mm)ファン:120×120×25
質量(g)約360
定格0.16A/5V
表面処理黒色塗装
板厚(mm)1.6
回転数1200rpm
寿命50000時間
ケーブル長(cm)150
軸受種類デュアルボールベアリング
最大風量(CFM)42.8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×46×120
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
白を基調としたケースや白色のグラフィックボードに 最適なホワイト塗装を施したVGAサポートステイです。
グラフィックボードの垂れ下がりや荷重による損傷を防止します。
サポート部分には高さ違いのゴム(高さ:2mm/5mm/8mm)を付属。グラフィックボードの歪みやぐらつき、VGAファンの微振動を効果的に抑えます。
サポート部分は可動式なのでVGAファン等に干渉する事なく取付が可能です。
PCI固定用で様々なケースに対応できる汎用のグラフィックボードサポートステイです。
艶やかな色合いのホワイトと無駄のない機能的な構造でグラフィックボードの存在感をより引き立てます。
質実剛健の造り。2ヶ所に曲げ加工を施す事で抜群の強度を実現。超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます。
日本国内一貫生産[Made in JAPAN.]企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
付属品サポートゴム3種類ゴム取付用ネジPCI固定用インチネジ 2本
材質鉄
全長(mm)235
質量(g)約65
仕上白色塗装
寸法(縦×横×高さ)(mm)41×235×20
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
3pin/PWM4pinコネクタのファンを最大3台まで接続出来ます。
電源ユニットに直接接続するため、マザーボードからの電源供給が足りない場合に最適です。
コネクタ電源側ペリフェラル(大4pin)オス、ファン側12Vファン用(3pin/4pin兼用)×3
ケーブル長(cm)各10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。