9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バランスのとれたスタンダードタイプのファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
コネクタ3pin リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル) 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 期待寿命(時間)30
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長尾製作所ケースファン 25角あり
エコ商品
冷却性と静音性のバランスのとれた25×25×10mm厚の薄型ファンです。 M.2 SSD用ヒートシンクや小型ヒートシンクに取付ける事で冷却性能を向上させます。 ヒートシンクへの取付方法は[両面テープ]か[タッピングネジ]となります。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。従来の軸受に比べ、油温上昇を抑制し、密閉性を向上させる事で油漏れや異物の混入を防ぐなどの改良を施す事で低ノイズ/低振動/高耐久性のベアリングを実現させました。
仕様リブあり、3pinコネクタ付、パルスセンサー付 付属品タッピングネジ 4本、両面テープ:2枚 寸法(mm)25×25×10 回転数(min-1[r.p.m])10000±15% 最大静圧(mmH2O)4.96 騒音レベル(dB(A))22 リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル) 定格電流(V)12/0.08A RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 最大風量(CFM)2.21
1個
989 税込1,088
当日出荷

静音性に優れた低速・薄型ファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
コネクタ3pin リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル) 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 期待寿命(時間)30
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尾製作所ケースファン 120角あり
エコ商品
冷却性に優れた高速ファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様リブあり、パルスセンサー付き 寸法(mm)120×120×25 静圧(mmAq)50Hz/60Hz3.79 定格電流(A)0.4 回転数2400rpm(±10%) コネクタ3pin リード線長さ(mm)450(ツイストケーブル) 定格電流(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 最大風量(CFM)92.83 標準ノイズ(dB)37.87 期待寿命(時間)30
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

静音性に優れた低速の薄型ファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様リブあり、パルスセンサー付き 寸法(mm)80×80×15 静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.28 定格電流(A)0.09 回転数2000rpm(±10%) コネクタ3pin リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル) 定格電流(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 最大風量(CFM)23.02 標準ノイズ(dB)21.6 期待寿命(時間)30
1個
899 税込989
当日出荷

長尾製作所X-FAN 120mmファン
エコ商品
静音性に特化した超低速ファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様軸受け:中空ベアリング(改良型流体軸受け) 期待寿命:30.000時間 リブ:なし ノイズ:8.4dBA その他小型モーター採用軸音低減仕様、パルスセンサー付き、リード線長さ:450mm(ツイストケーブル)、サイドフレームに[X]のスタンプ、RoHS対応 寸法(mm)120×120×23 回転数800rpm(±10%) コネクタ3pin 定格電流(V)12V / 0.15A RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)30.00 静圧(kPa)0.31mmAq
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

長尾製作所ケースファン 120角なし
エコ商品
PWM(パルス幅変調方式)に対応したファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様リブなし、三洋電機社製PWM制御IC採用、オートリスタート機能搭載、パルスセンサー付き 寸法(mm)120×120×25 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.46 定格電流(A)0.18 回転数800(±20%)~1700rpm(±10%) コネクタ3pin リード線長さ(mm)450(ツイストケーブル) 定格電流(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 最大風量(CFM)70.18 標準ノイズ(dB)28 期待寿命(時間)30
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

長尾製作所ケースファン 120角なし
エコ商品
静音性に特化した超低速ファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様リブなし、パルスセンサー付き 寸法(mm)120×120×25 コネクタ3pin 定格電流(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 期待寿命(時間)30
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放熱性の高い2mm厚のアルミ製ヒートシンクに強制空冷用の小型ファンを搭載したことにより、極めて高い冷却性能を実現しました。 ファンの取付位置を3段階に調節可能なので熱源をピンポイントで冷却できます。発熱位置や実装環境に合わせて、ヒートシンクの右端・中央・左端へ冷却ファンを固定することができます。 油温上昇を抑制し密閉性を向上させる事で油漏れや異物混入を防ぎ、低ノイズ・低振動・高耐久性を実現した中空ベアリングを採用した、冷却性と静音性を兼ね備えた小型高性能ファンを搭載しました。 標準搭載ファンにオプションの増設ファンを追加し、冷却性能をさらに高めたデュアルファン仕様にすることができます。 凸凹したM.2 SSDの基板面からヒートシンクへ安全かつ効率よく熱を伝えるために、極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた、日本製の超低硬度放熱シリコンパッドを採用しました。柔らかく粘着性があるため基板面の凸凹にしっかり密着し、優れた熱伝導効果が得られます。 ヒートシンクとM.2 SSDの固定には耐熱絶縁テープでガッチリ固定します。耐熱絶縁テープは微粘着仕様となっており、剥がす際にラベル面を劣化させないように配慮しています。
材質2mm厚アルミニウム 寸法(mm)シリコン:20×70×0.5、ファン:25×25×10 リブあり ブラック(アルマイト処理) 回転数(min-1[r.p.m])10000 本体寸法(mm)25×75×19.5 コネクタ形状3pin 最大静圧(mmH2O)4.96 熱伝導率(W/mk)5.2(超低硬度放熱シリコンパッド) ケーブル長(mm)300 ファンXINRUILIAN RDM2510S RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受) 最大風量(CFM)2.21 標準ノイズ(dB)22 電気仕様DC12V/0.08A 期待寿命(時間)30000(25℃)
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング