M.2 SSDをPCIスロットに取り付けている方の冷却強化にオススメです。
PCIスロット部から80mmファンで直接M.2 SSDを冷却する事で熱暴走を効果的に抑えます。
PCIスロット1段分で使用が出来るコンパクト設計。
冷却ファンはX-FAN:RDL8015Sを標準搭載。
冷却性と静音性を両立した15mm厚薄型ファンで中空ベアリング(改良型流体軸受)を搭載する事で低ノイズ・低振動を実現させました。
質実剛健!!鉄フレームを採用。
1.0mm厚の鉄を使用し、ガッチリとファンを固定する事ができます。
ブラック仕様で黒色ケースにベストマッチします。
仕様静圧:1.28mmAq、リブあり
セット内容ファンステイ、80mmファン(RDL8015S)×1、ファン取付用タッピングネジ×2
材質鉄
寸法(mm)ファン:80×80×15
電圧12V
電流(A)0.09
回転数(min-1[r.p.m])2000
板厚(mm)1
仕上黒色塗装
騒音レベル(dB(A))21.6
コネクタ3pin
ケーブル長(mm)300
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受)
最大風量(CFM)23.02
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
60mmファン付PCIスロットカバー 3スロットを使いケース内のエアフローを向上 冷却性と静音性を両立した60mmファン採用 ファンは安心品質のX-FANブランド 中空ベアリングで低ノイズ・低振動を実現 グラフィックボードの冷却強化に最適
寸法(mm)ファン:60×60×20厚
静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.34
定格電圧(V)12/0.12A
本体質量(g)約100
表面処理黒色塗装
回転数3000rpm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×61×22
コネクタ3pin
ノイズレベル21.06dBA
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受)
最大風量(CFM)12.76
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
PCIスロット用ファンステイの完成版モデル 120mmファンを最大2台取付可能で冷却強化に最適 垂れ下がり防止加工 水平に近い設置が可能 2スロット分使用でガッチリ固定 連結金具は肉厚なデュアルプレートで強度の高い設計 スロットカバー下部に防振固定プレート搭載で振動を抑制 環境合わせ取付位置の調整が可能
セット内容取付用ネジ一式、防振固定プレート、取扱説明書
質量(g)約160
表面処理黒色塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)完成:約145×約250~265×42(ファン別売り)
材質(金具)鉄
スロット数(個)使用:2スロット
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
80mmファンを3連で搭載したVGA・拡張カード用ファンクーラーです。
グラフィックカード・拡張カードの冷却やケース内のエアフローの改善に最適です。
全長は約255mm。取付位置を上下で調整可能です。
3台のファンを1本化できる「ファン用電源3分岐ケーブル」を付属。
フレームには、革新的な材料の高耐食黒色めっき鋼板『黒ZAM』を採用。鉄の重厚感・渋みを兼ね備えた美しい黒色外観を有しています。
従来の塗装と比較して、傷がつきにくく耐指紋性や吸放熱特性に優れ環境にも優しい革新的な材料です。
付属品冷却ファン×3台、電源変換ケーブル、タッピングネジ6本
寸法(mm)約88×265×51、ファン:80×80×15
質量(g)約240
回転数(min-1[r.p.m])2000
定格12V 0.09A
最大静圧(mmH2O)1.28
板厚(mm)1.2
材質(フレーム)黒ZAM
騒音レベル(dB(A))21.6
コネクタ3pin
ケーブル長(mm)300
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
最大風量(CFM)23.02
期待寿命(時間)30000
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
グラフィックボードのぐらつき防止する保護ステイ。輸送時の揺れや衝撃を抑制。サポートゴムでPCI。Expressスロットへの負担を軽減。スライド式調整が可能で幅広いグラフィックボードに対応。1.6mm厚の鉄を使用し剛性を実現
材質鉄
表面処理黒色塗装
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×140×40
質量(g)約100
付属品組立ネジ一式、ファン固定用ネジ、サポートゴム、六角レンチ、取扱説明書
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
小型ケースやPCIスロット下段へのサポートにオススメです。
エクストラショートタイプ
対応高さ 10mm~75mmまでサポート可能です。
またマグネットを外す事でmin:7mmまでサポート可能です。
グラフィックボードの垂れ下がりを防止するマグネット式のサポートステイ
マグネット搭載!
ガッチリ安定した設置と自由度の高い取付が可能です。
縁の下の力持ち!
目立ちにくい小型タイプなのでケース内の雰囲気を損ないません。
グラフィックボードを支える部分にはサポートゴムを搭載
ぐらつきやファンの微振動を効果的に抑えます。
質実剛健の造り
曲げ加工を施す事でスリムながら抜群の強度を実現。
仕様生産地:日本国内一貫生産 製品重量:約20g 製品寸法:横幅 25mm奥行 25mm×高さ 76mm
セット内容サポートステイ1個、磁石1個、フック1個、組立ネジ一式
材質鉄(SPCC)
対応[XS エクストラショート]高さ10mm~75mmまで対応
仕上黒色塗装
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
FAN付属ボリューム式ファンコントローラー部取り付け用PCIスロット /1Slotにつき2個まで集約可能
形状(対応フォームファクター)mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX
1個
¥389
税込¥428
6日以内出荷
エアフロー強化に最適な80mmファンを搭載したPCIスロットカバーです。 拡張/PCIスロットカバーに薄型80mmファン搭載でケース内のエアフローを強化します。 冷却性と静音性を両立したX-FAN社製の薄型80mmファンを搭載しました。 軸受には中空ベアリング(改良型流体軸受)を採用し、低ノイズ・低振動を実現しました。 グラフィックボードの冷却強化にも最適です。
仕様●ファンサイズ:80×80×15mm厚●期待寿命:30000時間●静圧:1.28mmAq
材質鉄
質量(g)約100
回転数(min-1[r.p.m])2000
定格電圧(V)12
定格電流(A)0.09
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約80×約30
コネクタ3pin
構造(軸受)中空ベアリング(改良型流体軸受)
ノイズレベル21.6dBA
最大風量(CFM)23.02
1個
¥1,890
税込¥2,079
5日以内出荷
グラフィックボードを支えるPCI固定式のサポートステイ
グラフィックボードの垂れ下がりや損傷を防止する
PCIスロット固定式のサポートステイ
サポート部分には耐久性と耐熱性が高いゴムを採用し歪みやぐらつき、VGAファンの微振動を効果的に抑えます。
超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます
グラフィックボードの垂れ下がりや荷重による損傷を防止するPCI固定式のサポートステイ
サポート部には耐久性と耐熱性が高いゴムを採用し、歪みやぐらつき、ファンの微振動を効果的に抑えます。
PCI固定用で様々なケースに対応できる汎用のグラフィックボードサポートステイです
※取付の際は右端を上に持ち上げながらサポートステイを固定して下さい。
質実剛健の造り。剛性の高いスチールを使用し、さらに曲げ加工を施す事で抜群の強度を実現
超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます。
その他の特徴
サポート部分は可動式なのでVGAファン等に干渉する事なく取付が可能です。
日本国内一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
ホルダー部のエッジを手作業で丁寧に取る事でケーブル皮膜を傷付けにくくなっております。
セット内容サポートゴム一式・固定用インチネジ 3本
材質SPCC(鉄)
寸法(mm)約235×63×18
質量(g)70
仕上黒色塗装
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
魅せるPCケースに最適 / レッドアルマイト仕上げ
グラフィックボードの垂れ下がりや損傷を防止するPCIスロット固定式のアルミ製サポートステイです。
艶やかな色合いのアルマイトと無駄のない機能的な構造で グラフィックボードの存在感をより引き立てます。
サポートゴムには3種類[2mm51mm8mmを付属。
歪みやぐらつき、VGAファンの微振動を効果的に抑えます。
セット内容サポートゴム3種・ゴム固定用ネジ・PCI固定用インチネジ 2本
材質アルミニウム
寸法(mm)約235×41×20
色レッド
質量(g)約20
仕上レッドアルマイト
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
白を基調としたケースや白色のグラフィックボードに 最適なホワイト塗装を施したVGAサポートステイです。
グラフィックボードの垂れ下がりや荷重による損傷を防止します。
サポート部分には高さ違いのゴム(高さ:2mm/5mm/8mm)を付属。グラフィックボードの歪みやぐらつき、VGAファンの微振動を効果的に抑えます。
サポート部分は可動式なのでVGAファン等に干渉する事なく取付が可能です。
PCI固定用で様々なケースに対応できる汎用のグラフィックボードサポートステイです。
艶やかな色合いのホワイトと無駄のない機能的な構造でグラフィックボードの存在感をより引き立てます。
質実剛健の造り。2ヶ所に曲げ加工を施す事で抜群の強度を実現。超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます。
日本国内一貫生産[Made in JAPAN.]企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
付属品サポートゴム3種類ゴム取付用ネジPCI固定用インチネジ 2本
材質鉄
全長(mm)235
質量(g)約65
仕上白色塗装
寸法(縦×横×高さ)(mm)41×235×20
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
FAN付属ボリューム式ファンコントローラー部取り付け用PCIスロット /1Slotにつき3個まで集約可能 /スチール製
1個
¥399
税込¥439
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。