hoco X61 Type-Cシリコンケーブルは、USB-A to Type-C接続に対応した充電およびデータ転送ケーブルです。ソフトなシリコン素材を使用しており、柔軟で弾力性があるため、カバンから取り出す際にも絡まりにくく、使いやすさを向上させています。長さは約1m、重量はわずか28gの軽量設計で、デスク周りや移動中でも使いやすく、バッグに入れてもかさばらないので、旅行や出張の際にも最適です。取り回しが簡単で、ストレスフリーです。最大3Aの充電電流に対応しており、スマートフォンやタブレットを快適に充電できます。急速充電が必要なときにも安心です。
仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大3Aまで
材質外装:シリコン
質量(g)28
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-A、Type-C
入力端子USB-A
出力端子Type-C
データ転送最大480Mbps
ケーブル種類しなやか、シリコン
適合用途データ転送用、充電用
入数(本)1
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。