hoco X59 ANTI-BENDING iOSケーブルhoco当日出荷から6日以内出荷
断線しにくいコネクタ設計断線しやすいコネクタとケーブルの接続部を、適度な柔軟性のあるTPE素材を採用した独自設計のコネクタカバーで覆うことにより、接続部が鋭角に曲がるのを防ぐ構造になっています。急速充電3.0A対応最大3.0Aの電力に対応。急速充電も楽々こなします。丈夫で耐久性のあるナイロンメッシュ外装ケーブルアウターにはナイロンメッシュを採用し、耐久性を高めています。
質量(g)約33長さ(cm)約100入力端子USB(A)出力端子最大2.4A対応RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類メッシュ/耐久性適合用途データ転送用/充電用
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3