差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。
2面にマグネットが付いているので好みの向きで固定でき、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
絶縁カバー付プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防します(耐トラッキング仕様)。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
差込口はロック機能付きで不意のプラグ抜けを防止します。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
機能雷サージ
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁カバー・アース線付)
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
雷ガードあり
耐トラッキングあり
仕様パイロットランプ
寸法(mm)45×307×26
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
定格電流(A)15
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
トランス本体のプラグを異なるコンセント形状に変換可能。入力プラグ(メン)接地3P・20A・250V。出力プラグ(オン)接地2P・15A・250V。アース線無接地2P・15A・250V。
タイプストレート
コンセント形状接地2P・15A・250V、アース線無
アース端子×
プラグ形状接地3P・20A・250V
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
仕様パイロットランプ
寸法(mm)45×172×26
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数2
定格電流(A)15
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
耐電サージ、耐トラッキングカバー付。
マグネット付の為、スチール棚等に簡単に固定できます。
エスコ品番EA815GL-56
寸法(mm)50×295×30
タイプ接地コンセントタイプ
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能アース線付、耐電サージ、耐トラッキングカバー付
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
抜け止め機構・強力マグネット・一括スイッチ付(光るスイッチ)。
スイッチ一括スイッチ付
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状2P・スイングプラグ(アース線付)
最大サージ電圧(V)12000
制限電圧(V)240
ケーブル径(Φmm)8.5
。14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:緑●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!
アズワン品番65-9313-77
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!
アズワン品番65-9313-78
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
寸法(mm)45×228×26
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状接地2P(抜止)×2口
定格電流(A)15
アース端子あり
定格容量(W)1500
プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
寸法(mm)45×161×26
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状接地2P(抜止)×2口
定格電流(A)15
アース端子あり
定格容量(W)1500
プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
付属品3P→2P変換アダプタ付
エスコ品番EA815GL-38A
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)5
機能アース付
アース端子あり
プラグ形状2P
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-39F
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
質量(g)495
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状接地2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30
アース端子あり
定格容量(W)1500
プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付・アース線付)
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。