絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • Verbatim(バーベイタム)(3)
  • エレコム(169)
  • メディアカバーマーケット(29,524)
  • サンワサプライ(131)
  • StarTech.com(87)
  • ATEN(59)
  • サンワダイレクト(57)
  • BUFFALO(バッファロー)(46)
  • オーム電機(38)
  • ナカバヤシ(33)
  • QNAP(30)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(30)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(29)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(28)
  • アライドテレシス(26)
  • RS PRO(26)
  • Philips(23)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(20)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「メディア」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • メディアコンバータ
  • メディアプレーヤー
  • メディアケース
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルーレイディスク エスコブルーレイディスクエスコ
2,180税込2,398
1パック(10枚)
翌日出荷
1~4倍速対応。インクジェットプリンター対応。外径118mmから内径22mmまで印刷可能。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。録画用(書き換え不可)。5mmケース付き。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。
ホワイト対応メディア録画用ブルーレイディスクBD-R (1層:1-4倍速対応)録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分)容量(GB)25(1層)
ブルーレイディスク エスコブルーレイディスクエスコ
4,120税込4,532
1パック(20枚)
8日以内出荷
録画用(書き換え不可)。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。書き楽(ラク)インデックス付き。インクジェットプリンター対応。外径118mmから内径22mmまで印刷可能。
ホワイト対応メディア録画用ブルーレイディスクBD-R (1~4倍速対応)録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分)容量(GB)25(1層)
ブルーレイディスク エスコブルーレイディスクエスコ
2,570税込2,827
1パック(10枚)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
録画用(繰り返し録画可)。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。インクジェットプリンター対応。「ひろびろワイドレーベル」採用により、外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり。
ホワイト対応メディア録画用ブルーレイディスク BD-RE (1~2倍速記録対応)録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分)容量(GB)25(1層)
138x133x14mm ポータブルブルーレイドライブ エスコ138x133x14mm ポータブルブルーレイドライブエスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:エレコム●型番:LBD-PWA6U3CLBK●バッファメモリ:4.0MB●インターフェイス:USB3.2 Gen1 USB3.1 Gen1 USB3.0 USB2.0 ●容量:100GB●サイズ(W×D×H)mm:138×133×14mm(本体のみ、突起部を除く)●バッファアンダーラン対策:有●AACS/CPRM:対応●動作時環境条件:温度/10℃~35℃ 相対湿度/20%~80%(ただし、結露なきこと)●保管時環境条件:温度/-10℃~50℃ 相対湿度/10%~90%(ただし、結露なきこと)●重量(g):230(本体のみ)●設置方向:水平●ディスクローディング方式:トレー方式 (カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。)●コネクタ形状:USB MicroBx1●ユニット前面装備:アクセス表示ランプ イジェクトボタン 強制イジェクトホール●ユニット背面装備:USBコネクタ×1 電源コネクタ×1(別売りACアダプタ用) ケンジントンロック機構×1●カラー:ブラック●付属品:ブルーレイドライブ1台, USBケーブル(パソコン側/Type-A, ドライブ側/microB) 約50cm 1本, USBケーブル(パソコン側/Type-C, ドライブ側/microB) 約50cm 1本, セットアップガイド(保証書含む)2枚, サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード ●対応機種:■ 対応パソコン / USB TypeC/Aポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。 ■ 対応OS(USB3.0接続時) / Windows 8.1,10 MacOS 10.5以降/ ChromeOS*1 *1読み取り専用。付属ソフトは使用不可 ※いずれも日本語OSに限ります。 ●対応メディア:■対応メディア(BD-R 1層)/対応 ■対応メディア(BD-RE 1層)/対応 ■対応メディア(BD-R DL 2層)/対応 ■対応メディア(BD-RE DL 2層)/対応 ■対応メディア(BD-R XL 3層)/対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。 ■対応メディア(BD-RE XL 3層)/対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。 ■対応メディア(DVD-RAM)/対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。 ■対応メディア(DVD+R)/対応 ■対応メディア(DVD+R DL 2層)/対応 ■対応メディア(DVD+RW)/対応 ■対応メディア(DVD-R)/対応 ■対応メディア(DVD-R DL 2層)/対応 ■対応メディア(DVD-RW)/対応 ■対応メディア(CD-R/RW)/対応 ■対応メディア(DVD-ROM)/対応 ■対応メディア(BD-ROM)/対応アズワン品番67-5302-38
SDカードケース エスコSDカードケースエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
デジタルメディアを保護する帯電防止×衝撃吸収クッションを採用した樹脂製ケースです。旅行や大量撮影をするときにメディアを入れて携帯すれば安心です。裏面にお手持ちのストラップが取り付けられます。
カードリーダー EA764Aシリーズ エスコカードリーダー EA764Aシリーズエスコ
3,940税込4,334
1個
翌日出荷
対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11 iPadOS 13~15、Android 6~11 ※iPadOSについてはType-Cポート搭載のiPad Proのみの対応です。4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応したType-Cカードリーダーです。 ※USB3.1 Gen2には対応していません。Windows&Mac両対応です。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
仕様●コネクタ:USB Type-C●インターフェイス:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●ケーブル長:10cm●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●重量:35g●環境条件:動作時/温度0℃~40℃、湿度0%~80% 保管時/温度0℃~45℃アズワン品番65-9280-44
カードリーダー EA764Aシリーズ エスコカードリーダー EA764Aシリーズエスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
4スロットでいろいろなメディアが読み書きできるコンパクトカードリーダーです。microSDがスロットを配置した使いやすいレイアウトです。リムーバブルディスクのアイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB2.0/1.1に対応しています。 ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※MacOSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要で
仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB2.0●対応OS:Windows10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP macOS 10.12~10.15、MacOS X 10.1.2~10.11●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●重量:35g●カラー:ブラック●ケーブル長:アズワン品番65-9280-49
256GB micro SDXC メモリーカード 車載用 エスコ256GB micro SDXC メモリーカード 車載用エスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備え、さまざまな過酷な条件に耐えることができます。
仕様●容量:256GB●スピードクラス:Class10 UHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラス30(V30)●メディアの形式:microSDHC●転送速度:読み取り最大/100MB/s●サイズ:14.99×10.92×1.02(t)mm●付属品:SD変換アダプタ●防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃~85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)アズワン品番65-9278-21
カードリーダー EA764Aシリーズ エスコカードリーダー EA764Aシリーズエスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
メディアをホコリから守るゴム製カバー付き。メディアを挿入したまま蓋ができます。電源供給とアクセスがわかるLEDが付いています。※LEDはメディアを挿入しないと点灯しません。SDXCメモリーカード512GB(UHS-I)に対応しています。電源不要のバスパワータイプです。プレイステーション3などのゲーム機にも対応しています。USB3.0/2.0に対応したカードリーダーです。 ※USB3.0機器として使用するためにはUSB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。W
仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)●スロット:SDカード×1●対応OS:Windows 11・10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)、7(32bit/64bit)macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS●重量:55g●サイズ:57(W)×65(D)×16(H)mm●ケーブル長:30cmアズワン品番65-9280-47
カードリーダー EA764Aシリーズ エスコカードリーダー EA764Aシリーズエスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応したカードリーダーです。※USB3.1 Gen2には対応していません。Windows&Mac両対応です。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11●重量:35g●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●ケーブル長:10cm●カラー:ブラック●環境条件(結露なきこと):動作時/温度0℃~40℃、湿度0%~80% 保管時/温度0℃~45℃アズワン品番65-9280-45
メモリカードリーダ USB2.0対応 エスコメモリカードリーダ USB2.0対応エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
ミニマムサイズで持ち運びに最適。ケーブルレスの直挿しタイプで、そのままパソコンに接続できるスティックタイプのカードリーダーです。SDXCメモリカードやSDHCメモリカードなどの高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。USBコネクタ部にはゴミやほこりの浸入を防ぐキャップが付いています。キャップ部分にはマグネットを内蔵していますので、パチッと閉まります。 ※磁石を使用していますので、磁気カード(クレジットカード・キャッュカードなど)には近づけないでください。専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
仕様●インターフェイス:USB2.0/USB1.1●サイズ:18(W)×59(D)×9(H)mm●色:ブラック●コネクタ形状:USB2.0 Standard-A●スロット数:2●対応OS:Windows 11/Windows 10、macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15●対応メディア(マルチメディアカード):MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro ※別途専用アダプタ必要●最大転送速度:USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)アズワン品番65-9280-40
カードリーダー EA764Aシリーズ エスコカードリーダー EA764Aシリーズエスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
直出しロングケーブルタイプ。ケーブルが外れない直付けUSBケーブルです。多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。電源供給とアクセスがわかるLED付きです。電源不要のバスパワータイプです。SDXCメモリーカード512GB、microSDXCカード256GBに対応しています。 ※UHS-II、Iの転送速度には対応していません。Windows&Mac両対応です。プレイステーション(R)4・3などのゲーム機にも対応しています。デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。USB2.0/1.1対応したカードリーダです。 ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器が必要です。 ※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。 ※SDロック機能には対応していません。
仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB2.0●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1、XDピクチャカード●ケーブル長:80cm●サイズ:86(W)×53(D)×14.5(H)mm●重量:51g●通信速度:480Mbps、12Mbps、1.5Mbpsアズワン品番65-9280-51
micro メモリーカード (車載用) エスコmicro メモリーカード (車載用)エスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備え、さまざまな過酷な条件に耐えることができます。熱に強い(約-25~85℃)、データ破損しにくい、書き換え可能回数が多い、耐衝撃等、車内でも安心して使用できる高耐久タイプです。
仕様●型番:SDSQQVR-032G-JN3ID●容量:32GB●スピードクラス:Class10 UHSスピードクラス3(U3) ビデオスピードクラス30(V30)●メディアの形式:microSDHC●転送速度:読み取り最大/100MB/s●サイズ:14.99×10.92×1.02(t)mm●付属品:SD変換アダプタ●防水仕様(IPX7)アズワン品番65-5664-34
ディスククリーナー エスコディスククリーナーエスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
トレイ付。使いやすいパッドタイプでブルーレイディスク・DVD・CDを優しくクリーニングします。付属のトレイでさらに簡単にクリーニングできます。洗って繰り返し使用できます。
内容量(mL)45パッドサイズ(mm)60×10×100
SDカード用ファイルシート(帯電防止 エスコSDカード用ファイルシート(帯電防止エスコ
2,000税込2,200
1パック(10枚)
当日出荷
SDカード用 市販のバインダーに対応したA4サイズ30穴仕様です。 帯電防止タイプ SDカードを1シートに20枚収納できるA4サイズのファイルシートです。 持続的に帯電を防止する機能を持った帯電防止仕様のシートで、SDカードを静電気から守ります。 シートに直接SDカードのタイトルやデータ内容がメモ書きできます。
仕様●収納数:200枚(20枚/1シート)●サイズ:210(W)×0.2(D)×297(H)mm●重量:12g●カラー:クリアクリアアズワン品番65-2183-29SDカード20
SDカードケース(16枚収納) エスコSDカードケース(16枚収納)エスコ
1,980税込2,178
1個
予約販売
材質PP、ポリエチレン寸法(mm)136(W)×18(D)×91(H)ブラック質量(g)約68アズワン品番64-7916-69
カードリーダー(microSDカード用) エスコカードリーダー(microSDカード用)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
寸法(mm)44(W)×17(D)×10(H)ブラック質量(g)5.3対応OSWindows 10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64Bit/32bit)・Vista(64Bit/32bit)・XP、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.1.2~10.11消費電流(mA)動作時/100(MAX)、スタンバイ時/10(MAX)対応メディアmicroSDカードアズワン品番64-2267-66
156x19x140mm CD/DVD/BD(8枚/ブラック) エスコ156x19x140mm CD/DVD/BD(8枚/ブラック)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
材質PP、ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約156×19×140アズワン品番64-2265-03
180x92x300mm CD/DVD/BDケース(104枚/ブラック) エスコ180x92x300mm CD/DVD/BDケース(104枚/ブラック)エスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
材質ケース/EVA、側面/PU、不織布/PPブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×92×300アズワン品番64-2265-02収納枚数(枚)104
175x55x300mm CD/DVD/BDケース(56枚/ブラック) エスコ175x55x300mm CD/DVD/BDケース(56枚/ブラック)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
材質ケース/EVA、側面/PU、不織布/PPブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×300アズワン品番64-2265-01収納枚数(枚)56
175x55x175mm CD/DVD/BDケース(24枚/ブラック) エスコ175x55x175mm CD/DVD/BDケース(24枚/ブラック)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
材質ケース/EVA、側面/PU、不織布/PPブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×175アズワン品番64-2264-99
42x9x102mm SDカードケース(6枚/ブラック) エスコ42x9x102mm SDカードケース(6枚/ブラック)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン寸法(mm)42(W)×9(D)×102(H)ブラック質量(g)14アズワン品番64-2261-45
SD/micro SDカードケース(ブラック) エスコSD/micro SDカードケース(ブラック)エスコ
930税込1,023
1個
当日出荷
材質PP、ポリエチレン寸法(mm)68(W)×18(D)×50(H)質量(g)約20アズワン品番65-2182-36
4.7GB DVD-RW(2倍速/20枚) エスコ4.7GB DVD-RW(2倍速/20枚)エスコ
3,210税込3,531
1パック(20枚)
8日以内出荷
記憶容量4.7GB(片面)録画時間120分(標準)アズワン品番64-2260-99入数20枚データ転送速度1-2倍速記録対応記録メディアビデオ用DVD-RW
64GB マイクロSDXCメモリーカード エスコ64GB マイクロSDXCメモリーカードエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
仕様スピードクラス:CLASS10、UHSスピードクラス1(U1)、アプリケーション パフォーマンスクラス1(A1)付属品SDアダプター寸法(mm)14.99×10.92×1.02(H)保存温度範囲(℃)-40~85データ転送速度最大転送速度80MB/秒記録メディアmicroSDXC動作温度範囲(℃)-25~85容量(GB)64
SDカードケース(6枚収納) エスコSDカードケース(6枚収納)エスコ
1,032税込1,135特価
1個
取扱停止中
収納枚数SDカード6枚 microSDカード6枚仕様SD/microSDカードケース用付属品インデックスカード1枚材質ケース本体:ポリプロピレン 収納トレー:EVAホワイトサイズ48.5(W)×11.8(D)×90(H)mm質量(g)約13SDカード6microSDカード6
メモリリーダライタ(48メディア対応/ブラック) エスコメモリリーダライタ(48メディア対応/ブラック)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
48種類の多彩なメディアを読み書きでき、アダプタを使用すればさらに6種類のメディアを読み書き可能です。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です
インターフェイスUSB2.0ブラック対応メディアSD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC(※)別途専用アダプタ必要 MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)※、PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブケーブル長(m)0.5(コネクタ除く)エスコ品番EA764A-34B寸法(mm)59×35×13質量(g)35対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9コネクタ形状USB[A](オス)×1電源電圧(V)5動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピード)スロット4
164x353x155mm CDケース(クリア) エスコ164x353x155mm CDケース(クリア)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
収納枚数ケース入りCD28枚エスコ品番EA762EE-75材質本体:ポリプロピレン、仕切り:スチール寸法(mm)164×353×155質量(g)426
228x353x155mm DVDケース(クリア) エスコ228x353x155mm DVDケース(クリア)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
収納枚数ケース入りDVD20枚エスコ品番EA762EE-73材質本体:ポリプロピレン、仕切り:スチール寸法(mm)228×353×155クリア質量(g)537収納枚数(枚)20(ケース入りDVD)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)228×353×155
SDカードケース エスコSDカードケースエスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
デジタルメディアを保護する帯電防止×衝撃吸収クッションを採用した樹脂製ケース。 旅行や大量撮影をするときにメディアを入れて携帯すれば安心。
収納枚数8枚適合SD/MicroSDカード用エスコ品番EA759Z-18B材質本体:PP、トレイ:EVAホワイト質量(g)約30外寸法(mm)90(W)×22(D)×66(H)SDカード8microSDカード8
122x57x14mm/内寸 SDカードケース エスコ122x57x14mm/内寸 SDカードケースエスコ
6,620税込7,282
1個
翌日出荷
取外し可能なインサートライナー付衝撃を吸収し、メモリーカードを保護します。
収納枚数SD:12枚、mini・micro:6枚適合SDメモリー用カードケースエスコ品番EA759Z-11T材質ポリカーボネート(耐水性密封材)寸法(mm)外寸:141×83×22内寸:122×57×14ブラック質量(g)100SDカード12microSDカード6
141x83x22mm/外寸 メモリーカードケース エスコ141x83x22mm/外寸 メモリーカードケースエスコ
6,620税込7,282
1個
翌日出荷
耐水性密封材 取外し可能なインサートライナー付、衝撃を吸収しメモリーカードを保護します。
収納枚数6枚エスコ品番EA759Z-11D材質ポリカボネートブラック質量(g)100外寸法(mm)141×83×22
CD/DVD用 プラスチックケース(5枚) エスコCD/DVD用 プラスチックケース(5枚)エスコ
930税込1,023
1個
予約販売
厚さ10.4mmの標準タイプ。インデックスカードだけでなく背ラベルも収納できる標準タイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
収納枚数(枚)2エスコ品番EA759GS-8材質ポリスチレン寸法(mm)142×125×10.4クリア質量(g)65
CD/DVD用 プラスチックケース(ブラック/10枚) エスコCD/DVD用 プラスチックケース(ブラック/10枚)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
厚さ10.4mmの標準タイプ インデックスカードだけでなく背ラベルも収納可能 透明度が高い100%バージンPS樹脂使用。再生材を含まないので
収納枚数CDまたはDVD1枚エスコ品番EA759GR-10A材質ポリスチレン寸法(mm)142×125×10.4ブラック質量(g)65収納枚数(枚)1(DVD・CD)
メモリーカードケース エスコメモリーカードケースエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
SDカード用。2層式で6枚収納が可能です。ホルダーに静電気防止クッションを採用し、ホコリや静電気からメモリーカードを守ります。軽くて持ち運びに便利です。丈夫なアルミ製のSDカードケースです。

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら