パソコン/周辺機器 :「モニター台 80cm」の検索結果
対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。USBポートからHDMI出力が可能なUSB-HDMI変換コンバータです。最大4K/3840×2160(30Hz)
仕様●インターフェース:USB仕様 Ver3.2 Gen1●データ転送速度:最大5Gbps●サイズ:91(W)×51(D)×19(H)mm●重量:63g●電源:バスパワー●ケーブル長:6cm●最大接続可能台数:2台(4K解像度出力時)、6台(フルHD解像度以下の時)●消費電流:450mA(最大)●動作温度範囲:0~40℃●動作湿度範囲:20~80%●付属品:ドライバーCD
アズワン品番65-9282-16
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。