差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。
2面にマグネットが付いているので好みの向きで固定でき、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
絶縁カバー付プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防します(耐トラッキング仕様)。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
差込口はロック機能付きで不意のプラグ抜けを防止します。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
機能雷サージ
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁カバー・アース線付)
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
雷ガードあり
耐トラッキングあり
AC電源プラグが誤って抜けることを防止します。
ACホールドロック(R)-2は、機器側へ取り付ける固定プレートとプラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)の組み合わせで構成されています。
仕様●サイズ:マジックフッカー付き面ファスナー/W177×H35mm固定プレート/W70.5×H35mm
アズワン品番65-2310-59
1個
¥4,700
税込¥5,170
3日以内出荷
タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)。バックパネルは取り外し可能です。扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。移動に便利な取っ手付きです
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。