取り付け部品、鍵などに接続するワイヤーです。
仕様●直径:6.0mm●全長:1.5m●材質:亜鉛(ビニールコーティング加工)●ワイヤーかしめ部:直径:14.5mm長さ:31mm●ワイヤーの輪内寸:29(W)×70(H)mm●重量:170g
アズワン品番65-2311-01
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
鍵付。内装はクッション材を使用。ペンホルダー、携帯電話ホルダー、書類収納ポケット付。
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)。バックパネルは取り外し可能です。扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。移動に便利な取っ手付きです
鍵とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
シリンダが非常に小さいので、取付後、シリンダの厚みでパソコン本体が浮かず、薄型のノートパソコンにも最適です。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
セット内容本体×1,鍵×2
ワイヤー径(Φmm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
型番SL-80
シリンダー径(Φmm)直径9.8
アズワン品番65-2310-16
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
。ハードディスクや小型パソコンをディスプレイの背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージに適しています。中棚付きでタップも収納できます。(中棚は2段階で設定可能)。鍵付きなので、セキュリティ対策も万全です。VESA100×100mmに対応しています。ボックスのフタを閉じてもケーブルを配線することができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W300×D90×H250mm 有効内寸/W295×D60×H245mm(棚板未設置時)●セット内容:本体、鍵×2個、ディスプレイ取付けネジ(M4×10、M6×10・各4本)ワッシャー(M4)×4●材質:スチール(メラミン焼付塗装)●重量:約1.98kg●出荷形態:組立出荷●総耐荷重:3kg
アズワン品番65-9281-16
1台
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
盗難防止用の鍵付きタブレットホルダーです。VESA規格75×75、100×100mmに対応しているので、別売りのモニターアームや壁面用ブラケットなどに取付けて使用できます。ホルダーはアームに取り付けたまま360°回転(90°きざみ)できるので、タブレットを縦横どちらの向きでも使用することができます。厚さ30mmまで対応しているので、厚手のタブレットケースをつけたままでも挟み込むことができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W334×D77×H233mm●セット内容:本体、厚み調整パッド(11mm、5mm、1mm・各1枚ずつ)、鍵×2個(1種類)、ケーブルカバー(1個)、専用レンチ×1●挟み込み有効サイズ:W240~320×H170~219×D5~30mm●材質:ABS樹脂、アルミニウム●重量:約660g●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番65-9281-12
1台
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
9~13インチまでのiPad、タブレットが取り付け可能なホルダー付きスタンドです。キャスター付きスタンドになっているので、機器を取り付けたまま移動させることができます。ストッパー付き大型キャスター(約直径75mm)を採用しています。 ※長距離移動や激しい移動には適していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用ください。上部アーム部はフレキシブルアームになっており、任意の位置で調整することができます。支柱部は高さ調整が可能です(1060~1460mm※アームを上方向へ伸ばした状態)。ホルダーには鍵が付いており、セキュリティ対策ができます。ホルダーはアームに取り付けた状態で360°回転します(90°ずつ)。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:W320×D360×H1060~1460mm●挟み込みサイズ:W240~320mm×D10×H170~219mmまで●材質:脚部・支柱・アーム部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホルダー/ABS樹脂・アルミニウム キャスター/PA●重量:約3.6kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:1kg●付属品:鍵×2個(1種類)
アズワン品番65-9280-88
1台
¥30,500
税込¥33,550
翌日出荷
LANケーブルの誤切断の防止、重要機器の接続保護等に。高強度なステンレス材を使用。
エスコ品番EA983TS-8
セット内容ロック金具×1セット、南京錠×1個、鍵3個のセット
1個
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
パソコンのセキュリティスロットに、着脱可能な「マイクロロック」を使用してワイヤーを設置します。
ワイヤーロープ直径(Φmm)1
ワイヤー長さ(m)1.5
セット内容マイクロロック、ワイヤー、南京錠、鍵×2個
1個
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
錠とワイヤーが一体型です。
薄型のノートパソコンでも取り付け可能。
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.2
ワイヤー長さ(m)2
セット内容本体、鍵×2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
仕様鍵本数:35セット(各2本)
材質亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)
寸法(mm)766(W)×240(D)×603(H)
質量(kg)25
色白
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140(W)×215(D)×55(H)
アズワン品番65-2289-98
1個
¥100,900
税込¥110,990
翌日出荷
パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。
着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
長さ(m)2
ワイヤーロープ直径(Φmm)5.2
仕様フレキシブル
エスコ品番EA983TS-1
セット内容ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
形状鍵とワイヤー一体型
寸法(幅W×高さH)(mm)【シリンダー】32.4×29.5
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。
パソコンを使った展示会などにも最適です。
仕様7(W)×3(H)
セット内容取付け部品A×1、取付け部品B×1、鍵×1、ワイヤー×1
材質ワイヤー:亜鉛(ビニールコーティング加工)
寸法(mm)ワイヤー長:1.0m、ワイヤー直径:1.6
型番SL-21
アズワン品番64-7984-91
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。
パソコンを使った展示会などにも最適です。
仕様7(W)×3(H)
セット内容取付け部品A×1、取付け部品B×1、ワイヤー×1、南京錠×1・鍵×2
材質ワイヤー:亜鉛(ビニールコーティング加工)
寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:1.6
型番SL-21K
アズワン品番65-2310-33
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
各ボックスのキーシリンダーにキーナンバーが刻印されています。
仕様鍵本数:15セット(各2本)、横5列3段
質量(kg)10.5
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×240×291
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×215×55
アズワン品番64-7967-63
1台
¥48,400
税込¥53,240
翌日出荷
仕様鍵本数:25セット(各2本)
材質亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)
寸法(mm)766(W)×240(D)×447(H)
質量(kg)15.91
色白
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140(W)×215(D)×55(H)
アズワン品番65-2289-97
1個
¥73,000
税込¥80,300
翌日出荷
防水仕様IP57
特性耐衝撃
仕様発泡ウレタン内蔵
付属品鍵 2個付
適合17インチのノートパソコン
エスコ品番EA927-1
材質ケース:耐衝撃樹脂、シール:ネオプレン、パージバルブ:ABS・ステン+ブラスインサート・ネオプレンOリング
質量(kg)2.9
色ブラック
内寸法(mm)451×105×289
外寸法(mm)505×119×354
1個
¥47,200
税込¥51,920
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。