パソコン/周辺機器 :「電池充電器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品専用USBコード(長さ約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED×1個)
寸法(mm)66(W)×85(D)×28.5(H)
出力電圧(V)ニッケル水素電池充電:DC1.5、USB:DC5
電池単3、または単4電池(充電式エボルタ、エネループ対応)
充電時間(時間)単3形1~2本を約2.3で充電可能、単4形1~2本を約2で充電可能
アズワン品番64-7915-86
出力電流ニッケル水素電池充電:500m(単3形)、250m(単4形)、USB:1
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
ダブルローラーでまっすぐ安定したスキャンが可能です。
かさばる紙の書類を電子化して管理することができます。領収書やレシートなどのスキャンにも便利です。
机の中に収納できるコンパクトサイズ。使いたいときに取り出してすぐに使えます。
モノクロ液晶搭載でスキャン枚数や解像度の設定状況などが一目でわかります。
300/600/1200dpiの解像度に対応しています。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:PSC-HS2BK●最大サイズ:216×356mm(A4サイズ)●インターフェース:USB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)●解像度:標準/300dpi、中画質/600dpi、高画質/1200dpi●スキャン速度:300dpi/モノクロ/0.6秒、カラー/1.6秒 600dpi・1200dpi/モノクロ/2.4秒、カラー/6.5秒●保存形式:JPEG、PDF●電源:単3乾電池×2(別売) ※1.5Vより下の電圧では動作しない場合があります。(充電電池は動作しない場合があります。)●サイズ:258(W)×41(D)×34(H)mm●重量:約250g●付属品:USBケーブル、キャリブレーションシート、ポーチ●読み取りセンサー:CIS●スキャンモード:カラー、モノクロ●対応機種:USBホストに対応したスマートフォン・タブレット ※別途お手持ちの機器のコネクタに対応した変換アダプタが必要です。 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 、Mac OS X 10.7~10.11
アズワン品番67-4719-67
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。