8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ式 7~11インチのiPad、タブレットをデスク上に設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、6通りの長さに変更することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚0~43mmのデスクに対応しています。 丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CR-LATAB14N●※注意※:【お客様組立品】●対応サイズ:7~11インチ対応●耐荷重:1.5kg●全長:318mm●重量:0.8kg●取付可能厚:0~43mm●材質:アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー/ABS樹脂●アーム長:328mm●クランプ対応サイズ:丸パイプ/直径10~30mm角パイプ/10×10~40×40mm天板/厚さ10~40mm●対応機種:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1.5kg以下、7~11インチサイズのiPad・タブレット アズワン品番68-1847-63
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

錠とワイヤーが一体型です。 薄型のノートパソコンでも取り付け可能。
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.2 ワイヤー長さ(m)2 セット内容本体、鍵×2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 ※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取り付けできます。7~11インチのタブレットパソコンを固定できます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195×D132×H337mm●セット内容:本体、アーム×1、マグネットマウント×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、取扱説明書●マグネットマウントサイズ:直径88×H8.3mm・約198g●材質:ホルダー/ABS樹脂 L型ストッパー、V型ストッパー/スチール アーム/アルミニウム合金 マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石●重量:約600g●耐荷重:0.8kg アズワン品番65-9280-98
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

ノートパソコンのセキュリティスロットに簡単取り付け。盗難からノートパソコンを守ります。 ダイヤル錠の暗証番号は4桁。お好みの番号に設定が可能です。
セット内容ワイヤー、ダイヤルキー、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm) 寸法(mm)28×16×10 ワイヤー径(Φmm)4.2 ワイヤー長さ(m)2 型番SL-38
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷

パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。 着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
長さ(m)2 ワイヤーロープ直径(Φmm)5.2 仕様フレキシブル エスコ品番EA983TS-1 セット内容ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm) 形状鍵とワイヤー一体型 寸法(幅W×高さH)(mm)【シリンダー】32.4×29.5
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。 着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
長さ(m)0.3~1.9 ワイヤーロープ直径(Φmm)4.2 仕様カールコード エスコ品番EA983TS-2 セット内容ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm) 形状鍵とワイヤー一体型 寸法(幅W×高さH)(mm)【シリンダー】32.4×29.5
1個
5,800 税込6,380
3日以内出荷

2つの変換アダプタ付きで、ライトニングケーブル、USB2.0 Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻き取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタ
仕様●カラー:ホワイト●ケーブル径:約4.4×1.5mm(フラットケーブル)●ケーブル材質:TPE(線材被覆)●ケーブル長:約0.8m(790mm±30mm)コネクタカバー含む(長さ4段階固定)●コネクタ形状:ケーブル/USB Aオス-microUSB Bオス アダプタ/ライトニングオス-microUSB Bメス、Type-Cオス-microUSB Bメス●サイズ:筐体部分/約W38.7×D41×H15.7mm●規格:APPLE MFI認証取得品●重量:約29g アズワン品番65-9281-24
1本
3,860 税込4,246
翌日出荷

各サイズ(先、中、上)3本入です。
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:115×170×40(H)mm●入数:21本 アズワン品番67-4721-18
1組
11,500 税込12,650
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります