絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • エレコム(58)
  • サンワサプライ(37)
  • 協和ハーモネット(6)
  • ユーボン(1)
  • 変換名人(11)
  • 日本製線(19)
  • 岡野電線(8)
  • 冨士電線(東京)(9)
  • JAPPY(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(110)
  • StarTech.com(64)
  • ATEN(55)
  • bitstrong(31)
  • BLACK BOX(18)
  • 冨士電線(15)
  • 大電(13)
  • ダイヤトレンド(12)
  • PANDUIT(パンドウイット)(11)
規格
  • CAT5e(37)
  • CAT7A(6)
使用場所
  • 屋内(1)
  • 屋外(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(4)
  • 3~5未満(4)
  • 5~10未満(8)
  • 10~50未満(18)
1~2未満・2~3未満・3~5未満・5~10未満・10~50未満
  • 色グリーン(8)
  • 色グレー(10)
  • 色ブルー(10)
  • 色レッド(8)
グリーン・グレー・ブルー・レッド
構造
  • 単線(1)
単線
結線方式
  • ストレート結線(1)
ストレート結線
爪折れ防止
  • 対応(1)
対応
ケーブル外径(Φmm)
  • 5~6未満(35)
5~6未満
コネクタ形状
  • その他(36)
その他
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(14)
  • 1,500-10,000円(31)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「CAT5」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • cat5e
  • lanケーブル cat5
  • lanケーブル cat5e 10m
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル(CAT5e) エスコLANケーブル(CAT5e)エスコ
1,390税込1,529
1巻
翌日出荷
単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
OD色規格CAT5eコネクタ形状RJ45結線方式ストレート結線使用場所屋内直径(mm)5.0カテゴリー5e準拠
LANケーブル Cat5e準拠/ブルー EA764BGシリーズ エスコLANケーブル Cat5e準拠/ブルー EA764BGシリーズエスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
ケーブルがもつれにくい箱入りのリレックスタイプです。柔らかく取り回しが容易なヨリ線仕様です。光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。適合コネクタ/EA764BJ11、EA764BJ14、100BASETXや1000BASETの環境で転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な、Cat5e対応LANケーブルの自作用長尺タイプです。使用残量がわかるレングスマーク付きです。※レングスマークは残量の目安です。60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。レングスマーク付
クロスLANケーブル CAT5e準拠 EA764BFシリーズ エスコクロスLANケーブル CAT5e準拠 EA764BFシリーズエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
ツメ折れ防止カバー付、2台のパソコンを接続するのに便利なクロスケーブル、隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタ、より線仕様
5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
1,620税込1,782
1個
当日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)5規格CAT5eケーブル長(m)5コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
5,340税込5,874
1個
当日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)20規格CAT5eケーブル長(m)20コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:10m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7Aアズワン品番65-9281-47
30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)30規格CAT5eケーブル長(m)30コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン) エスコ30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
グリーン直径(Φmm)5.5長さ(m)30規格CAT5eケーブル長(m)30コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
40m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ40m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
8,690税込9,559
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)40規格CAT5eケーブル長(m)40コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)2規格CAT5eケーブル長(m)2コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)3規格CAT5eケーブル長(m)3コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)30規格CAT5eケーブル長(m)30コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン) エスコ3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
グリーン直径(Φmm)5.5長さ(m)3規格CAT5eケーブル長(m)3コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコフラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズエスコ
2,920税込3,212
1本
翌日出荷
次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。メッシュ素材採用で引張強度200%を実現しました。ケーブル厚3.2mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。コネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
仕様●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:5m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbpsアズワン品番65-9281-95
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
2,570税込2,827
1本
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
規格CAT7A
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
2,270税込2,497
1本
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:0.2m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7Aアズワン品番65-9281-40
30m 屋外用LANケーブル(カテゴリー5準拠) エスコ30m 屋外用LANケーブル(カテゴリー5準拠)エスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
ケーブルカバーに雨や日光に強い高耐久ポリエチレンを採用。
用途屋外対応LANケーブル規格CAT5eエスコ品番EA764BF-130ケーブル長(m)30構造単線ケーブルスタンダード使用場所屋外対応爪折れ防止あり
10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)10規格CAT5eケーブル長(m)10コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
7m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ7m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)7規格CAT5eケーブル長(m)7コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)5規格CAT5eケーブル長(m)5コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー) エスコ5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
グレー直径(Φmm)5.5長さ(m)5規格CAT5eケーブル長(m)5コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー) エスコ2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
グレー直径(Φmm)5.5長さ(m)2規格CAT5eケーブル長(m)2コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)1規格CAT5eケーブル長(m)1コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
15m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ15m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)15規格CAT5eケーブル長(m)15コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
7m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ7m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)7規格CAT5eケーブル長(m)7コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー) エスコ1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
グレー直径(Φmm)5.5長さ(m)1規格CAT5eケーブル長(m)1コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)20規格CAT5eケーブル長(m)20コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)2規格CAT5eケーブル長(m)2コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)1規格CAT5eケーブル長(m)1コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー) エスコ30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)エスコ
7,010税込7,711
1個
翌日出荷
グレー直径(Φmm)5.5長さ(m)30規格CAT5eケーブル長(m)30コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー) エスコ20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)エスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
グレー直径(Φmm)5.5長さ(m)20規格CAT5eケーブル長(m)20コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー) エスコ10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
グレー直径(Φmm)5.5長さ(m)10規格CAT5eケーブル長(m)10コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)10規格CAT5eケーブル長(m)10コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)3規格CAT5eケーブル長(m)3コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
40m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー) エスコ40m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)エスコ
8,690税込9,559
1個
翌日出荷
グレー直径(Φmm)5.5長さ(m)40規格CAT5eケーブル長(m)40コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
15m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー) エスコ15m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)エスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
グレー直径(Φmm)5.5長さ(m)15規格CAT5eケーブル長(m)15コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
7m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー) エスコ7m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
グレー直径(Φmm)5.5長さ(m)7規格CAT5eケーブル長(m)7コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー) エスコ3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
グレー直径(Φmm)5.5長さ(m)3規格CAT5eケーブル長(m)3コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン) エスコ10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
グリーン直径(Φmm)5.5長さ(m)10規格CAT5eケーブル長(m)10コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン) エスコ5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
グリーン直径(Φmm)5.5長さ(m)5規格CAT5eケーブル長(m)5コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

cat5e コネクタ特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器