パソコン/周辺機器 :「l型 デスク」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます。(変換アダプター不要で便利です)コードブッシュ付。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
仕様ねじ式クランプ(板厚32まで) 寸法(mm)50×63.2×72.8 ポート数2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート) 消費電力(W)USB:定格負荷時:18、待機時:0.3以下 出力USB:DC5V 3A(合計) 定格100V/14A/1400W コンセント個数1個口 コンセント形状2P コード長さ(m)2 入力USB:AC100(50/60Hz)32VA 電源コード(m)2(VFFWコード) 機能トラッキング防止スリーブ付 プラグ形状L型
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

クランプ式 7~11インチのiPad、タブレットをデスク上に設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、6通りの長さに変更することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚0~43mmのデスクに対応しています。 丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CR-LATAB14N●※注意※:【お客様組立品】●対応サイズ:7~11インチ対応●耐荷重:1.5kg●全長:318mm●重量:0.8kg●取付可能厚:0~43mm●材質:アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー/ABS樹脂●アーム長:328mm●クランプ対応サイズ:丸パイプ/直径10~30mm角パイプ/10×10~40×40mm天板/厚さ10~40mm●対応機種:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1.5kg以下、7~11インチサイズのiPad・タブレット アズワン品番68-1847-63
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

AC差込口。USBポート。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付デスクタップ。デスクに固定できるクランプ式(取り外して使用可能)。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。
使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数2 出力USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A) 定格14A・100V(1400W) クランプ範囲(mm)~38 コード長さ(m)2 プラグ2P(L型) サイズ(mm)約160(W)×57(D)×38(H) コンセント2P×4口
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります