パソコン/周辺機器 :「会議用マイクスピーカー」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6つのアダプティブビームフォーミングマイクと高度なDSPが反響音や周囲のノイズから音声のみをインテリジェントに分離し、話す側の声を正確に相手に伝えます。 独自の吊り下げ型スピーカーボックス(特許出願中)の優れたパワフルなスピーカーは優れた同時相互通話パフォーマンスを可能にします 別売りの拡張マイクを2つまで接続でき大会議室への対応も可能。 有線/無線接続対応。Bluetooth USBドングル付属の為、PCでの接続時もUSBドングル使用で安定した通信が可能。 優れたクラフトマンシップとスカンジナビアデザイン。 生地はデンマークのテキスタイルメーカーKvadrat社の生地を採用。 パーソナルモードとシェアモードの切り替えが可能。 パーソナルモードは再接続の際に最後にペアリングしたⅡデバイスを探し自動再接続します。 シェアモードは多人数の方が使用するシーンに有効なモードです(自動再接続しないモード)
付属品電源ユニット、各国用アダプター(欧州、豪州、英国)、USB-Cケーブル、BTD 800 USB(Bluetooth USBドングル)、USB-C-USB-Aアダプター、クイックガイド 質量(g)980 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×118×46 周波数特性マイクロフォン:150~7500Hz 保証期間2年 通信距離(m)Bluetooth:最大30(デバイスに依存) ビームフォーミングマイクマイク個数:6
1台
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EXPAND 80 スピーカーフォンに拡張マイクを追加することで使用範囲を広げ、UC、Microsoft Teams に最適化された極めて明瞭な通話が実現します。 会議室の大きさに合わせて 1つまたは2つのマイクを取り付けると、共同作業が快適にはかどります。 参加者全員がノイズ・キャンセリング機能付きのマイクの近くにいられるため、極めて明瞭な音声が届き、コミュニケーションが円滑に進みます。 優れたシステム機能と操作性を高めるケーブル管理機能により、机の上がすっきりと片付き、プロ向けのスタイリッシュな会議室を維持できます。 EXPAND 80 Mic は、EXPAND 80 と同じ上質な素材で作られ、会議室の見た目と雰囲気に統一感が生まれ、インテリア・デザインが一段と美しく見えます。 EXPAND 80 会議ソリューションの動作範囲と可能性を広げ、チーム全体のパフォーマンスを高めましょう。
質量(g)980 寸法(直径Φ×高さH)(mm)97×26.5 範囲360° 周波数特性マイクロフォン:150~7500Hz コネクタ2.5mmジャック ビームフォーミングマイクデジタル MEMS 無指向性マイク(個数:4)
1台
23,000 税込25,300
欠品中

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります