1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアリアSurface用 充電式 タッチペン
エコ商品
本製品はSurfaceタブレット、Surfaceノートパソコンなどに対応しており、ペアリング不要(認識設定せずに電源ONでご利用可能です)ですぐにご利用いただけます。パームリジェクション対応に対応しており、Surfaceの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。Surfaceの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上ですらすらと書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。またペン先約1.5mmの細さで、細かいラインも楽々です。筆圧感知に対応しており、ペンの筆圧で描くラインの太さの変更が可能です。本製品は付属のケーブルで充電を行う仕組みです。1回の満充電で最大(約)130時間の連続使用が可能です。動作/バッテリー残量は本体インジケーターでご確認頂けます。便利なファンクションボタンがついており、範囲選択したり、消しゴムを呼び出したりが可能です。グネット吸着構造なので、使用しないときはSurface の側面に吸着固定が可能です。長時間の描写ですり減るペン先を交換する事が可能です。本製品には交換用ペン先を1つ付属しています。
用途※Microsoft Pen Protocol 2.0 対応端末にて使用可能 付属品充電ケーブル、交換用ペン先 ブラック 質量(g)14 機能自動オフ:自動オフ:30(分)(分) 充電時間(分)90 サイズ(mm)168×9×9 素材TPU RoHS指令(10物質対応)対応 筆圧レベル感知:感知:4096 充電端子TypeC 駆動時間(時間)連続:連続:130
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります