PCアクセサリー (5) PC周辺機器 (1) スマホ/タブレット関連アクセサリ (18) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: エスエスエーサービスすべて解除
USBケーブル microUSBホストケーブル microUSB(オス) / USB A(メス) エスエスエーサービス 当日出荷
ホスト機能に対応したmicroUSB変換ケーブルです。
耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。
スマホやタブレットのホスト機能を用い、キーボード・マウス・ストレージ等の外部機器を接続できます。
(接続機器がホスト機能に対応している必要があります。)
色 レッド 端子形状 microUSB(オス)、USB・A(メス) 対応 OTG(ホスト) ケーブル長(cm) 5 オス形状 microUSB メス形状 USB・A
USB変換アダプタ エスエスエーサービス 6日以内出荷
一般的なmicroUSBケーブルをType-Cコネクタに変換するアダプタです。 充電・転送に対応します。 最大9V/2.5Aまでの給電を動作確認済みです。 QuickCharge2.0/3.0にも対応します。
オス形状 USB Type-C メス形状 microUSB 適合用途 充電・データ通信
USB変換アダプタ エスエスエーサービス 11日以内出荷
USB 3.0 Type-C(メス)をUSB MicroB(オス)に変換するアダプタです。 お持ちのType-C対応ケーブルで、MicroB仕様の外付けハードディスク等に利用できます。
適合機種 外付けハードディスク、外付けSSD、外付け光学ドライブ等のmicroBコネクタ搭載機器 寸法(mm) 約29×18.×6.0 質量(g) 約4 電流(A) 1.5 規格 USB3.0規格 電圧(V) 5 端子形状 USB3.0 Type-C(メス)- USB MicroB(オス) 入数 1 転送速度(Gbps) 最大10(理論値)
USBケーブル 急速充電2.4A対応microUSB充電専用ケーブル IQOS/GLO対応 microUSB(オス) / USB A(オス) エスエスエーサービス 6日以内出荷
最大2.4Aの急速充電に対応した、microUSB充電専用ケーブルです。
耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。
iQOS、glo各種対応機器と併用することで、急速充電が可能です。
従来のスマートフォン、タブレット等にもご利用いただけます。
仕様 動作確認済みモデル:iQOS2.4/2.4Pus、gloG001/G003※充電速度が低下する恐れがございますので、必ず上記機種に対応した電源を使用してください。 色 レッド 端子形状 USB:microUSB(オス)-A(オス) 通電容量 5V 2.4A オス形状 microUSB/USB・A
microSDスロット延長ケーブル エスエスエーサービス 当日出荷
RaspberryPi、カーナビ、microSDリーダー等のmicroSDスロットを持つ機器で使用可能です。
microSDスロットを延長する事が出来ます。
コネクタ形状 microSDスロット(メス) - microSDスロット(オス) 対応 SDHC/SDXC ケーブル長(cm) 8 オス形状 microSDスロット メス形状 microSDスロット 変換タイプ オス - メス
3in1充電ケーブル エスエスエーサービス 当日出荷
USB Type-C、Lightning、MicroBの3種類の端子に対応します。
持ち運びに便利な充電専用ショートケーブルです。
色 レッド コネクタ形状 USB Type-C(オス)/Lightning(オス)/USB MicroB(オス)-USB A(オス) コード長さ(cm) 約20 変換タイプ オス-オス
変換アダプタ エスエスエーサービス 6日以内出荷
USB 3.0 TYPE-A(メス)をMicroB(オス)に変換するアダプタです。 外付けハードディスク等に利用できます。
規格 USB 3.0 電圧(V) 5(1.5A) 方向 双方向対応 端子 USB 3.0 A(メス) - USB microB(メス) 入数 1個 転送速度(Gbps) 最大10(理論値)
MicroUSB(オス) - Type-C(メス)コネクタ エスエスエーサービス 5日以内出荷
充電・転送対応のType-C(メス)microUSB(オス)変換アダプタです。 電源、端末が対応する場合、QuickCharge2.0/3.0にも対応します。
規格 USB2.0 機能 充電・転送対応 端子 USB Type-C メス/microUSB オス
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3