パソコン/周辺機器 :「usbメス端子」の検索結果
miniUSB メス ーUSB A オスの変換コネクタです。
USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。
色ブラック
質量(g)8
コネクタ形状Type-Aオス - Mini-Bメス
特性データ伝送
USBタイプUSB2.0
変換タイプメス - オス
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
microUSB メス ーUSB A オスの変換コネクタです。
microUSBケーブルでUSB A端子を持つ機器の接続等に使用できます。
ホスト機能には対応致しません。
色ブラック
端子形状microUSB(メス)、USBA(オス)
対応USB2.0データ転送
オス形状USB・A
メス形状microUSB
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
USB Aのメスメスコネクタです。
USBケーブル同士の延長等にご利用いただけます。
色ブラック
端子形状USB・A(メス)、USB・A(メス)
対応USB2.0データ転送
メス形状USB・A-USB・A
1個
¥258
税込¥284
当日出荷
USB A メス、USB B メスコネクタ用の防塵カバーセットです。
不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ機器の破損を予防できます。
材質樹脂
色ブラック
適合端子USBA(メス)/USBB(メス)/2個入
1セット(8個)
¥529
税込¥582
5日以内出荷
PD 100W及び映像出力時4K@60Hzに対応したType-Cのコの字型変換コネクタです。
従来のコの字よりワイドな設計で、任天堂 Switchや 厚めのスマホケースにも対応します。
ケーブルの折り曲げ及び断線を防止できます。
スマホのカバーをしたままケーブルを後ろにすることも可能です。
適合規格QC2.0/QC3.0
対応急速充電対応
端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(メス)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
ホスト機能に対応したmicroUSB変換ケーブルです。
耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。
スマホやタブレットのホスト機能を用い、キーボード・マウス・ストレージ等の外部機器を接続できます。
(接続機器がホスト機能に対応している必要があります。)
色レッド
端子形状microUSB(オス)、USB・A(メス)
対応OTG(ホスト)
ケーブル長(cm)5
オス形状microUSB
メス形状USB・A
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
microUSB メス ーUSB A メスの変換コネクタです。
microUSBケーブルとUSB Aケーブルの延長中継等に使用できます。
ホスト機能には対応致しません。
色ブラック
質量(g)8
端子形状USB・A(メス)、microUSB(メス)
対応USB2.0データ転送
メス形状USB・A/microUSB
1個
¥349
税込¥384
欠品中
LightningケーブルをType-Cに変換する為のL型コネクタです。
本体に取り付けた際に邪魔になりません。
充電/転送に対応します。
色グレー
端子USB Type-C(オス) - Lightning(L型 メス)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
lightninbgコネクタのイヤホンをUSB Type-Cに変換するアダプタです。 イヤフォンジャックのないスマホ・タブレット・パソコンなどで使用できます。 対応イヤフォンなら通話にも対応します。 軽量&コンパクト設計なのでカバンに入れて置くことも可能です。
寸法(mm)3×12×6.6
質量(g)3
対応USB Type-C音声出力対応スマートフォン、iPhone15/16、iPad、Macbook(MacOS X~)、PC(Windows10/11)
端子USB Type-C(オス) - Lightning(メス)
1個
¥1,560
税込¥1,716
5日以内出荷
USB Type-Cポートを搭載したPCやスマートフォンに接続することで、HDMI映像出力+ USB3.0ポート + PD充電(最大100W)を同時に利用できる3in1マルチアダプタです。 出張先やオフィス、自宅など、あらゆる環境での周辺機器接続をサポートします。 1台3役、HDMI出力/USB3.0データ通信/PD充電を同時利用可能です。 ・4K(30Hz)対応HDMIポート:高解像度モニタやテレビ出力に最適です。 ・最大100W PD充電対応ノートPCの電源供給に対応いたします。 ・USB3.0ポート搭載しておりマウス・USBメモリ・外付けHDDなどに対応してます。 ・軽量コンパクト(約35g):持ち運びに便利でモバイル用途にも最適です。 ・プラグ&プレイ対応でドライバー不要ですぐ使用可能です。
仕様PD電力供給:最大100W(※機器により異なります)
対応OSWindows 11/Mac OS/iOS/Android
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58.5×11.5×31
入力端子USB Type-C(オス)
出力端子HDMI(メス)×1、USB3.0 Type-A(メス)×1
映像出力最大4K(3840×2160)@30Hz
転送速度(Gbps)USB3.0 最大5(理論値)
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
USB 3.0 TYPE-A(メス)をMicroB(オス)に変換するアダプタです。 外付けハードディスク等に利用できます。
規格USB 3.0
電圧(V)5(1.5A)
方向双方向対応
端子USB 3.0 A(メス) - USB microB(メス)
入数1個
転送速度(Gbps)最大10(理論値)
1個
¥469
税込¥516
6日以内出荷
microUSB接続のスマートフォンやタブレットのOTG(ホスト)機能を用い、USB接続マウスやUSBメモリ等を接続してご使用いただけます。携帯しやすい巻取り式です。
持ち運びに便利な最大75cmの巻き取り式です。
色レッド
端子形状microUSB(オス)、USB・A(メス)
対応OTG(ホスト)
ケーブル長(cm)75
オス形状microUSB
メス形状USB・A
1個
¥529
税込¥582
6日以内出荷
PD対応の有無と流れているワットがわかるType-Cチェッカーです。 L型タイプなので取り回しが便利です。 LEDディスプレイ表示で、急速充電できているか充電状態が一目でわかります。 急速充電できている場合、PDの表示が点灯します。 デジタル表示でリアルタイムの電力と充電状態を確認できます。
サイズ約 縦3cm×横2.3cm×厚み0.7cm
質量(g)約5g
表示方式電流:ワット(0~100Wまで)
適合機器スマートフォン、パソコン、USB Type-C搭載機器
対応PD値:100Wまで
計測対象PD接続有無
端子USB Type-C(メス) - Type-C(オス)
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
USB 3.0 Type-C(メス)をUSB MicroB(オス)に変換するアダプタです。 お持ちのType-C対応ケーブルで、MicroB仕様の外付けハードディスク等に利用できます。
適合機種外付けハードディスク、外付けSSD、外付け光学ドライブ等のmicroBコネクタ搭載機器
寸法(mm)約29×18.×6.0
質量(g)約4
電流(A)1.5
規格USB3.0規格
電圧(V)5
端子形状USB3.0 Type-C(メス)- USB MicroB(オス)
入数1
転送速度(Gbps)最大10(理論値)
1個
¥589
税込¥648
11日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。