。VESA対応スマートな可動式シングルディスプレイアーム、しっかり位置固定できるスプリング式 ホワイトモデルで受付等に最適。VESA75、100両対応シンプルなブラック筐体、5軸可動式でスプリング方式でしっかり位置固定できます。シングルアームで液晶を自由にレイアウトできます。ホワイトモデルで受付等に最適です
1台
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
最大17.3インチまでのモバイルディスプレイ(別売り)を取付けられるディスプレイアームです。ディスプレイを縦向きに固定すればテキスト編集に最適な縦長の画面でお使いいただけます。iPad、iPadPro、Androidタブレットにも対応しており、各種タブレットでご利用いただけます。クランプタイプのため、常時設置する環境におススメです。
仕様関節部:調節可能、可動軸5か所
付属品アーム×1、クランプ×1、5mm六角レンチ×1、滑り止めシート×1、取扱説明書
材質アーム部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチック
色ブラック
質量(g)715
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ
耐荷重(kg)1
適合サイズ7~17.3インチ(ディスプレイ取付部の幅: 175mm~260mm、厚さ:15mmまで)
動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:~95%(結露なきこと)
液晶モニター1台
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×64×680(最大展開時)
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
取付可能板厚(mm)10~55
VESA対応非対応(挟みこんで固定のみ)
可動範囲(°)垂直:+210~-60、水平:+38~-38、回転:+180~-180
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
34型ディスプレイに対応したディスプレイアームです。大画面ディスプレイを固定して机上スペースを有効活用できます。事務作業やゲーミング等、幅広い用途にお使いいただけます。ディスプレイを固定して机上スペースを有効活用できます。大画面が必要な事務作業、ゲーミング用のワイドディスプレイに最適です。多種のネジとスペーサーを同梱。VESAに凹みがあるディスプレイでも取り付けができます(VESAの凹みは10mmまで対応)。干渉が発生した場合に、ネジとスペーサーを別途購入する手間が無くなります。グロメット式(机に穴を開けて固定)とクランプ式(机を挟み込んで固定)の両方に対応。
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
お好みの高さ・角度に調整ができ、使わない時は折りたたんで収納ができるモバイル向けのディスプレイスタンドです。5秒で展開収納可能、アルミニウム製のため軽量です。外出先でモバイルモニターを短時間固定したい用途にご利用いただけます。モバイルディスプレイを少し持ち上げることで、下部にスペースを作ることができます。狭い机でもスペースを有効に活用できます。(ディスプレイの厚さ:15mmまで対応)。モバイルディスプレイの重さに合わせて関節の固さを調整できます。最大18.5インチのモバイルモニターに対応し、重いモバイルモニターを載せても関節が負けて曲がらないように調整が可能です。シーンに合わせて自由にお好みの角度で使用できます。また、モバイルディスプレイをのせたままスムーズに回転が可能です。
仕様関節部の固さ:調整可能
付属品六角レンチ×1
適合推奨液晶ディスプレイ(IO製):LCD-MF161XP、LCD-CF131XDB-M、LCD-CF161XDB-M、LCD-CF161XDB-MT、LCD-YC171DX
材質アルミニウム
色ブラック
耐荷重(kg)1.3
本体質量(g)約250
対応機種モバイル液晶ディスプレイ(7インチ~18.5インチ、厚さ15mmまで)、iPad、iPad Pro、Android等
保証期間6ヵ月
動作温湿度範囲0~40℃/~95%(ただし結露なきこと)
軸数3(可動)
特性回転機能、折り畳み可能、角度調節、高さ調節
可動範囲ディスプレイ固定部:+90°~-90°、アーム固定部:+90°~-90°、アーム根元の回転:+180°~-180°、モニタの取付方向:横のみ
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×138×42
1台
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
。ディスプレイアームを机に取り付ける際に発生する、取り付け部のひずみやたわみを軽減。ディスプレイアームを机に取り付ける際に発生する、取り付け部のひずみやたわみを軽減。机への負担が軽減します。机に接触する面を保護する保護シート付き。滑らかな表面により、机表面への負担を減らします。机を挟み込んで固定するクランプ式と、机に穴をあけて固定するグロメット式の両方に対応しています。 対応ディスプレイアーム:天面取付部位: 190mm x 153mm の大きさまで、底面取付部位: 120mm x 70mm の大きさまで対応。GOPPA製に加え、他社製ディスプレイアームにも対応。
1台
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。