1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大17.3インチまでのモバイルディスプレイ(別売り)を取付けられるディスプレイアームです。ディスプレイを縦向きに固定すればテキスト編集に最適な縦長の画面でお使いいただけます。iPad、iPadPro、Androidタブレットにも対応しており、各種タブレットでご利用いただけます。クランプタイプのため、常時設置する環境におススメです。
仕様関節部:調節可能、可動軸5か所 付属品アーム×1、クランプ×1、5mm六角レンチ×1、滑り止めシート×1、取扱説明書 材質アーム部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチック ブラック 質量(g)715 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ 耐荷重(kg)1 適合サイズ7~17.3インチ(ディスプレイ取付部の幅: 175mm~260mm、厚さ:15mmまで) 動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:~95%(結露なきこと) 液晶モニター1台 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×64×680(最大展開時) RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 取付可能板厚(mm)10~55 VESA対応非対応(挟みこんで固定のみ) 可動範囲(°)垂直:+210~-60、水平:+38~-38、回転:+180~-180
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります