ガススプリング式27型ディスプレイアームGOPPA5日以内出荷
GP-DPAG1SE/Bは最大27型ディスプレイに対応したディスプレイアームです。ガススプリング式を採用しているため、軽い力でディスプレイの位置を自在に調整できます。事務作業やゲームなど、幅広い用途でお使いいただけます。グロメット式(机に穴を開けて固定)とクランプ式(机を挟んで固定)の両方に対応しています。
セット内容アーム本体上部×1、アーム本体下部×1、VESAアタッチメント×1、クランプカバー×1、ケーブルホルダー×2、クランプ固定用金具×1、クランプ×1、ゴムシール×4、VESAアタッチメント固定用ネジ×1、クランプ固定用ネジ×2、クランプ上部固定用ネジ×2、クランプカバー固定用ネジ×4、六角レンチ 4mm×1、六角レンチ5mm×1、VESA固定用ネジ(M4×10mm)×4、(M4×12mm)×4、VESA固定用ワッシャー×4、取扱説明書×1材質鉄(ブラック)質量(kg)クランプ式:約2.1、グロメット式:約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大展開時:117×493×564角度調整範囲垂直方向(チルト):+90°~-55°/水平方向(スイベル):+90°~-180°使用環境温度(℃)0~40駆動方式アーム:ガススプリング式取付可能厚(mm)天板 クランプ式:10~80、グロメット式:10~48適合モニターサイズ17~27インチ、2~7kg穴寸法(Φmm)VESA:75×75、100×100使用環境湿度(%)90%以下(結露無き事)回転角度(°)(ローテーション)+180~-180
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
エアダスターCIEL税込¥5,278¥4,798