Thunderbolt3/4/5・USB4専用 10GbE LANアダプター
付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書
材質アルミニウム
質量(g)118
規格対応LANケーブル:カテゴリ6A以上(10GBSE-T使用時)、カテゴリ6以上(5GBSE-T使用時)、カテゴリ5e以上(2.5GBSE-T/1000BSE-T/100BSE-TX使用時)
ポート数1
対応OSWindows11/10(64bitのみ)、MacOS12/13/14/15以降
対応機種Thunderbolt(TM) 3/4/5ポートおよびUSB4(R)を搭載したWindows、Macパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×41×26
電源(DC-V)5(900mA、USBバスパワー供給)
伝送速度(Mbps)【理論値】1000/100
インターフェイスLAN:RJ-45×1、USB:USB-Cコネクタオス×1/Thunderbolt(TM) 3/4/5および20Gbps(USB4)
ジャンボフレーム最大16348bytes(初期値無効)※ジャンボフレームはWindowsでのみ利用可能
伝送速度(Gbps)【理論値】10/5/2.5
変換タイプTypeC-LAN
LAN有線規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T、2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)※IEEE802.3i(10BASE-T)には対応しておりません。
1台
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。