パソコン/周辺機器 :「折りたたみおけ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
NOGI USBヘアアイロン ストレートを始め、理美容機器や調理家電などへの給電・充電に。USB Type-C(TM)ポート搭載のACアダプターです。手のひらサイズで持ち運びにぴったり。スマートフォンやタブレットなどの充電にも使えて、外出先でのお直しなどにも便利です。
用途USB Type-C(TM)ポートを搭載し、NOGI USBヘアアイロン ストレート(型番:HAB-HIS01Uシリーズ)を始め、理美容機器や調理家電などへの給電・充電に使えるNOGI USB ACアダプターです。 。※接続機器やACアダプターが濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。GaN(窒化カリウム) ICを採用し、高出力ながらコンパクトに。従来品より約36%小型化し、重さも約40.5gと持ち運びにぴったりの大きさです。 。USB Power Delivery (パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。接続する機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと変化。スマートフォンやタブレット、ゲーム機など幅広く使用できます。 。※本製品の最大電力は20Wです。 。モバイルヘアアイロンやシェーバーなどの理美容機器はもちろん、ジューサー・ミキサーなどの調理家電にも使用できます。 。理美容機器やスマートフォンと合わせて使いやすいマットなカラーと質感のデザインです。 。使用しないときは、電源プラグを折りたたんでACアダプター本体に収納できる90度スイングプラグを採用しています。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※本製品に接続するケーブルは、ご使用になる機器に合わせて別途ご用意ください。 。※USB Type-C・Lightning以外のコネクターに変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
仕様コンセントプラグ:90度スイング構造、法令:◇PSE 特定電気用品
質量(g)約40.5
使用温度範囲(℃)-10~25
外形寸法(mm)幅約41.9×厚さ約28×高さ約35.2
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電・給電が可能な機器。 ※別途各端末のコネクターに対応したケーブルを準備する必要あり
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)5・9・12
ポートUSB Type-Cポート×1
定格出力電流5V時3A、9V時2.22A、12V時1.67A
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。