パソコン/周辺機器 :「エアコン 角度」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載iPhoneシリーズに強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全に安定したワイヤレス充電をおこなえます。ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速充電が可能です。【アクティブ冷却システムを搭載】高性能な冷却ファンと熱電冷却チップを搭載しています。スマートフォンを効果的に冷却し、温度上昇を抑制し、発熱による充電効率の低下を防ぎます。運転中にスマートフォンをカーナビとして長時間の利用中にも機器への高速充電を行いながら効果的に冷却することができます。【取り付け簡単】エアコンのフィンを挟むだけで簡単に取り付けられます。クリップの内側に高品質シリコン素材を使用しているので、安定した装着ができエアコン吹き出し口へ傷をつけません。360度の回転に対応したボールジョイントを採用し、使いやすい角度に調節が可能です。
寸法(mm)約100.4×63×63
色グレー
質量(g)約128
出力(W)ワイヤレス:5, 7.5, 10, 15 (Max)
最大出力(W)15
ケーブル長(m)(付属)約1.5
入力USB-C:5V 3A / 9V 3A
保存温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~35
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。