パソコン/周辺機器 :「ディスプレイ iiyama」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
21.5インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2、sRGB:98%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI1.4端子(100Hz)を1つとVGA端子(75Hz)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 。75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様【HDR10】NO【イヤホン】NO【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)約2.0
サイズ21.5
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理非光沢
レンジ【ACパワーレンジ】100-240V 12V/2.5A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)353×494×152
表示色1677万色 sRGB98%/DCI-P3 79%
解像度1920×1080
応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG)
入力端子HDMI×1/VGA×1
視野角(左右:上下)V:178/H:178
スピーカー2W×2
コントラスト3000:1
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルVA
使用湿度範囲(%RH)10~90
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)250
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 2.5A●HDR10:NO●イヤホン出力:NO●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:20% ~ 85%
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
寸法(mm)21.5
質量(kg)約2
使用温度範囲(℃)5~40
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB97%/DCI-P3 78%
解像度1920×1080
応答速度Typ:14ms
入力端子HDMI×1/VGA×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2Wx2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(AHVA)
モニターサイズ21.5インチ
パネル駆動方式IPS(AHVA)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)250
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。