パソコン/周辺機器 :「LED 40型」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用し、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能。写真や動画も色鮮やかに映し出します。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[HDMI-1]1.4(1920×1080)@60Hz(ARC)・[HDMI-2]1.4(1920×1080)@60Hz・[USB-A1]YES2.0・[USB-A2]YES2.0●その他端子:コアキシャル出力端子/ビデオ/音声入力端子●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤
付属品マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル
幅(mm)892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835
質量(kg)約5.3
高さ(mm)509(スタンド無し)・554(スタンド付)
奥行(mm)85(スタンド無し)・237(スタンド付)
使用温度(℃)5~40
表面処理半光沢
消費電力最大≦90W、通常≦37W、スタンバイ≦0.5W
最大応答速度9.5ms(GtoG)
使用湿度範囲20%~85%
コントラスト比5000:1
画素ピッチ約0.455mm
表示色1677万色/sRGB:89%
解像度1920×1080
視野角H:178° V:178°
VESAマウント(mm)200×200
スピーカー8W×2
バックライトD-LED
アスペクト比16:9
オーディオ出力Yes
モニターサイズ40
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)350
40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子を搭載し、コアキシャル出力端子も搭載しております。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。5年間のメーカー保証が付きます。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[HDMI-1]1.4(1920×1080)@60Hz(ARC)・[HDMI-2]1.4(1920×1080)@60Hz・[USB-A1]YES2.0・[USB-A2]YES2.0●その他端子:コアキシャル出力端子/ビデオ/音声入力端子●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤
付属品マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル
幅(mm)892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835
質量(kg)約5.3
サイズ40
高さ(mm)509(スタンド無し)・554(スタンド付)
奥行(mm)85(スタンド無し)・237(スタンド付)
使用温度(℃)5~40
表面処理半光沢
消費電力最大≦90W、通常≦37W、スタンバイ≦0.5W
最大応答速度9.5ms(GtoG)
使用湿度範囲20%~85%
コントラスト比5000:1
画素ピッチ約0.455mm
表示色1677万色/sRGB:89%
解像度1920×1080
視野角H:178° V:178°
VESAマウント(mm)200×200
スピーカー8W×2
色(本体)ブラック
バックライトD-LED
アスペクト比16:9
オーディオ出力YES
パネル駆動方式VA
パネル種類VA
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子を搭載し、コアキシャル出力端子も搭載しております。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。3年間のメーカー保証が付きます。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[HDMI-1]1.4(1920×1080)@60Hz(ARC)・[HDMI-2]1.4(1920×1080)@60Hz・[USB-A1]YES2.0・[USB-A2]YES2.0●その他端子:コアキシャル出力端子/ビデオ/音声入力端子●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤
付属品マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル
幅(mm)892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835
質量(kg)約5.3
サイズ40
高さ(mm)509(スタンド無し)・554(スタンド付)
奥行(mm)85(スタンド無し)・237(スタンド付)
使用温度(℃)5~40
表面処理半光沢
消費電力最大≦90W、通常≦37W、スタンバイ≦0.5W
最大応答速度9.5ms(GtoG)
使用湿度範囲20%~85%
コントラスト比5000:1
画素ピッチ約0.455mm
表示色1677万色/sRGB:89%
解像度1920×1080
視野角H:178° V:178°
VESAマウント(mm)200×200
スピーカー8W×2
バックライトD-LED
アスペクト比16:9
オーディオ出力YES
パネル種類VA
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
大画面40インチのIPSパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したUWQHD(3440x1440)解像度のウルトラワイドゲーミングモニターです。21:9のアスペクト比により、広い表示領域を活用でき、FPSや情報量が重要なMMOなどのゲームプレイに最適です。144Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。PS5とのWQHD 120Hz(HDMI接続時)に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、水平方向のスイーベル、上下の角度調整チルトも可能です。映像入力端子はHDMI 2.0 x2 (UWQHD:100Hz/WQHD:120Hz)、DisplayPort 1.4 x1 (UWQHD:144Hz)、USB Type-C (UWQHD:60Hz/最大90W給電)を搭載。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品DPケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAスペーサー
質量(kg)約12.5
サイズ40
ピッチ(mm)画素:約0.272
消費電力(W)最大≦85、通常≦73、省エネ≦40、90給電使用時最大180
使用温度(℃)条件:0~50
表面処理非光沢
出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC100-240(50/60HZ)
機能FreeSync/フリッカー軽減/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2/HDR10/MPRT/PBP2画面/PIP/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°+15°/高さ調整 115mm(スタンド昇降域)/スイーベル R30°L30°
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:419×944×57、スタンド付: 高457~572×944×237、スタンド幅:273
コントラスト比1200:1
表示色1677万色 sRGB 97% / DCI-P3 76%
解像度3440×1440
視野角【上下/左右】H178°V178°
ライト種類【電源ライト】オン:青 スタンバイ:赤
入力端子DP×1 : DP 1.4 (3440×1440)@144Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 (3440×1440)@100Hz, HDMI 2.0 (3440×1440)@100Hz/Type-C×1 : USB-C (3440×1440)@60Hz 給電最大90
VESAマウント(mm)100×100 (M4×10
コントラストDCR
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
音声イヤホン出力/スピーカー 8W×2
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
湿度(%)使用条件:10~80
リフレッシュレート(Hz)144
輝度(cd/m2)400
応答時間(ms)1s(MPRT) /OD5
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌日出荷
仕様HDCP:2.2、HDR10:○
付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモートコントロール(電池付き)、スタンド用ネジ、スタンド
質量(kg)約12Kg
サイズ60
使用温度範囲(℃)0~40
電圧(V)ACパワーレンジ:AC 100-240 50/60Hz
消費電力(W)64
最大出力(W)160
表面処理半光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)836×1345×290
コントラスト比1200:1
表示色10.7億色sRGB99%/DCI-P375%
解像度3840×2160
入力端子HDMI(2.0(3840x2160)@60Hz(CEC/ARC)×1、2.0(3840x2160)@60Hz×2)×3、USB-A×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー8W×2
色(本体)黒
出力端子オーディオ:Line Out、オプティカル出力
使用環境湿度(%)30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトD-LED
アスペクト比16:9
待機時消費電力(W)1
パネル駆動方式IPS(ADS)
VESA対応300×200mm(M5×上20mm/下18.5mm)
ブルーライトカットブルーライト軽減モード
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)280
応答時間(ms)9.5
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0x3、 ビデオ/音声入力端子x1、 コンポーネント入力x1、 オプティカル端子x1を搭載。 USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。また、10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。なお、3年保証モデル「JN-V500UHDR-U-H2」および2年保証モデル「JN-V500UHDR-U」も同時に発売となります。
仕様DCI-P3:75%
サイズ50型
表面処理ハーフグレア
最大応答速度(m/sec)8
入力信号デジタル
最大消費電力(W)115
電源(AC V)100-240 50/60Hz
コントラスト比5000:1
画素ピッチ約0.285mm
表示色10.7億色/sRGB:89%
解像度3840×2160
視野角H:178°/V:178°
ケーブルHDMIケーブル
スピーカーあり 10W×2
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ、音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
高さ調節なし
バックライトD-LED
パネル駆動方式VA
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)270
角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0x3、 ビデオ/音声入力端子x1、 コンポーネント入力x1、 オプティカル端子x1を搭載。 USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。また、10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。なお、2年保証モデル「JN-V500UHDR-U」および5年保証モデル「JN-V500UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様DCI-P3:75%
サイズ50型
表面処理ハーフグレア
最大応答速度(m/sec)8
入力信号デジタル
最大消費電力(W)115
電源(AC V)100-240 50/60Hz
コントラスト比5000:1
画素ピッチ約0.285mm
表示色10.7億色/sRGB:89%
解像度3840×2160
視野角H:178°/V:178°
ケーブルHDMIケーブル
スピーカーあり 10W×2
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ、音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
高さ調節なし
バックライトD-LED
パネル駆動方式VA
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)270
角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。