液晶モニター・液晶ディスプレイ (9) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: JAPANNEXTすべて解除
32型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 予約販売
32インチのIPSパネルを採用したフルHD(1920x1080)解像度の液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し写真や動画編集などの作業にも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1(75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様 ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz 付属品 Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 適合 HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C) 質量(kg) 約5.8 サイズ 32 出力 イヤホン:YES 使用温度(℃) 0~50 表面処理 半光沢 対応 プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 高横475-610/縦746-763x幅横715/縦421x奥行198 コントラスト比 1200:1 表示色 1677万色 sRGB100% / DCI-P3 77% 解像度 1920×1080 応答速度 Typ:8ms/OD:5ms(GtoG) 入力端子 DP×1/HDMI×1/Type-C×1 視野角(左右:上下) H:178°V:178° スピーカー 2W×2 モード ブルーライト軽減:YES 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 10~90 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 350
ゲーミング27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
付属品 DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg) 3.7 使用温度範囲(℃) 0~50 表面処理 非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 614×218×451 機能 【イヤホン出力】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES【HDR10】YES(DP/HDMI)【ACパワーレンジ】To DC 12V/4A コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB94% / DCI-P3 77% 解像度 2560×1440 視野角 (上下)H:178° / (左右)V:178° 応答速度 OD:1ms(GtoG)/MPRT:1ms 入力端子 DP×2/HDMI×2 スピーカー NO 色(本体) ブラック 画面サイズ 27インチ 使用環境湿度(%) 10~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 FAST IPS フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 300
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 8日以内出荷
31.5インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x2 (60Hz)、DisplayPort 1.4 x1 (60hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様 ●パネル方式:IPS(ADS)●最大消費電力(W):49●高さ調整:あり「135mm」●標準消費電力:最大50W 通常26W 省エネ16W スタンバイ1W●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°、L30°」●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●リフレッシュレート:60Hz●本体サイズ(H×W×D):高横475-610、縦746-763mmx幅横715、縦421mmx奥行198mm●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●本体(色):ブラック●応答速度(G to G):8ms サイズ 31.5型 ピッチ 約0.182mm 電源 AC 100-240V 50、60Hz 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 約5.45 入力信号 デジタル コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 sRGB96% 、 DCI-P3 77% 解像度 3840×2160 視野角 H:178oV:178o ケーブル HDMIケーブル、電源ケーブル 入力端子 DP×1、HDMI×2 スピーカー あり「2W×2」 色(本体) ブラック バックライト E-LED モニターサイズ 31.5型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 330 USB YES更新専用
ゲーミング液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 8日以内出荷
HDRに対応した15.6インチ、IPSパネル搭載、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルゲーミングモニターです。約850gの軽量と11mmの薄型本体で携帯性に優れ、外出先でゲームを大画面で楽しむ際や、複数人でゲームをプレイする際に快適に使用することが可能です。また、ゲームのみならず高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せるなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右160度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。sRGB:100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2(144Hz)とminiHDMI x1(144Hz)を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品 miniHDMI-HDMIケーブル、type-Cケーブル、USBA-Cケーブル、電源アダプタ、マニュアル、保証書、VESAネジ、スマートケース 質量(kg) 0.85 サイズ 15.6 使用温度範囲(℃) 0~40 出力 イヤホン:YES 表面処理 非光沢 機能 HDR360:YES レンジ ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 255×366×奥行11 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB100% DCI-P3 77% 解像度 1920×1080 応答速度 MPRT:2ms 入力端子 miniHDMI×1/TYPE-C×2 視野角(左右:上下) H:160°/V:160° プラグ、プレイ規格 プラグアンドプレイ:NO スピーカー 1W×2 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 軽減モード:YES 湿度範囲(%) 使用条件:20~80 フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 260
27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 8日以内出荷
27インチのWQHD(2560x1440)解像度のVAパネルを搭載、165Hzのリフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応した高解像度ゲーミングモニターです。MPRTを搭載、1msの高速応答速度を実現しゲームプレイに最適です。WQHD(2560x1440)の高解像度に対応しながら最大165Hzの高リフレッシュレートに対応(DP接続時)高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。 高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。300cd/m2 の高輝度液晶はHDRに対応し、HDR対応コンテンツをより鮮やかな色彩で表現します。sRGB 96%の広色域に対応、写真編集などにも最適です。映像入力端子はDisplayPort1.2 x1(165Hz対応)、HDMI2.0 x2(144Hz対応) を搭載しPCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。PS5とのWQHD(2560x1440) 120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。高さ調整が可能な昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。同梱のVESA用スペーサーを使用することで75mm x 75mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり 付属品 マニュアル、保証書、DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー 質量(kg) 4 使用温度範囲(℃) 0~50 サイズ(inch) 27 表面処理 非光沢 対応 HDR254(DP/HDMI)、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (スタンド無し) 361×614×47、(スタンド付)横415~545/縦650~675×614×185 コントラスト比 4000:1 表示色 1677万色 sRGB 96%/DCI-P3 77% 解像度 2560×1440 応答速度 OD:5ms(GtoG)/MPRT:1ms 入力端子 DPx1/HDMIx2 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 10~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA フリッカーフリー ○ 輝度(cd/m2 ) 300
55型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 翌日出荷
24時間365日の連続稼働に対応し、4K解像度に対応した55インチ大型デジタルサイネージディスプレイとなります。上下左右178°の広視野角を実現した高画質IPSパネルを採用し、斜めから見ても色やコントラストの変化がおきにくく商業施設などでサイネージ用途に最適です。sRGB 98%の広色域に対応、映像を色鮮やかに表示します。USBメモリーのからのコンテンツ(動画、写真、音楽)の再生に対応、モニターの電源がオンになった際に自動的にUSBメモリー内のコンテンツ再生を開始する自動再生機能を装備、店舗の開店時などでも自動的に再生が開始されます。24時間365日の連続稼働にも対応していますので、24時間営業の施設などでのサイネージにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはコンテンツを再生可能なUSBポート搭載しますのでPCやSTBが無くてもサイネージとしてお使いいただけます。HDMI2.0端子を2つとVGA端子を装備しますので、PCやSTBに接続しての使用も可能です。4辺に同じ幅のベゼルを採用していますので複数のサイネージを組み合わせての使用にもお勧めです。 マルチディスプレイで使用する際は出力側のSTBにてコンテンツのコントロールが必要です。
400x400のVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。モニター自立用のスタンドは同梱しませんので別売の壁掛け金具やスタンドをご使用ください。5Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。購入から3年間のメーカー保証が付きます。
仕様 プラグアンドプレイ、HDR238 付属品 HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン、マニュアル、保証書、VESA金具 質量(kg) 15 サイズ 55 使用温度範囲(℃) 0~40 表面処理 半光沢 使用湿度範囲 20~85 電源(AC V) 100~240 (50/60 Hz) コントラスト比 1200:1 表示色 10.7億色 sRGB98% DCI-P3 77% 解像度 3840×2160 応答速度 Typ:8ms(GtoG) 入力端子 HDMI×2、VGA×1、USB×1 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 5W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(ADS)パネル 輝度(cd/m2 ) 350
液晶ディスプレイ/55型/3840×2160/HDMI×3、DP×1、VGA×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 翌日出荷
本製品はUHD(3840x2160)解像度に対応した55インチのHDR対応大型4K液晶モニターとなります。圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。4Kは(3840x2160)解像度はフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現し圧倒的な表現力、生産性を実現します。4000:1の高コントラスト比のVAパネル(非光沢パネル)を搭載し、広視野角上下左右178°を実現し映像を色鮮やかに映し出します。60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく忠実に色再現できます。インターフェイスはHDMI2.0 x1、HDMI1.4 x2、DisplayPort x1とVGA端子(VGA端子は2560x1440対応となります)の合計5つのポートを搭載しています。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大4つの入力映像を同時に表示可能。さらに2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。400x200のVESAマウントに対応。別売りのスタンドや壁掛け金具と仕様出来ます。5W x2のステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。HDCP対応はHDMI端子のみとなります。また、便利なリモコンを同梱します。
仕様 HDR217:YES 付属品 リモコン、HDMI 2.0ケーブル、ユーザーマニュアル 質量(kg) 14 サイズ 55 電圧(V) AC 100-240(50/60Hz) 出力 イヤホン 表面処理 非光沢 機能 フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 791×1247×210 コントラスト比 4000:1 表示色 10.7億色 sRGB 98%/ DCI-P3 77% 解像度 3840×2160 使用環境温度(℃) 5~40 応答速度 4ms 入力端子 HDMI×3 / DP×1/VGA×1 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 5W×2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA 輝度(cd/m2 ) 300
23.8インチ IPS系パネル フルHDモニター(本体色:ホワイト) JAPANNEXT 翌日出荷
23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。
VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。
なおオーディオ出力端子は装備しておりません。
本体カラーにホワイトを採用。
モニターベゼルやスタンドも白を基調とした明るい部屋を作りたい場合や、また医療機関などでの使用にも最適なデザインです。
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。
sRGB96%の広色域に対応しコンテンツを色鮮やかに映し出します。
スタイリッシュな3辺フレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
スピーカーは内蔵しておりません。
付属品 HDMIケーブル、電源アダプターケーブル一体型、マニュアル、保証書、VESA用ネジx4 質量(kg) 3.2 サイズ 23.8 使用温度範囲(℃) 5~40 規格 2K/FHD(Full-HD) 表面処理 非光沢 機能 プラグアンドプレイ:あり、HDR194:なし、イヤホン出力:なし 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 409×540×179 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB96% / DCI-P3 77% 解像度 1920×1080 応答速度 Typ:5ms 入力端子 HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下) 178°/178° スピーカー NO モード ブルーライト軽減:あり 色(本体) ホワイト 使用環境湿度(%) 20~85 定格出力電圧(AC V) 100-240、12V/2A RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応 輝度(cd/m2 ) 250 入力ポート HDMIx1/VGAx1
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT 翌々日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大145mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 2.0 x2 (60Hz)、DisplayPort 1.4 x2 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●サイズ:適合/例外承認●パネル方式:27型●表示色:IPS●ピッチ:10.7億色 sRGB93% / DCI-P3 77% / adobeRGB 78%●解像度:約0.155mm●輝度:3840×2160●コントラスト比:300cd/m2●視野角:41.6673611111111●入力信号:H:178oV:178o●入力端子:デジタル●ケーブル:HDMI×2、DP×2●アダプタ:HDMI ケーブル●USB:あり「12V/3A」●スピーカー:なし●本体サイズ(H×W×D):あり 「2W×2」●本体重量:高 横置き400-545/縦置き630-678mm×幅 横置き614/縦置き363mm×奥行210mm●電源:5.3kg●本体カラー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A●RoHS指令:ブラック●電気通信事業法備考:対応●最大消費電力:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:36W●モニタ形状:最大36W 通常21W 省エネ19W スタンバイ0.5W●表面処理:平面●リフレッシュレート:ノングレア●応答速度(G to G):60Hz●上下角度調整(チルト)機能:14ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「-5o+15o」●高さ調整:あり 「30o」●縦回転(ピボット)機能:あり 「145mm」●バックライト:あり 「LR90o」●HDR方式:E-LED●電気用品安全法(付属品等):「HDR10」(DisplayPort/HDMI) 表面処理 非光沢 コントラスト比 1000:1 解像度 3840×2160 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 入出力端子 DisplayPort、HDMI モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3