Emerald SE ZeroU Full HD IP-KVM トランスミッター。
ワークステーションやPC、サーバーのFull HD出力に対応したIP-KVMです。
小型筐体でUSB給電で動作。3.5Φアナログオーディオ対応。
操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。
Emerald SE ZeroU トランスミッターになります。
Emerald SE Full HD USB2.0対応 IP-KVM レシーバー。
ワークステーションやPC、サーバーのFull HD出力に対応したIP-KVMです。
USB2.0、3.5Φアナログオーディオ対応。
操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。 Emerald SE レシーバになります。
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替。延長からマトリクス構成による切替まで対応。。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能。DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし。
インターフェースDVI 入力 (1)、USB Type B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、RJ-45 シリアル (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)最大解像度1920×1200
Emerald SE Full HD デュアルモニター USB2.0対応 IP-KVM レシーバー。
ワークステーションやPC、サーバーのデュアルモニター Full HD出力に対応したIP-KVMです。
USB2.0、3.5Φアナログオーディオ対応。 操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。
Emerald SE デュアルモニター対応レシーバになります。