多機能ボタン RGB ゲーミングマウスREDRAGON(レッドラゴン)当日出荷
●Pixart3327ProSensor搭載。12,400DPI、MMO有線モデルです。
「多機能ボタンRGBゲーミングマウス IMPACT」
●カスタマイズできる18ボタン
通常6ボタンに加えて12個のMMOサイドボタンを装備しております。
それぞれのボタンにボタン割り当ておよびマクロ機能をカスタマイズすることが可能です。
●重量バランスが調整できる
本体内に8つのバランスウェイトを配置しています。
様々なゲームごとにお好みでマウスの重心や重さを調整できます。
●DPI設定とバックライト設定ができる
専用ソフトウェアにより、バックライト設定を8種類のライティングモードからRGBで設定可能。
さらにセンサーのDPIを最大12,400まで調節でき、自分のプレイスタイルに合わせて設定することができます。
インターフェースUSB対応OSWindows 10/8.1寸法(mm)W92×H42×D122.5質量(g)138(ケーブル含まず)/174(ケーブル含む)保証期間6ヶ月間LED色RGBボタン数18個(ホイールボタン含む)ホイール数1個色ブラックセンサーPixart PAW3327接続方式有線ケーブル長(cm)約180耐久性(スイッチ)2000万回(理論値)最大解像度6200 DPI(ソフトウェア使用時は疑似的に12400 DPI)仕様●最大速度:200 IPS●最大加速度:30G●最大ポーリングレート:1000Hz●DPI:6200(ソフトウェア使用時は疑似的に12400)RoHS指令(10物質対応)対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3